4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニデックドライブテクノロジーエイブル減速機 VRXFシリーズ(高精度形)
種類減速機 取付方式フランジ取付
1台
66,980 税込73,678
翌日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

ニデックドライブテクノロジーエイブル減速機
はすば歯車採用の静音タイプです。 高精度のサーボモータの特性をフルに生かす減速機です。 潤滑油には寿命の長い高級グリースを使用し、交換の必要はありません。 密閉充填構造なので、取付姿勢も自由自在です。
用途精密な位置決めに 仕様RoHS指令対応です(特殊仕様・モータ除く)。 セット内容キー、取扱説明書 材質アルミ、鉄 種類減速機 取付方式フランジ取付
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニデックドライブテクノロジーエイブル減速機 VRGシリーズ(精密タイプ)
「静音」「高剛性」「高精度」サーボモータ用精密減速機VRGシリーズ。 振動、騒音低減に適した遊星歯車減速機構とはすば歯車を採用。その強みを最大限に生かし、静音化を実現しました。減速機ケースにインタナルギヤを直接歯切りして高剛性化しました。コンパクト頑強なボディから高い出力トルクを発揮します。バックラッシ 0.05°(3分)の高精度シリーズ。精密な位置決めに威力を発揮。高精度のサーボモータの特性をフルに生かす減速機です。大口径クロスローラベアリングを採用し、フランジ出力型をシリーズ化。省スペースにより、装置設計の自由度が飛躍的に向上します。潤滑油に耐久性に優れ、摩耗が少ない高級グリースを使用し、長期間メンテナンスの必要がありません。全機種とも密閉充填方式なので、取付姿勢が自由自在に選択できます。工場出荷時に規定量のグリースを充填しているので、到着後そのままご使用いただけます。また、各社サーボモータ、各シリーズの取付に対応しており、モータと減速機の取付も簡単です。
変速機タイプ遊星ギア 取付方式フランジ取付 タイプ延長軸出力 フランジタイプTYPE3
1個
64,980 税込71,478
翌日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ニデックドライブテクノロジーエイブル減速機 VRXFシリーズ(高精度形)
新設計歯車と総コロ式構造により伝達トルクUP 6000spmの高速入力にも対応 高性能グリス採用で高効率化 3種類のバックラッシをラインナップ アダプタ結合であらゆるサーボモータに対応 製品寿命内はグリース交換不要、取付姿勢も自由自在
バックラッシ高精度型:0.05°(3分以下) 出力方式出力軸キー付き
1台
69,980 税込76,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

『メカニカル部品』には他にこんなカテゴリがあります