絞り込み
ブランド
  • オークラ輸送機
  • 大日ハンソー(1)
  • タイヨー(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
サービス分類
  • オーダー・加工(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(10)
  • 10,000-50,000円(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

搬送 :「tr50」の検索結果


FA現場のお役立ち情報
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スチール製テーパローラ単体R500 CTR型(シャフト付き) オークラ輸送機スチール製テーパローラ単体R500 CTR型(シャフト付き)オークラ輸送機
5,898税込6,488
1本
翌々日出荷
CTRコンベヤ用ローラ単体カーブ専用テーパローラシャフト付【RoHS対応】特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途CTRコンベヤに組み込み可能な内径Φ42.7(R500)スチール製テーパローラシャフト径(Φmm)(パイプ)12ローラ強度(kg)110RoHS指令(10物質対応)対応ローラ外径(Φmm)60ローラー内径(Φmm)42.7×t1.6
スチール製テーパローラ単体R500 CTR型(シャフト付き) オークラ輸送機スチール製テーパローラ単体R500 CTR型(シャフト付き)オークラ輸送機
6,598税込7,258
1本
翌々日出荷
CTRコンベヤ用ローラ単体シャフト付【RoHS対応】特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途CTRコンベヤに組み込み可能な内径Φ42.7(R500)スチール製テーパローラシャフト径(Φmm)(パイプ)12RoHS指令(10物質対応)対応ローラー内径(Φmm)42.7×t1.6
スチール製テーパローラ単体R500 CTR型(シャフトなし) オークラ輸送機スチール製テーパローラ単体R500 CTR型(シャフトなし)オークラ輸送機
6,698税込7,368
1本
翌々日出荷
CTRコンベヤ用ローラ単体シャフトなし【RoHS対応】特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途CTRコンベヤに組み込み可能な内径Φ42.7(R500)スチール製テーパローラシャフト径(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応ローラー内径(Φmm)42.7×t1.6
スチール製テーパローラ単体R500 CTR型(シャフトなし) オークラ輸送機スチール製テーパローラ単体R500 CTR型(シャフトなし)オークラ輸送機
5,898税込6,488
1本
翌々日出荷
CTRコンベヤ用ローラ単体カーブ専用テーパローラシャフトなし【RoHS対応】特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途CTRコンベヤに組み込み可能な内径Φ42.7(R500)スチール製テーパローラシャフト径(Φmm)12ローラ強度(kg)110RoHS指令(10物質対応)対応ローラ外径(Φmm)60ローラー内径(Φmm)42.7×t1.6
【オーダー】スチール製テーパローラカーブコンベヤ 中荷重用R500 CTR型 オークラ輸送機【オーダー】スチール製テーパローラカーブコンベヤ 中荷重用R500 CTR型オークラ輸送機
39,830税込43,813
1台
5日以内出荷
スチール製テーパローラカーブコンベヤ 中荷重でフレーム内側半径は500mm。 ローラ内側径はΦ42.7。 カーブ角度45度、90度、ローラ幅305~620mmまで指定可能 粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。仕様ローラ単体製作可能範囲(RW)(mm):305~690、推奨脚:RSS,RSJ,ZRSSシャフト径(Φmm)12パイプローラー幅(mm)305~690(RW)角度(°)45、90ローラーサイズ(mm)内側径Φ42.7×t1.6ピッチP(mm)75フレーム(mm)90×30×t2.3RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
チェーン駆動テーパローラ単体 中荷重タイプ CTR4SS R500用 鉄製スプロケット (ベアリング入り) オークラ輸送機チェーン駆動テーパローラ単体 中荷重タイプ CTR4SS R500用 鉄製スプロケット (ベアリング入り)オークラ輸送機
6,698税込7,368
1本
10日以内出荷
スリップロスゼロで確実な搬送を実現 #40鉄製スプロケットを使用した長寿命設計 シャフトの有無を選択可能(シャフトおよび付属品まで含入) R500スチール製テーパローラを使用したコンパクトタイプ
付属品シャフト、ボルト、スプリングワッシャー、カラー、シャフトキャップ材質【スプロケット】#40-10T(鉄)ベアリング入りシャフトあり肉厚(mm)1.4材質(ローラー部)スチール
チェーン駆動テーパローラ単体 中荷重タイプ CTR4SA R500用 樹脂製スプロケット (ベアリングなし) オークラ輸送機チェーン駆動テーパローラ単体 中荷重タイプ CTR4SA R500用 樹脂製スプロケット (ベアリングなし)オークラ輸送機
4,398税込4,838
1本
10日以内出荷
スリップロスゼロで確実な搬送を実現 #40樹脂製スプロケットを使用した低騒音設計 シャフトの有無を選択可能(シャフトおよび付属品まで含入) R500スチール製テーパローラを使用したコンパクトタイプ
付属品シャフト、ボルト、スプリングワッシャー、シャフトキャップ材質【スプロケット】#40-10T(樹脂)ベアリングなしシャフトあり肉厚(mm)1.4材質(ローラー部)スチール
チェーン駆動テーパローラ単体 中荷重タイプ CTR4SS R500用 鉄製スプロケット (ベアリング入り) オークラ輸送機チェーン駆動テーパローラ単体 中荷重タイプ CTR4SS R500用 鉄製スプロケット (ベアリング入り)オークラ輸送機
6,698税込7,368
1本
10日以内出荷
スリップロスゼロで確実な搬送を実現 #40鉄製スプロケットを使用した長寿命設計 シャフトの有無を選択可能(シャフトおよび付属品は不含) R500スチール製テーパローラを使用したコンパクトタイプ
材質【スプロケット】#40-10T(鉄)ベアリング入りシャフトなし肉厚(mm)1.4材質(ローラー部)スチール
チェーン駆動テーパローラ単体 中荷重タイプ CTR4SA R500用 樹脂製スプロケット (ベアリングなし) オークラ輸送機チェーン駆動テーパローラ単体 中荷重タイプ CTR4SA R500用 樹脂製スプロケット (ベアリングなし)オークラ輸送機
4,398税込4,838
1本
10日以内出荷
スリップロスゼロで確実な搬送を実現 #40樹脂製スプロケットを使用した低騒音設計 シャフトの有無を選択可能(シャフトおよび付属品は不含) R500スチール製テーパローラを使用したコンパクトタイプ
材質【スプロケット】#40-10T(樹脂)ベアリングなしシャフトなし肉厚(mm)1.4材質(ローラー部)スチール
チェーン駆動テーパローラ単体 中荷重タイプ CTR4SB R500用 樹脂製スプロケット (ベアリング入り) オークラ輸送機チェーン駆動テーパローラ単体 中荷重タイプ CTR4SB R500用 樹脂製スプロケット (ベアリング入り)オークラ輸送機
5,498税込6,048
1本
10日以内出荷
スリップロスゼロで確実な搬送を実現 #40樹脂製スプロケットを使用した低騒音設計 ベアリング入りでなめらかな搬送イプシャフトの有無を選択可能(シャフトおよび付属品は不含) R500スチール製テーパローラを使用したコンパクトタイプ
材質【スプロケット】#40-10T(樹脂)ベアリング入りシャフトなし肉厚(mm)1.4材質(ローラー部)スチール
チェーン駆動テーパローラ単体 中荷重タイプ CTR4SB R500用 樹脂製スプロケット (ベアリング入り) オークラ輸送機チェーン駆動テーパローラ単体 中荷重タイプ CTR4SB R500用 樹脂製スプロケット (ベアリング入り)オークラ輸送機
5,498税込6,048
1本
10日以内出荷
スリップロスゼロで確実な搬送を実現 #40樹脂製スプロケットを使用した低騒音設計 ベアリング入りでなめらかな搬送イプシャフトの有無を選択可能(シャフトおよび付属品まで含入) R500スチール製テーパローラを使用したコンパクトタイプ
付属品シャフト、ボルト、スプリングワッシャー、カラー、シャフトキャップ材質【スプロケット】#40-10T(樹脂)ベアリング入りシャフトあり肉厚(mm)1.4材質(ローラー部)スチール
vtr250特集
おすすめ人気ランキング
搬送