用途フリーローラの交換用にて使用
材質スチール
シャフト形状Φ12パイプ
ローラ径(Φmm)38.1
用途フリーローラの交換用にて使用
材質スチール
シャフト形状Φ12丸鋼
ローラ径(Φmm)57.2
用途フリーローラの交換用にて使用
材質アルミ
シャフト形状Φ12パイプ
ローラ径(Φmm)38.1
用途フリーローラの交換用にて使用
材質スチール
シャフト形状Φ12丸鋼
ローラ径(Φmm)57.2
用途フリーローラの交換用にて使用
材質スチール
シャフト形状Φ12パイプ
ローラ径(Φmm)42.7
用途フリーローラの交換用にて使用
材質スチール
シャフト形状Φ12パイプ
ローラ径(Φmm)48.6
用途フリーローラの交換用にて使用
材質スチール
シャフト形状Φ8パイプ
ローラ径(Φmm)31.8
用途フリーローラの交換用にて使用
材質スチール
シャフト形状Φ7丸鋼
ローラ径(Φmm)25.4
用途フリーローラの交換用にて使用
材質アルミ
シャフト形状Φ12パイプ
ローラ径(Φmm)57.2
用途フリーローラの交換用にて使用
材質スチール
シャフト形状Φ16.8丸鋼
ローラ径(Φmm)60.5
用途フリーローラの交換用にて使用
材質ステンレス
シャフト形状Φ12パイプ
ローラ径(Φmm)60.5
用途フリーローラの交換用にて使用
材質ステンレス
シャフト形状Φ6丸鋼
ローラ径(Φmm)20
用途フリーローラの交換用にて使用
材質スチール
シャフト形状Φ14.5パイプ
ローラ径(Φmm)60.5
スチール製ホイールに黒色合成ゴムをライニングしています。
用途傷の付きやすい品物の搬送に
ホイール直径(Φmm)48
材質フレーム:スチール、ホイール:スチール製黒ゴムライニング
耐荷重(kg)10/ホイール1個
ホイール幅(mm)12
軽量なアルミ製ローラーコンベヤに折たたみ、伸縮可能なアルミ製脚付です。
機長(mm)2000
ローラー幅(mm)350
材質脚、フレーム、ローラーパイプ:硬質アルミベアリング、シャフト、ボルト:スチール
全幅(mm)537
許容荷重(N)(フレーム)980
オールステンレス(SUS304)製の中荷重コンベヤ用単品ローラー(シャフト付き)
用途中量級の搬送に適しています。
シャフト径(Φmm)12
肉厚(mm)1.2
材質(ローラー部)ステンレス
ローラ径(Φmm)38
ローラー肉厚は2.3mmで衝撃性に優れています。12Φ丸鋼シャフトを使用しています。
用途重量用に準ずる中径品です。
肉厚(mm)2.3
材質(ローラー部)スチール
材質(フレーム)スチール
ローラ径(Φmm)48.6
フレーム(mm)70×30×3.2
・ローラー肉厚は1.2mmです。
・Φ8パイプシャフトを使用しています。
用途軽・中荷重品搬送に最適です。
材質(フレーム)スチール
材質(ローラー部)スチール
肉厚(mm)1.2
ローラー径(Φmm)31.8
フレーム(mm)50X25X2.3t
用途フリーローラの交換用にて使用
材質スチール
シャフト形状Φ16.8丸鋼
ローラ径(Φmm)76.3
用途フリーローラの交換用にて使用
材質スチール
シャフト形状Φ14.8丸鋼
ローラ径(Φmm)60.5
用途フリーローラの交換用にて使用
材質スチール
シャフト形状Φ12丸鋼
ローラ径(Φmm)48.6
用途フリーローラの交換用にて使用
材質アルミ
シャフト形状Φ12パイプ
ローラ径(Φmm)45
用途フリーローラの交換用にて使用
材質アルミ
シャフト形状Φ12パイプ
ローラ径(Φmm)38.1
中荷重用では一般的に使用されるコンベヤです。ダンボールケースや軽量コンテナ等の搬送に最適です。コンベヤ高さ・機幅共にコンパクトな外寸です。
ローラー径(Φmm)38.1
材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管
肉厚(mm)1.2
材質(ローラー部)スチール
2018年トラスコ掲載ページ8 1245
重量用に適しています。
Φ36mmスチール製削り出しホイールを使用しています。
用途重量物の搬送に
ホイール直径(Φmm)36
材質フレーム:スチール、ホイール:スチール
耐荷重(kg)40/ホイール1個
ホイール幅(mm)9
中荷重品搬送に適しています。オールステンレス(SUS304)製です。耐水、耐蝕性に優れていますので薬品関係に適しています。標準ローラー幅は100mmから50mmとびに600mm迄。ローラー肉厚は1.2mmです。Φ12パイプシャフトを使用しています。
材質ステンレス
シャフト無
肉厚(mm)【ローラ】1.2
ローラ幅W(mm)200
シャフト形状Φ12パイプ
ローラ径(Φmm)38
1本
¥3,098
税込¥3,408
8日以内出荷
ローラー肉厚は1.6mmです。
Φ11.8パイプシャフトを使用しています。
用途中量品の搬送では一般的な汎用品です。
材質(ローラー部)スチール
ローラー径(Φmm)48.6
肉厚(mm)1.6
シャフト径(Φmm)12
オールステンレス(SUS304)製でローラー径はΦ60.5の中荷重用コンベヤです。Φ12パイプシャフトを使用しています。
用途中荷重品の搬送に。耐水、耐蝕性に優れていますので薬品関係に適しています。
シャフト径(Φmm)12
肉厚(mm)1.5
材質(ローラー部)ステンレス
ローラ径(Φmm)60.5
1
2
3
4
次へ
搬送 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。