扉部品 :「制御盤」の検索結果

関連キーワード
49件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
塗装面の保護。 振動によるビビリ音の防止。 AC-25-E-C(652ページ)と比較して薄型です。 止め金にワンタッチで装着できます。 止め金に加工をする必要がありません。
用途制御盤・配電盤 材質ポリプロピレン(PP) 標準色ホワイト タキゲンコード04449
1個
40 税込44
当日出荷

耐熱温度は約80℃ 塗装面の保護 振動によるビビリ音の防止 ロッド棒にワンタッチで装着できます。 ロッド棒に加工を施す必要がありません。
用途制御盤・配電盤など 材質エラストマー 質量(g)0.9 寸法D1(Φmm)8 寸法D2(Φmm)10 標準色ホワイト タキゲンコード04496
1個
23 税込25
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)防水ハンドル
エコ商品
錠前はディスクを増強し格段とセキュリティアップをしたマルチキーTAK55 、操作性に優れたリバーシブルキーTAK60、0200キーからお選びいただけます。ダブルOリング・シートパッキンで防水性を強化しました。(A-140-1~3)。左右兼用型
用途屋外キュービクル・配分電盤・制御盤 付属品大ナット・ビスセット・キー2本 材質亜鉛合金(ZDC) 保護等級IPX5(A-140-1/2/3) キー番号標準:No.TAK55 RoHS指令(10物質対応)対応 表面仕上げクロムめっき(MZCr)
1個
2,138 税込2,352
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

錠前はディスクを増強し格段とセキュリティアップをしたマルチキーTAK55 、操作性に優れたリバーシブルキーTAK60、0200キーからお選びいただけます。ボタンを強く押すことにより、ハンドルが強制的に押出される機構が採用されています。日東工業K.K.製H-83・84・89とパネル穴明けに互換性があります。防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)。左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途キュービクル・配分電盤・制御盤 付属品キー2本・ビスセット・専用止め金・取付け板 材質亜鉛合金(ZDC) タイプ鍵付き キー番号標準:No.TAK55 RoHS指令(10物質対応)対応 表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
1個
2,940 税込3,234
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)A-446用防水パッキン
キャビネット工業会(CA-G02)「ハンドルの要求品質」に準拠しているハンドルです。 取付け面から止め金までの奥行き12.5mmの薄型です。 平面ハンドルA-160・A-240シリーズのパネル穴明け寸法でも取付けられます。 防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途キュービクル・配電盤・制御盤 付属品専用止め金・取付け板・ビスセット 材質亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装(シルバー)
1個
102 税込112
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。(AC-1025-SA) 3ヶ所の止め金により確実な締込みが行えます。 止め金の先端に樹脂コーティング(ポリアミド12)が施されているためパネルを痛めず動きもスムーズです。 左右兼用型
用途配分電盤・制御盤 材質ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げバレル研磨
1個
1,912 税込2,103
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

折りたたむと表面に突起が少ないので床面の使用でも安全です。 ガタつき・ビビリ音を防止するパッド付です。 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・車両・配分電盤・制御盤 材質ステンレス鋼鋳物(SCS13) 表面仕上げ光沢バレル研磨
1個
1,194 税込1,313
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。(AC-1025-SA) 3ヶ所の止め金により確実な締込みが行えます。 止め金の先端に樹脂コーティング(ポリアミド12)が施されているためパネルを痛めず動きもスムーズです。 左右兼用型
用途配分電盤・制御盤 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
1,508 税込1,659
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐食性に優れたSUS316
用途船舶・車両・配分電盤・制御盤 材質ステンレス鋼材(SUS316) 質量(g)105 許容荷重(kN)2.94 表面仕上げ鏡面バフ研磨 タキゲンコード10729
1個
特価
1,658 税込1,824
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塗装面の保護。 振動によるビビリ音の防止。 AC-25-E-C(652ページ)と比較して薄型です。 止め金にワンタッチで装着できます。 止め金に加工をする必要がありません。
用途制御盤・配電盤 材質ポリプロピレン(PP) 標準色ホワイト タキゲンコード04448
1個
40 税込44
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)薄型平面スイングハンドル
エコ商品
錠前はディスクを増強し格段とセキュリティアップをしたマルチキーTAK55 、0200キーからお選びいただけます。防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)。パネル穴明け寸法はA-160・A-241などのシリーズと互換性があります。左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途サーバーラック・配分電盤・制御盤 付属品止め金・取付け板・ビスセット・キー4本 材質亜鉛合金(ZDC) 保護等級IPX5(A-464-1/2/3) キー番号TAK55・0200 RoHS指令(10物質対応)対応 表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
1個
2,232 税込2,455
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐食性に優れたSUS316
用途船舶・車両・配分電盤・制御盤 材質ステンレス鋼材(SUS316) 質量(g)105 許容荷重(N)2.94 表面仕上げ鏡面バフ研磨 タキゲンコード10734
1個
2,217 税込2,439
4日以内出荷

耐食性に優れたSUS316
用途船舶・車両・配分電盤・制御盤 材質ステンレス鋼材(SUS316) 質量(g)30 許容荷重(kN)0.98 表面仕上げ鏡面バフ研磨 タキゲンコード10736
1個
1,175 税込1,293
4日以内出荷

錠前は操作性に優れたハイセキュリティリバーシブルTAK80を装備。 ステンレス製で耐食性に優れています。 鍵穴が側面にあり、施錠・解錠が楽に行えます。
用途キュービクル・配分電盤・制御盤 仕様最大鍵違い数:11万8000通り 付属品キー2本 材質ステンレス(SUS303) 質量(g)305 表面仕上げヘアライン仕上
1個
8,591 税込9,450
4日以内出荷

耐食性に優れたSUS316
用途船舶・車両・配分電盤・制御盤 材質ステンレス鋼材(SUS316) 質量(g)16 許容荷重(kN)0.49 表面仕上げ鏡面バフ研磨 タキゲンコード10732
1個
1,073 税込1,180
5日以内出荷

ハンドルの回転角度60°でロッド棒のストロークが28mm得られます。
用途キュービクル・配分電盤・制御盤 質量(g)68 寸法L(mm)80 寸法W(mm)8
1個
144 税込158
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドルの回転角度60°でロッド棒のストロークが28mm得られます。
用途キュービクル・配分電盤・制御盤 材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)68 寸法L(mm)80 寸法W(mm)10 板厚(mm)3 表面仕上げバレル研磨 タキゲンコード01576
1個
393 税込432
4日以内出荷

強力な粘着剤により容易に貼付けできます。 止め金、ロッドの接触面を保護します。
用途配電盤・分電盤・制御盤 材質ステンレス箔(SUS)合成樹脂系粘着剤付き 質量(g)18.5/10枚 引張強度(N/mm)270/10 伸び(%)10 粘着力(N/10mm)13.7 タキゲンコード04465
1個
1,760 税込1,936
当日出荷

小扉用に開発された軽量型ハンドル スムーズ操作とソフトデザインで多種多様のボックスにマッチ 樹脂製で悪条件でも錆びず美観を損ねません。 取付けはプッシュインタイプで簡単です。
用途各種小扉・制御盤・点検口 適合板厚(mm)1.0・1.6・2.0・2.3
1個
177 税込195
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐食性に優れたSUS316
用途船舶・車両・配分電盤・制御盤 材質ステンレス鋼材(SUS316) 質量(g)60 許容荷重(kN)1.96 表面仕上げ鏡面バフ研磨 タキゲンコード10730
1個
1,485 税込1,634
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)A-140用アース板
静電気などの帯電を防止します。 導通をとることにより、シールド効果が得られます。
用途配電盤・分電盤・制御盤 材質銅ブスバー(C1100) 表面仕上げニッケルめっき(MBNi) タキゲンコード04333
1個
420 税込462
4日以内出荷

耐食性に優れたSUS316
用途船舶・車両・配分電盤・制御盤 材質ステンレス鋼材(SUS316) 質量(g)16 許容荷重(N)0.49 表面仕上げ鏡面バフ研磨 タキゲンコード10737
1個
1,070 税込1,177
4日以内出荷

耐熱温度は約80℃ 塗装面の保護 振動によるビビリ音の防止 ロッド棒にワンタッチで装着できます。 ロッド棒に加工を施す必要がありません。
用途制御盤・配電盤など 材質エラストマー 質量(g)1.2 寸法D1(Φmm)10 寸法D2(Φmm)12 標準色ホワイト タキゲンコード04497
1個
23 税込25
当日出荷

耐食性に優れたSUS316
用途船舶・車両・配分電盤・制御盤 材質ステンレス鋼材(SUS316) 質量(g)30 許容荷重(kN)0.98 表面仕上げ鏡面バフ研磨 タキゲンコード10731
1個
1,181 税込1,299
5日以内出荷

錠前はディスクを増強し格段とセキュリティアップをしたマルチキーTAK55 、操作性に優れたリバーシブルキーTAK60からお選びいただけます。パネル穴明け寸法はA-160・A-240などのシリーズと互換性があります。取付け面から止め金までの高さが12.5mmと抑えられており盤内部の設計に負担をかけません。左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途サーバーラック・配分電盤・制御盤 付属品止め金・取付け板・ビスセット・キー2本 材質ステンレス鋼鋳物(SUS304) 保護等級IPX5(A-1464-C-1/2/3、A-464-C-1/2/3) キー番号標準:No.TAK55 RoHS指令(10物質対応)対応 表面仕上げヘアライン仕上
1個
13,813 税込15,194
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐食性に優れたSUS316
用途船舶・車両・配分電盤・制御盤 材質ステンレス鋼材(SUS316) 質量(g)215 許容荷重(N)4.9 表面仕上げ鏡面バフ研磨 タキゲンコード10733
1個
3,021 税込3,323
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)帯電防止金具
用途配分電盤・制御盤・サーバーラック
1個
316 税込348
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐食性に優れたSUS316
用途船舶・車両・配分電盤・制御盤 材質ステンレス鋼材(SUS316) 質量(g)215 許容荷重(kN)4.9 表面仕上げ鏡面バフ研磨 タキゲンコード10728
1個
3,021 税込3,323
5日以内出荷

錠前はディスクを増強し格段とセキュリティアップをしたマルチキーTAK55 、操作性に優れたリバーシブルキーTAK60、0200キーからお選びいただけます。ボタンを強く押すことにより、ハンドルが強制的に押出される機構が採用されています。日東工業K.K.製H-83・84・87とパネル穴明けに互換性があります。防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)。左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途キュービクル・配分電盤・制御盤 付属品キー2本・ビスセット・専用止め金・取付け板 材質ステンレス鋼鋳物(SUS304) キー番号標準:No.TAK55 RoHS指令(10物質対応)対応 表面仕上げヘアライン仕上
1個
13,813 税込15,194
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

塗装面の保護 振動によるビビリ音の防止
用途配電盤・分電盤・制御盤・振動機器 材質ポリアセタール(POM) 質量(g)5 寸法W1(mm)25.2 寸法W2(mm)25 標準色ブラック 寸法t1(mm)3.2 寸法t2(mm)1.5 タキゲンコード04000
1個
40 税込44
欠品中

錠前はディスクを増強し格段とセキュリティアップをしたマルチキーTAK55 、操作性に優れたリバーシブルキーTAK60、0200キーからお選びいただけます。ステンレス製で耐食性に優れています。防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)。左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途キュービクル・配分電盤・制御盤 付属品ビスセット・取付け板・キー2本・専用止め金(AC-1025-E) 材質ステンレス鋼鋳物(SUS304) キー番号標準:No.TAK55 RoHS指令(10物質対応)対応 表面仕上げヘアライン仕上
1個
23,375 税込25,713
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンドルの回転角度60°でロッド棒のストロークが28mm得られます。
用途キュービクル・配分電盤・制御盤 質量(g)80 寸法L(mm)100 寸法□W(mm)8
1個
215 税込237
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドルの回転角度60°でロッド棒のストロークが28mm得られます。
用途キュービクル・配分電盤・制御盤 寸法□W(mm)10
1個
144 税込158
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

錠前はディスクを増強し格段とセキュリティアップをしたマルチキーTAK55 、0200キーからお選びいただけます。防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)。パネル穴明け寸法はA-160・A-239などのシリーズと互換性があります。左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途サーバーラック・配分電盤・制御盤 付属品止め金・取付け板・ビスセット・キー2本 材質ステンレス鋼鋳物(SUS304) タイプ鍵付き 保護等級IPX5(A-1464-1/2/3) キー番号TAK55・0200、標準:No.TAK55 RoHS指令(10物質対応)対応 表面仕上げヘアライン仕上
1個
12,219 税込13,441
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)薄型平面スイングハンドル
エコ商品
錠前はディスクを増強し格段とセキュリティアップをしたマルチキーTAK55 、操作性に優れたリバーシブルキーTAK60からお選びいただけます。パネル穴明け寸法はA-160・A-240などのシリーズと互換性があります。取付け面から止め金までの高さが12.5mmと抑えられており盤内部の設計に負担をかけません。左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途サーバーラック・配分電盤・制御盤 付属品止め金・取付け板・ビスセット・キー2本 材質亜鉛合金(ZDC) タイプ鍵付き 保護等級IPX5(A-1464-C-1/2/3、A-464-C-1/2/3) キー番号標準:No.TAK55 RoHS指令(10物質対応)対応 表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
1個
2,695 税込2,965
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐食性に優れたSUS316
用途船舶・車両・配分電盤・制御盤 材質ステンレス鋼材(SUS316) 質量(g)60 許容荷重(N)1.96 表面仕上げ鏡面バフ研磨 タキゲンコード10735
1個
1,583 税込1,741
当日出荷

ワンタッチで開閉ができ取付けも簡単にできます。 小型タイプのラッチ式平面ハンドルです。
用途配分電盤・制御盤・点検口 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)22 表面仕上げバレル研磨 タキゲンコード03075
1個
258 税込284
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)帯電防止金具
用途配分電盤・制御盤・サーバーラック
1個
40 税込44
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

塗装面の保護 振動によるビビリ音の防止
用途配電盤・分電盤・制御盤・振動機器 材質ポリアセタール(POM) 質量(g)5 寸法W1(mm)24.2 寸法W2(mm)24 標準色ブラック 寸法t1(mm)2.3 寸法t2(mm)2.4 タキゲンコード04003
1個
40 税込44
4日以内出荷

塗装面の保護 振動によるビビリ音の防止
用途配電盤・分電盤・制御盤・振動機器 材質ポリアセタール(POM) 質量(g)5 寸法W1(mm)24.2 寸法W2(mm)24 標準色ブラック 寸法t1(mm)3.2 寸法t2(mm)1.5 タキゲンコード04002
1個
40 税込44
4日以内出荷