扉部品 :「シャフト ネジ」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
扉等を閉めることにより、ラッチがキーパーに掛かって施錠します。この際、キーパーがスイッチプレートを押すことにより、マイクロスイッチがON状態となります(COM(黄)-NO(青))。ソレノイドに通電することにより、ラッチのロックが解除されます(赤-白:DC24[V])。※ロック解除のみで、ラッチ自体は動作しません。この状態で扉等を引くと、ラッチからキーパーを外すことができます。各種錠前と組み合わせて使用することにより、非常時にキーによる解錠ができます(本品に、錠前及びキーは付属しておりません)。取付用の穴の両面に皿加工を施していますので、左右どちらでも取り付けが可能です。
用途計測機器・OA機器・管理BOX等
材質ZDC、SUS304、SUS303、SUS304-WPB、SUS420J2、SUS
質量(g)218
定格DC30V2A(抵抗負荷)
定格電圧(V)DC24
部品名称本体、蓋、ラッチ、ラッチベース、スイッチプレート、ソレノイドリンク、ラッチストッパー、ラッチベースシャフト、ラッチシャフト、ソレノイドリンクシャフト、リンクカシメピン、プレート用スプリング、ソレノイド用スプリング、ラッチ用スプリング、ソレノイド、マイクロスイッチ、グロメット、リード線、コネクター、スプリングピンストレート形、十字穴付き皿小ねじ、平座金
耐電圧AC500V/1分間
表面処理3価クロメート、バレル研磨
直流抵抗303Ω
定格消費電力(W)1.9
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
使用周囲温度(℃)-5~+40
接触抵抗(mΩ)30以下(初期値)
使用周囲湿度85%RH以下(結露なきこと)
絶縁階級A種
定格電流(mA)79以下
通電率100%(連続定格)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,598
税込¥6,158
4日以内出荷
『機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
扉部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。