扉部品 :「取り付け」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
両端のフックで取り付けが容易にでき、鞄などのショルダーベルトだけでなく荷造り時の簡易結束や、棚の荷崩れ防止にも利用できます。
用途ハンディー計測器・キャリーケース・カバン等 RoHS指令(10物質対応)対応 最大使用荷重(kg)12 材質/処理(ベルト)ポリプロピレン/黒色(フック・アジャスト)POM/黒色
1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

栃木屋脱落防止ビス
エコ商品
取り付けが容易で、ビスが脱落しません。
用途計測機器・工作機械等 材質UF/SS400、SUM、PA、SPCC 部品名称本体、ストッパー、ワッシャー(A)、ワッシャー(B) 表面処理モスグリーン/3価クロメート、3価クロメート、原色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
659 税込725
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

栃木屋フィンガープル(縦付け)
エコ商品
錠前に取り付けて、指で開閉操作を行える簡易取手です。
用途配電盤・筐体等 全長(mm)64.2 シルバー系 穴径(Φmm)16 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
109 税込120
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

栃木屋脱落防止ビス用ナット
エコ商品
取り付けが容易で、ビスが脱落しません。
用途計測機器・工作機械等 材質UF/SS400、SUM、PA、SPCC 質量(g)23.2 部品名称本体、ストッパー、ワッシャー(A)、ワッシャー(B) 寸法A(mm)- 表面処理モスグリーン/3価クロメート、3価クロメート、原色 寸法B(mm)- RoHS指令(10物質対応)対応
1個
219 税込241
4日以内出荷

栃木屋プロテクター(分離型)
エコ商品
取付作業が容易にできます。 ハーネス・ケーブルなどを取り付け穴のエッジから保護します。
用途計測機器・分電盤・電子機器・工作機械など。 材質ポリプロピレン(PP) 寸法D(mm)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
26 税込29
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

栃木屋パッキン
エコ商品
SEMI 規格 SEMIS8-0218(SEC6.7.1)「取っ手型ハンドル」に適合しています。 取付金具とねじが一体となっておりますので、取り付けが容易です。 専用パッキン TO-470 を併用することで、本品と筐体との気密性を高められます。
用途半導体製造装置・計測機器・工作機械等 材質/処理EPDM/白色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
359 税込395
4日以内出荷

栃木屋FKマイロック
エコ商品
各種機器の縮小化に伴い開発されたFKロックの小型・小径タイプです。TL-225の取付穴に互換性があります。取付け工数の削減化を考慮したリテーナータイプです。止め金具を組み替えることで、止め金具の向きを変更することが可能です。キーの回転は、D・A間90°です。キーの抜差しは、D点でのみ可能です。(1点抜き)
用途情報端末機・制御装置・OA機器 材質/処理(ロック)C3604/Cr(回転規制カム・レバー)SPCC/Zn(ウェーブワッシャー・クリップ)SUS304(六角ナット)SWRCH/Zn(キー)銅及び銅合金(C3713/PP)/Ni(黒) キー番号357 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
14日以内出荷

栃木屋ソレノイドロック
エコ商品
扉等を閉めることにより、ラッチがキーパーに掛かって施錠します。この際、キーパーがスイッチプレートを押すことにより、マイクロスイッチがON状態となります(COM(黄)-NO(青))。ソレノイドに通電することにより、ラッチのロックが解除されます(赤-白:DC24[V])。※ロック解除のみで、ラッチ自体は動作しません。この状態で扉等を引くと、ラッチからキーパーを外すことができます。各種錠前と組み合わせて使用することにより、非常時にキーによる解錠ができます(本品に、錠前及びキーは付属しておりません)。取付用の穴の両面に皿加工を施していますので、左右どちらでも取り付けが可能です。
用途計測機器・OA機器・管理BOX等 材質ZDC、SUS304、SUS303、SUS304-WPB、SUS420J2、SUS 質量(g)218 定格DC30V2A(抵抗負荷) 定格電圧(V)DC24 部品名称本体、蓋、ラッチ、ラッチベース、スイッチプレート、ソレノイドリンク、ラッチストッパー、ラッチベースシャフト、ラッチシャフト、ソレノイドリンクシャフト、リンクカシメピン、プレート用スプリング、ソレノイド用スプリング、ラッチ用スプリング、ソレノイド、マイクロスイッチ、グロメット、リード線、コネクター、スプリングピンストレート形、十字穴付き皿小ねじ、平座金 耐電圧AC500V/1分間 表面処理3価クロメート、バレル研磨 直流抵抗303Ω 定格消費電力(W)1.9 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) 使用周囲温度(℃)-5~+40 接触抵抗(mΩ)30以下(初期値) 使用周囲湿度85%RH以下(結露なきこと) 絶縁階級A種 定格電流(mA)79以下 通電率100%(連続定格) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,598 税込6,158
4日以内出荷

各種銘板・分類カード等を機器筐体に取付けるカードホルダーです。
1個
169 税込186
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

TL-96のシリーズ品です。 取付ネジ部の長さを短くしていますので、ナットを締め付ける時間が短縮できます。 キーの回転は、A・B間90°回転です。
用途自動販売機・バンクマシーン・防犯防災機器・コインロッカー等 材質C3604、S、SUM/SPCC、SPCC 部品名称ロック、取付ナット、六角ナット、キー、回転規制カム、歯付座金 表面処理Cr、3価クロメート、Ni キー番号No.K1161 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
929 税込1,022
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付ネジ部の長さを短くしていますので、ナットを締め付ける時間が短縮できます。
用途自動販売機・バンクマシーン・防犯防災機器・コインロッカー等 付属品鍵2本 トラスコ品番206-3838 材質快削黄銅(C3604) 幅(mm)22 キー番号NO.K1161 RoHS指令(10物質対応)対応 位置鍵抜差:A
1個
799 税込879
翌々日出荷

栃木屋錠前用緩み止め平座金
エコ商品
錠を取り付ける際に使用することで、ナットの脱落を防止します。
用途各種錠前 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
40 税込44
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

栃木屋重量用クサリ取付金具
エコ商品
線径Φ5mm迄のクサリ等を、シャーシ等に取付ける為の金具です。
用途工作機械・事務機械・農器具等 材質SF34、ZDC、SPCC、SUP、S20C 質量(g)40 部品名称フック、マウント、ワッシャー、スプリングワッシャー、ナット 表面処理3価クロメート 許容荷重(N[kgf])275[28] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
669 税込736
4日以内出荷

オープン・ホールド機能を装備したラッチロックです。上下または、左右寸法の長いドアーの場合は、特に便利に使用できます。
用途配電盤・分電盤・制御版・その他各種筐体等 仕様動作説明/1.ドアーを閉めるとラッチが作動してドアーがロックされます。このとき、あらかじめ取付けられたアングルにより、ロックピンも押込まれます。(図1)2.ドアーを開けるときは、レバーをいっぱいにスライドさせるとロックピンの作動により、ラッチがその位置を保持したまま停止します。(オープン・ホールド機能・図2)3.ドアーを開くとロックピンの作動が解除され、ラッチが元の位置に戻ります。4.レバーとラッチは、一体式で同時にスライドします。また、ロックピンを作動させない場合は通常のラッチとしても使用できます。 適合パネル厚/t0.8~t3.0 質量(g)131.0 材質/処理(ケースA・B)ZDC/Ni(サチライト)(ラッチ)POM/黒色(スプリングA・B・C)SUS304/-(ストップホルダー・キャップ)ZDC/Ni(ロックピン)BSBM/-(ブラケット)SPCC/Zn(なべ小ネジ)S/Zn(スプリングピン)SUS420/- RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷

栃木屋防水シリンダー錠
エコ商品
防水型のシリンダー錠です。止め金具組み換え(止め金具を90°回転)による左右回転兼用仕様です。キーの回転及び抜き差し位置は下記となります。1.右回転の場合、A・B間90°回転/A・B点抜き差し可能(2点抜き)。2.左回転の場合、A・D間90°回転/A・D点抜き差し可能(2点抜き)。推奨締付トルク:[取付ナット]6.4N・m(65Kgf・cm)。[IP54]レベルの筐体に使用可能な防水、防塵性を有します。
用途工作機械・制御機器等 材質亜鉛 寸法(mm)【首下~止め金具間】18 タイプディスクタンブラー型防水型 キー番号No.500 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷