絞り込み
ブランド
  • 栃木屋
  • TAKIGEN(タキゲン)(162)
  • ジョー・プリンス竹下(52)
  • LAMP(スガツネ工業)(46)
  • ホシモト(22)
  • 椿本バルクシステム(18)
  • 旭産業(点検窓)(10)
  • 大黒製作所(4)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(4)
  • ノーブランド(3)
  • LILIEL(リリエル)(3)
  • RS PRO(3)
  • イマオコーポレーション(2)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
  • アキュレイト(1)
  • 野宮産業(1)
  • シブタニ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(50)
商品レビュー
  • 以上(8)
  • 以上(10)
  • 以上(10)
  • 以上(10)
価格
  • 1,500円以下(31)
  • 1,500-10,000円(20)
  • 10,000-50,000円(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

扉部品 :「SUS」の検索結果


FA現場のお役立ち情報
関連キーワード
  • sus304 ボルト
  • ガススプリング
51件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイヤー型ホースバンド 栃木屋ワイヤー型ホースバンド栃木屋(1件のレビュー)
229税込252特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
2本のワイヤーをバンドに使用していますので強固な締め付けが可能です。
用途各種油圧・空圧機器・工作機械・成形用金型等表面処理3価クロメート
マンテルグサリ 栃木屋マンテルグサリ栃木屋
819税込901
1本
当日出荷から5日以内出荷
TM-103に装飾性を持たせたクサリです。
用途事務機器・照明器具・家具等長さ(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
錠前用緩み止め平座金 栃木屋錠前用緩み止め平座金栃木屋
57税込63
1個
4日以内出荷
錠を取り付ける際に使用することで、ナットの脱落を防止します。
用途各種錠前RoHS指令(10物質対応)対応
板型ホースバンド 栃木屋板型ホースバンド栃木屋
739税込813
1個
7日以内出荷
帯状のバンドを使用していますので、薄肉のチューブ・ホース等に御使用ください。
用途各種油圧・空圧機器・工作機械・成形用金型等RoHS指令(10物質対応)対応
タンシ 栃木屋タンシ栃木屋
35税込39
1個
当日出荷から7日以内出荷
装飾性のある軽荷重用のクサリです。
止め金具 栃木屋止め金具栃木屋
249税込274
1個
4日以内出荷から14日以内出荷
キーハンドル 栃木屋キーハンドル栃木屋(21件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷
耐食性、耐火性にすぐれ非常用機器に最適です。塩害、公害対策機器等にもご使用下さい。
用途屋外配電盤・分電盤・制御盤等仕様左右兼用型90度回転防水仕様質量(g)100材質/処理(本体・軸)SCS13/-(キャップ)SUS304/ヘヤライン(ストッパー・止メ輪・ピン・板ナット・平ワッシャー・六角ナット・バネ座金)SUS304/-(スプリング・リングワッシャー)SUS304-WP/-(パッキン)CR/黒色(Oリング)NBR/黒色(キーハンドル)ZDC/Cr(キーリング)S/NiRoHS指令(10物質対応)対応
シリンダー錠 栃木屋シリンダー錠栃木屋(11件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
シリンダー錠です。 キーの回転はAB間90度です。 キーの抜き差しはAB点共に可能です。(2点抜き)
用途配電盤・分電盤・制御盤等質量(g)81適合板厚(mm)9.5(最大)材質/処理(ロック・カラー)ZDC/Cr(ウェーブワッシャー)SUS/-(取付ナット)S/Zn(回転規則カム・止め金具・六角ナット)SPCC/Zn(キー)BSP/Niキー番号No001~150※キー番号は、ランダムな為、指定できません。RoHS指令(10物質対応)対応
シリンダー錠 栃木屋シリンダー錠栃木屋(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
配電盤施錠用ハンドルのキー(No.200)が、使用できます。シャッター付なので、異物の進入を防ぐ構造です。 キーの回転はA・B間90°回転です。キーの抜差しは、A点、B点共に可能です(2点抜き)。
用途配電盤・分電盤・受電設備内の蓋や扉の施錠用材質SUS304/ZDC、ZDC、SPCC、S、SPHC、C3713P質量(g)74部品名称ロック、ケース、取付ナット、回転規制カム、座金組込十字穴付なべ小ねじ、止め金具、キー表面処理3価クロメート、Cr、Niキー番号No.200RoHS指令(10物質対応)対応
クサリタンシ 栃木屋クサリタンシ栃木屋
93税込102
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SUS304表面処理-RoHS指令(10物質対応)対応
キャップ 栃木屋キャップ栃木屋
999税込1,099
1個
当日出荷
頭径Φ25の錠前用キャップです。防滴・防塵効果が得られます。
用途配電盤・分電盤・制御盤・交通信号機等材質ZDC、SUS304、SUS、CR質量(g)52部品名称キャップ、シリンダーケースカバー、スプリング、ワッシャー、パッキング表面処理Cr推奨締付トルク範囲(N・m[kgf・cm])0.4[4]RoHS指令(10物質対応)対応
ブラケット(H型) 栃木屋ブラケット(H型)栃木屋(1件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷
長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のばね力が発生できるガススプリングです。
用途OA機器・医療機械・工作機械等材質SUS304、SUS303、SUS質量(g)74.5部品名称ブラケット、ピン、スナップピン表面処理バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ラッチ錠 栃木屋ラッチ錠栃木屋
749税込824
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応表面処理3価クロメート、Cr
ツマミロック 栃木屋ツマミロック栃木屋
649税込714
1個
当日出荷
スプリング内蔵により扉のガタツキが解消されます。
用途コントロールボックス・その他各種軽量扉等材質PBT/SWCH、PBT、SPCC、SUS304WPB、S質量(g)35部品名称ツマミ、ハウジング、止め金具、取付ナット、スプリング、内歯ワッシャー、六角ナット表面処理黒色/3価クロメート、黒色、3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
アームロック 栃木屋アームロック栃木屋
349税込384
1個
当日出荷
ワンタッチ操作で扉の開閉ができます。
用途工作機械等質量(g)16.3材質/処理(ケース)ABS/茶色(スライド・ベース)POM/茶色(ヨーク)SPCC/Br(アーム)SPCC/塗装(茶色)(ロックアーム)SUS304/-(バネ)SWP-B/-(キックバネ)SWP-A/-(ピン)SUS/-(キーパー)SPCC/Sn-Co(Cr色)保持力N(kgf)約19.6(2)RoHS指令(10物質対応)対応
レンチロック 栃木屋レンチロック栃木屋
839税込923
1個
当日出荷
六角レンチで操作する簡易錠です。
用途分電盤・工作機械等質量(g)69.4材質/処理(シリンダー)BSBM/Cr(ナットA)ZDC/Zn(カム・タング)SPCC/Zn(ワッシャー)SUS304/-(ナットB)S/Zn(シャフト)ZDC/CrRoHS指令(10物質対応)対応
ドライバー錠(インジケーター付き) 栃木屋ドライバー錠(インジケーター付き)栃木屋
999税込1,099
1個
当日出荷
マイナスドライバーやコイン等で容易に開閉が可能なインジケーター付きの簡易ロックです。施錠・解錠がインジケーターの「色」で確認できます。 回転規制カム組み換えによる左右回転兼用仕様です。ドライバー溝の回転はA・B間90°回転又はA・D間90°回転となります。止め金具は90°毎に固定位置を変えることができます。
用途防災機器・配電盤・分電盤・制御盤等材質ZDC、PC、S、SPCC、SUJ2、SUS304-WPB質量(g)18.1部品名称ケース、プラグ、クリアカバー、インジケーターシール、取付ナット、回転規制カム、止め金具、デテントボール、スプリング、抜け止めリング、座金組込み十字穴付きなべ小ねじ表面処理Cr、無色透明、緑色、3価クロメート推奨締付トルク範囲(N・m[kgf・cm])取付ナット/3.0[30.6]、座金組込み十字穴付きなべ小ねじ/0.63[6.4]RoHS指令(10物質対応)対応
リード線 栃木屋リード線栃木屋
68税込75
1個
当日出荷
プッシュソレノイドを組み込んだラッチユニットです。通電によりラッチが飛び出します。ソレノイドはソケット仕様で、配線が容易に行えます。また、オプション品でコネクター付きリード線(TO-101)を用意しております。
用途配電盤・分電盤・制御盤・ロッカー等材質SPCC、SUS303、SUS、PA66質量(g)0.5部品名称ベース、デッドボルト、ソレノイド、十字穴付き皿小ねじ、六角ナット、コネクタソケット、リード線表面処理3価クロメート、原色、黒色RoHS指令(10物質対応)対応
レンチロック セット品 栃木屋レンチロック セット品栃木屋
1,098税込1,208
1個
当日出荷
六角レンチで操作する簡易錠とキーのセットです。
用途分電盤・工作機械等質量(g)85.8材質/処理(シリンダー)BSBM/Cr(ナットA)ZDC/Zn(カム・タング)SPCC/Zn(ワッシャー)SUS304/-(ナットB)S/Zn(シャフト)ZDC/Cr(キーレンチ)ZDC/NiRoHS指令(10物質対応)対応
フィンガープル(縦付け) 栃木屋フィンガープル(縦付け)栃木屋
109税込120
1個
当日出荷
錠前に取り付けて、指で開閉操作を行える簡易取手です。
用途配電盤・筐体等全長(mm)64.2シルバー系穴径(Φmm)16RoHS指令(10物質対応)対応
簡易扉止めストッパー 栃木屋簡易扉止めストッパー栃木屋
819税込901
1個
3日以内出荷
ツマミを押すと、ストッパーがさがり、離すと戻ります。
用途計測機器・分電器等材質/処理(軸A)SUS304/-(軸B・ツマミ)BSBM/Ni(ストッパー・軸受)BSP/Ni(スプリングA)SWP/Ni(E形止め輪)SUS/-(止めねじ)S/-(スプリングB)SWP/テンパ仕様ツマミを押した距離(締付け範囲内)だけストッパーが移動。ツマミを回すだけでストッパーになります。質量(g)23RoHS指令(10物質対応)対応
キャップ付シリンダー錠 栃木屋キャップ付シリンダー錠栃木屋(1件のレビュー)
899税込989
1個
4日以内出荷
鍵穴部にキャップが付いている為、防塵効果が高いシリンダー錠です。
用途小型キャビネット・各種小型機器等仕様キーの回転はAB間90度です。キーの抜き差しはAB点共に可能です。(2点抜き)質量(g)52.2材質/処理(ケース)ZDC/Cr(キャップ・回転規制カム)SUS304/バレル研磨(ロック)ZDC・SUS/Zn・-(止め金具・サラワッシャー)SPCC/Zn(十字穴付なべ小ねじ)SUS/-(取付ナット)BSBM/Ni(キー)BSP/Niキー番号No.200RoHS指令(10物質対応)対応
シリンダー クォーターターン 栃木屋シリンダー クォーターターン栃木屋
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
フローティングナット(ナット保持型) 栃木屋フローティングナット(ナット保持型)栃木屋
249税込274
1個
4日以内出荷
ナットエレメントが可動するので、組立時に多少の中心ズレがある場合でも使用できます。なお、ナットエレメントはブラケットのばね性を利用して任意の位置に仮固定され、縦使い時でも自重で動くことはありません。
用途車輌・建設機械・工作機械・特装車等仕様ナットエレメント可動範囲:中心位置より約1.5mm適用ねじ(M6)最大締付トルク:5.2N・m(53.0kgf・cm)固定ねじ(M3)推奨締付トルク:0.63N・m(6.42kgf・cm)材質SUS304質量(g)6.7部品名称ブラケット、ナットエレメント表面処理バレル研磨適合ねじM6RoHS指令(10物質対応)対応
ストップ式ラッチロック 栃木屋ストップ式ラッチロック栃木屋
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
オープン・ホールド機能を装備したラッチロックです。上下または、左右寸法の長いドアーの場合は、特に便利に使用できます。
用途配電盤・分電盤・制御版・その他各種筐体等仕様動作説明/1.ドアーを閉めるとラッチが作動してドアーがロックされます。このとき、あらかじめ取付けられたアングルにより、ロックピンも押込まれます。(図1)2.ドアーを開けるときは、レバーをいっぱいにスライドさせるとロックピンの作動により、ラッチがその位置を保持したまま停止します。(オープン・ホールド機能・図2)3.ドアーを開くとロックピンの作動が解除され、ラッチが元の位置に戻ります。4.レバーとラッチは、一体式で同時にスライドします。また、ロックピンを作動させない場合は通常のラッチとしても使用できます。適合パネル厚/t0.8~t3.0質量(g)131.0材質/処理(ケースA・B)ZDC/Ni(サチライト)(ラッチ)POM/黒色(スプリングA・B・C)SUS304/-(ストップホルダー・キャップ)ZDC/Ni(ロックピン)BSBM/-(ブラケット)SPCC/Zn(なべ小ネジ)S/Zn(スプリングピン)SUS420/-RoHS指令(10物質対応)対応
防水シリンダー錠 栃木屋防水シリンダー錠栃木屋
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
ディンプルキー仕様の防水シリンダー錠です。
用途配電盤・制御盤・ポスト・自動販売機等仕様キー回転は、A・B間90度回転です。キーの抜差しは、A点でのみ可能です。(1点抜き)鍵番号No.434材質ロック:C3604、パッキン:CR、回転規制カム:SUS304、歯付座金・六角ナット:S、平座金:SPCC、取付ナット:ZDC、キー:C3713質量(g)80.5表面処理ロック:Cr、パッキン:黒色、歯付座金・六角ナット:3価クロメート、平座金:Ni、取付ナット:3価クロメート、キー:Ni防水仕様IP×6RoHS指令(10物質対応)対応適合板厚t0.5~8.0
ソレノイドロック 栃木屋ソレノイドロック栃木屋
5,598税込6,158
1個
4日以内出荷
扉等を閉めることにより、ラッチがキーパーに掛かって施錠します。この際、キーパーがスイッチプレートを押すことにより、マイクロスイッチがON状態となります(COM(黄)-NO(青))。ソレノイドに通電することにより、ラッチのロックが解除されます(赤-白:DC24[V])。※ロック解除のみで、ラッチ自体は動作しません。この状態で扉等を引くと、ラッチからキーパーを外すことができます。各種錠前と組み合わせて使用することにより、非常時にキーによる解錠ができます(本品に、錠前及びキーは付属しておりません)。取付用の穴の両面に皿加工を施していますので、左右どちらでも取り付けが可能です。
用途計測機器・OA機器・管理BOX等材質ZDC、SUS304、SUS303、SUS304-WPB、SUS420J2、SUS質量(g)218定格DC30V2A(抵抗負荷)定格電圧(V)DC24部品名称本体、蓋、ラッチ、ラッチベース、スイッチプレート、ソレノイドリンク、ラッチストッパー、ラッチベースシャフト、ラッチシャフト、ソレノイドリンクシャフト、リンクカシメピン、プレート用スプリング、ソレノイド用スプリング、ラッチ用スプリング、ソレノイド、マイクロスイッチ、グロメット、リード線、コネクター、スプリングピンストレート形、十字穴付き皿小ねじ、平座金耐電圧AC500V/1分間表面処理3価クロメート、バレル研磨直流抵抗303Ω定格消費電力(W)1.9絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用周囲温度(℃)-5~+40接触抵抗(mΩ)30以下(初期値)使用周囲湿度85%RH以下(結露なきこと)絶縁階級A種定格電流(mA)79以下通電率100%(連続定格)RoHS指令(10物質対応)対応
インジケーター 栃木屋インジケーター栃木屋
809税込890
1個
4日以内出荷
錠前やハンドル等施錠部品と組合せ、扉の施解錠を目視で確認できる表示器です。
用途配電盤・分電盤・制御盤・各種筐体仕様錠前やハンドルの止め金具が、本品のレバーを移動させることにより、表示色を変更させます。表示色:レバー自由状態=赤色、レバー移動状態=緑色適用板厚:t0.8~t2.0推奨締付けトルク:0.76N・m(7.7kgf・cm)防水仕様材質ZDC2、POM、PC、SUS304-WPB、EPDM、SUS304、SUS質量(g)23部品名称ケース、レバー、カバー、スプリング、パッキン、取付ブラケット、シール、スプリングピン、十字穴付きなべ小ねじ表面処理MZCr、黒色、透明、緑/赤RoHS指令(10物質対応)対応
防水シリンダー錠(インジケーター付) 栃木屋防水シリンダー錠(インジケーター付)栃木屋
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
配電盤施錠用ハンドルのキー(No.200)が使用可能な防水型のシリンダー錠です。施錠・解錠がインジケータ一の「色」で確認できます。
用途配電盤・分電盤・制御盤等材質SUS304/ZDC、ZDC、SUS304、PC、SUS304-WPB、SPCC、EPDM、NBR、S、C3713P質量(g)81.9部品名称ロック、ケース、ケースカバー、ジョイントプラグ、クリアカバー、インジケーターカラー、シール(A)、シール(B)、リングワッシャー、取付ナット、価クロメート、回転規制カム、パッキン、Oリング、丸R形止め輪、座金組込十字穴付なべ小ねじ、止め金具、キー表面処理3価クロメート、Cr、無色透明、緑色、赤色、黒色、燐酸塩被膜、Ni最大適合板厚(mm)t8キー番号No.200RoHS指令(10物質対応)対応
フィンガープル 栃木屋フィンガープル栃木屋
139税込153
1個
4日以内出荷
質量(g)17.3
防水型シリンダー錠 栃木屋防水型シリンダー錠栃木屋
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
防水型のシリンダー錠です。
用途配電盤・分電盤・制御盤等仕様キーの回転は、AB間90度です。キーの抜き差しは、A点のみ可能です。(1点抜き)質量(g)87.3適合板厚(mm)t1.4~t3.2材質/処理(本体)ZDC・SUS304/Cr・Zn・-(取付ナット)ZDC/Zn(パッキン)CR/黒色(回転規制カム)SPCC/Zn(C形止め輪)SUS304/-(座金組込なべ小ねじ)S/Zn(キー)PB・PP/-・黒色キー番号No.E5000RoHS指令(10物質対応)対応
プロファイルハーフシリンダー 栃木屋プロファイルハーフシリンダー栃木屋
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
材質ZDC/SUS、PA部品名称シリンダー、メクラ栓表面処理Cr、黒色RoHS指令(10物質対応)対応
イタズラ防止簡易ロック 栃木屋イタズラ防止簡易ロック栃木屋(1件のレビュー)
189税込208
1個
4日以内出荷
操作穴をヘクサロビュラ穴とした簡易ロックです。 +、-ドライバーや六角レンチ等の工具では操作が困難な形状であるためイタズラ防止効果が期待できます。
用途防災機器・配電盤・分電盤・制御盤等仕様ヘクサロビュラ穴の回転はA・B間90°です。A点・B点でデテント機構があります。止め金具は90°毎に固定位置を変えることができます。推奨締付トルク:[取付ナット]8.8N・m(90kgf・cm)[座金組込み十字穴付きなべ小ねじ]2.0N・m(20kgf・cm)材質ZDC、SPCC、S、SUS304-WPB、SUS304-CSP部品名称プラグ、ケース、取付ナット、止め金具、ボール、スプリング、座金組込み十字穴付なべ小ねじ、抜止めリテーナ、キー表面処理Cr、3価クロメート、NiRoHS指令(10物質対応)対応
防水シリンダー錠(シャッター付) 栃木屋防水シリンダー錠(シャッター付)栃木屋
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
ディンプルキー仕様の防水シリンダー錠です。 シャッターにより錠への異物進入を防ぎます。
用途配電盤・制御盤・ポスト・自動販売機等材質/処理ロック:C3604/Cr,パッキン:CR/黒色,回転規制カム:SUS304/-,歯付座・金六角ナット:S/3 価クロメート,平座金:SPCC/Ni,取付ナット:ZDC/3 価クロメート,キー:C3713/NiRoHS指令(10物質対応)対応
レンチストッパー 栃木屋レンチストッパー栃木屋
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
六角レンチにて締付る簡易錠式の扉止めです。
用途工作機械・分電盤等材質C3604、ZDC、S20C、SUS304、PA、ZDC質量(g)72.9部品名称化粧ナット、取付ナット、主軸、本体、スプリング、ラッチ、ガイド、ワッシャー、E形止め輪、キーレンチ表面処理Cr、3価クロメート、Ni、原色RoHS指令(10物質対応)対応
ツマミロック(インジケーター付) 栃木屋ツマミロック(インジケーター付)栃木屋(1件のレビュー)
859税込945
1個
4日以内出荷
TL-284のインジケーター仕様です。 施錠・解錠がインジケーターの「色」で確認できます。 スプリング内蔵により扉のガタツキが解消されます。 レバーは180°回転です。
用途コントロールボックス・その他各種軽量扉等材質PBT/SWCH、PBT、SPCC、S、SUS304、PA・黒鉛質量(g)35部品名称ツマミ、ハウジング、レバー、六角ナット、歯付き座金、取付ナット、スプリング、ポリスライダー、シール(A)、シール(B)表面処理黒色/3価クロメート、黒色、3価クロメート、緑色、赤色RoHS指令(10物質対応)対応
オールロック 栃木屋オールロック栃木屋
2,098税込2,308
1個
4日以内出荷
リターン機構つきです。
用途筺体・卓等仕様施錠はキーなしで行えます。解錠は、AB間もしくはAD間のいずれでも可能です。キーの抜き差しはA点のみです(1点抜き)。材質C3604、SUS304、C3713質量(g)100.4部品名称ロック、ラッチ、スプリング、キー表面処理Cr、Niキー番号No.128RoHS指令(10物質対応)対応
ハンガーフック 栃木屋ハンガーフック栃木屋
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
コンパクトな収納式のコート・帽子掛けです。 使用時にはハンガー部を引き出し衣類を掛けることができ、不要時にはハンガー部をスッキリと収納できます。
用途車両・家具等材質ADC、CR、SUS304、SUM、SPCC、S質量(g)50部品名称ハウジング、ハンガー、プラグクッションゴム、スプリング、ピン、取付ブラケット、座金組込み十字穴付なべ小ねじ適合板厚(mm)t1~t3.2表面処理塗装(ライトベージュ)、3価クロメート、3価クロメート(黒)RoHS指令(10物質対応)対応
ソレノイド付キースイッチ 栃木屋ソレノイド付キースイッチ栃木屋
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
電気式と機械式を併用したソレノイド付きのキースイッチです。 キーの抜き差しはA点のみ可能です(1点抜き)。ソレノイドに給電時のみキーが抜けます。
用途計測機器・OA機器等材質C3604、SPCC、C2801、SUS304WPB、S、SUS304、C3713形式単極切換型定格AC250V 10A DC8V 10A(抵抗負荷)端子形状板型半田付端子部品名称錠本体、ブラケット、マイクロスイッチ、スイッチカム、ソレノイド、回転規制カム、スプリング、十字穴付なべ小ねじ、E形止め輪、キー耐電圧非連続1000V、各端子とアース1500V表面処理Cr、3価クロメート、黒色、Ni絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~+80(但し氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)15以下(初期値)使用周囲湿度85%RH以下機械的寿命5000万回以上RoHS指令(10物質対応)対応電気的寿命30万回以上
スライドトチロック 栃木屋スライドトチロック栃木屋
5,298税込5,828
1個
4日以内出荷
□21パイプ上を左図フリー方向にのみ移動でき、リテーナーをONにした状態では両方向に移動できるユニットです。
用途モニター、操作コンソール、各種認識装置、作業台仕様□21±0.2の四角管に使用可能。ロック(リテーナ:OFF)時の保持力100N以上。(□21の鉄・Crメッキ管に使用時)材質ZDC、鉄系焼結浸炭材、POM、SUS、SWP-C、SWHC質量(g)240部品名称ケース、レール、キャップ、リテーナ、ステータ、ローラー、スプリング、十字穴付きなべタッピンネジ表面処理焼付塗装(黒色)、黒色、赤色、軟窒化処理、3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
扉部品