中空壁用の固定金具です。
スプリング付きで取り付けが簡単です。
ロールプレートを壁穴に差し込み、ナットを締め込むだけで取り付けできます。
ロールプレートはコの字型のため安定した保持力を確保できます。
取付穴が12.5mmで本体ネジはM8ですが、穴周りが凸形状になっている専用ワッシャを使用するため、ガタツキを抑制できます。
用途中空壁への分電盤、掲示板、雨樋、手摺等の取り付け。
材質ステンレス鋼
取付穴Φ12.5 mm
締付トルク(N・m)5
取付可能厚(mm)~20
必要中空幅(mm)(施工時)36
1本
¥459
税込¥505
当日出荷
『機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。