扉部品 :「機構部品」の検索結果

特価
本日12月8日(月)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フックまたはアイボルトつきのマグネット。工具やケーブルなどを天井や機械・装置の壁に吊り下げることができます。 磁石は金属ホルダでカバーすることで、吸着力を高めています。 品番の末尾記号によりフックつき・アイボルトつきが選択できます。 [[JDH-HF-<T_B>A</T_B>]]----フックつき [[JDH-HF-<T_B>B</T_B>]]----アイボルトつき
材質(磁石)ハードフェライト、(ホルダ)SPCC相当/三価クロメート処理、(フック・アイボルト)SPCC相当/三価クロメート処理、(リング)ナイロン66、(耐熱温度)200℃
1個
特価
799 税込879
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
特価
899 税込989
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ゴムジャケットでカバーしたホルダつきマグネットです。 ゴムジャケットによって被吸着物との摩擦抵抗が大きくなり、すべり方向への位置ずれを防ぎます。 鋳肌などの粗い表面でもゴムの弾性により吸着性を高めます。 ゴムジャケットが被吸着物の傷つきを防止します。 JRM:おねじタイプ JRF:めねじタイプ
質量(g)400 タイプめねじタイプ ねじピッチ0.8 寸法H(mm)6 寸法d(mm)8 吸着力(N)100 寸法D(mm)43 ねじ規格並目 寸法s(mm)4.5 耐熱温度(℃)80 寸法Lf(mm)7 材質(磁石)ネオジム ニッケルメッキ 材質(ホルダー)SPCC相当 三価クロメート処理 ねじの呼びM5 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(ジャケット)TPE
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

1個
209 税込230
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)マグネット用吸着プレート
磁性のある金属材料で作られたプレート。 プラスチック・木材・アルミなどの非磁性材料をマグネットに吸着させたい場合に使用してください。
材質(本体)SUM22L/三価クロメート処理
1個
179 税込197
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)マグネット用吸着プレート
磁性のある金属材料で作られたプレート。 プラスチック・木材・アルミなどの非磁性材料をマグネットに吸着させたい場合に使用してください。
材質(本体)SUS430
1個
559 税込615
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)TKSP/TAKS 粗微動回転ステージ
許容荷重(N)68.6 移動ガイドすり合わせ方式
1個
69,980 税込76,978
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)E3用キー(オプション)
質量(g)61
1個
999 税込1,099
翌日出荷

ボタンを押すことによりポールが引込み、ロックがはずれます。 ドアは軽く押すだけでスムーズに閉まります。 プルタブつきのタイプを使用することで、操作性が向上します。 プルタブはポールに対して水平・垂直の2種類があります。 キーロックつき(キー2個)・キーロックなしが選択できます。
1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)TLJK 精密ラボジャッキ
移動ガイドパンタグラフ方式
1個
149,800 税込164,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)TGOH X軸ゴニオステージ
移動ガイドアリ溝方式
1個
79,900 税込87,890
4日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)E3用座金(オプション)
質量(g)3
1個
319 税込351
4日以内出荷

NBK(鍋屋バイテック会社)NBK ショウスペーススタンド
アルミフレームのパネルを保持する鋳鉄製スタンドです。2タイプがあります。・CSSP : レギュラータイプ(パネル中央で使用)。・CSSPH : ハーフタイプ(パネル端で使用)。 。アルミフレーム□30・□40の2サイズに対応しています。 。重量のある鋳鉄製でパネルと組み立てるだけで自立し、アンカーボルトを打つ必要がありません。・床面と固定しないためレイアウト変更も容易に行えます。作業スペースの拡大。・脚がT字やL字型のスタンドに比べ、通路や作業スペースへの張り出しを抑えるので、作業スペースを増やし工場敷地面積を有効活用できます。・空いたスペースを有効利用。・新たな設備の設置スペースや作業スペースの拡大に。・通路側を拡げることも可能です。安全確保。・通路や作業スペースへの張り出しが減るため、つまずき防止につながります。・転倒災害は労働災害の約1/4を占めます。休業4日以上の労災のうち約6割が休業1か月の労災です。(出典:厚生労働省「労働者死傷病報告」)
1個
16,199 税込17,819
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)省スペーススタンド - 間仕切り用
アルミフレームのパネルを保持する鋳鉄製スタンドです。 アルミフレーム□30・□40の2サイズに対応しています。 重量のある鋳鉄製でパネルと組み立てるだけで自立し、アンカーボルトを打つ必要がありません。床面と固定しないためレイアウト変更も容易に行えます。 脚がT字やL字型のスタンドに比べ、通路や作業スペースへの張り出しを抑えるので、作業スペースを増やし工場敷地面積を有効活用できます。 通路や作業スペースへの張り出しが減るため、つまずき防止につながります。
用途間仕切り/衝立/飛沫防止パーティション 材質FC200塗装 ブラック 寸法H(mm)70 寸法W(mm)176 寸法h(mm)30
1個
15,980 税込17,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング