2,031件中 1,481~1,520件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TAKIGEN(タキゲン)スライドロック
防錆処理後焼付塗装を施しているので、耐食性に優れています。 サムターンにより裏側からも解錠が可能です。 厚さのある開き戸の施錠に最適です。 左右兼用型
用途船室のドアなど 付属品受座・化粧座・キー2本 材質アルミニウム合金(ADC) アイボリー 表面仕上げ防錆処理後焼付け塗装 タキゲンコード22242
1個
3,555 税込3,911
当日出荷

特殊ピン配列により豊富な鍵違いが得られます。
用途自動販売機・アミューズメント機器・盗難防止機器 仕様同一鍵番号・指定番号も製作致します。 付属品キー2本・止め金 材質本体/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/黄銅板(C3713P) 鍵違い数17万7000通り 表面仕上げ本体/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)
1個
352 税込387
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊ピン配列により豊富な鍵違いが得られます。
用途自動販売機・アミューズメント機器・盗難防止機器 材質本体/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/黄銅板(C3713P) 表面仕上げ本体/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi) 鍵違い数17万7000通り 付属品キー2本・止め金 仕様同一鍵番号・指定番号も製作致します。
1個
2,215 税込2,437
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途ATM・自動販売機・自動券売機・自動改札機・アミューズメント機器 仕様鍵違いのみ(同一番号の設定はありません) 付属品キー2本 材質本体/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/黄銅板(C3713P) 表面仕上げ本体/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)
1個
1,610 税込1,771
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

筐体と錠前の隙間を小さくし、コーキング等の作業を楽に行えます。 庫内が負圧になった場合でも吸い込みを防止できます。
用途C-375と合せてご使用ください。 材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)7 表面仕上げヘアライン仕上
1個
879 税込967
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)C-375錠前用スポンジ
筐体と錠前の隙間を小さくし、コーキング等の作業を楽に行えます。 庫内が負圧になった場合でも吸い込みを防止できます。
用途C-375と合せてご使用ください。 材質CRスポンジ ブラック 質量(g)3 タキゲンコード22803
1個
304 税込334
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)M型シリンダー錠
タキゲンのクレモンハンドルシリーズ全てに使用可能です。 マスターシステムの組込みが可能 指定番号でも製作可能です。
付属品キー3本 材質本体/亜鉛合金(ZDC)、ステンレス鋼板(SUS304)、キー/黄銅板(C3713P) 鍵違い数100万通り 表面仕上げ本体/クロムめっき(MZCr)、キー/クロムめっき(MBCr) 鍵違い タキゲンコード23287
1個
5,050 税込5,555
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)レバーロック
ラッチとレバーが一体になったシンプルな構造のラッチ錠です。 樹脂製で軽量。樹脂製の筐体とマッチします。 ワンタッチで開閉できます。
用途医療関連機器・検査機器・半導体製造装置 材質本体/ポリアミド(PA6/G25)、受座・フランジ/亜鉛合金(ZDC) ブルー 表面仕上げ本体/シボ加工、受座・フランジ/クロムめっき(MZCr) タキゲンコード23982
1個
666 税込733
4日以内出荷

サイドバーロック機構によりピッキングなどによる不正解錠を防止します。この内部構造はC-375-V全国防犯協会連合会、優良住宅用開きとびら錠(CP-C)認定品と同等です。 空転リング(オプション)・ガードプレート(オプション)によりパイプレンチやドライバーなどによる強制回転を防止します。 キー厚さは頑丈な2.5mm キーの穴はウォードにより不正解錠を防止します。 鍵は複製困難なバイアスカット(キーコーナーのピン溝加工)仕様 スムーズなリバーシブルキー構造 鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。
用途自動販売機・アミューズメント機器 付属品キー2本・止め金 材質本体/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/洋白(C7451P) 鍵違い数20万通り 表面仕上げ本体/クロムめっき(MBCr)、キー/生地 タキゲンコード24003
1個
2,418 税込2,660
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)ダイヤルロックII
スプリングを使用しておらず耐久性に優れています。 ウェーブキーにより合鍵の複製を防止します。 サイドバーロック機構によりピッキングなどによる不正解錠は困難。 空転リング・ガードプレート(オプション)によりパイプレンチやドライバーなどによる強制回転を防止します。 キーの穴はウェーブにより不正解錠を防止します。 鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。
用途自動販売機・キャッシュディスペンサー・アミューズメント機器 付属品キー2本・止め金 材質本体/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/黄銅板(C3713P) 表面仕上げ本体/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi) CA0700 タキゲンコード22235
1個
4,342 税込4,776
当日出荷

テーパーヘッド形状によりチャッキングによる強制破壊から守ります。 7本135°のピン配列により鍵違い約2000通り可能 鍵は複製困難なバイアスカット(キーコーナーのピン溝加工)仕様 鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。 スムーズなリバーシブルキー構造
用途自動販売機・アミューズメント機器 付属品キー2本・止め金 材質本体/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/黄銅板(C3713P) 鍵違い数2000通り 表面仕上げ本体/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)
1個
1,839 税込2,023
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パーソナルコインロック用のパッキンです。 取付け面の金属摩擦から保護します。
用途自動販売機・アミューズメント機器 材質エチレンプロピレン(EPDM) 質量(g)0.5 タキゲンコード23916
1個
73 税込80
4日以内出荷

付属品キー2本・止め金
1個
2,880 税込3,168
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)ダイヤルロックミニ
外観寸法はC-89と互換性があります。 故障の少ないノンピン、ノンスプリング構造 鍵は施錠時のみ抜差しできます。
用途自動販売機・E.C.R.・エレベーター・各種機器 材質本体/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/黄銅板(C3713P) 仕様同一鍵番号・鍵違いがあります。 付属品キー2本・止め金
1個
3,261 税込3,587
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)ダイヤルロック I型
鍵は180°回転で施錠時のみ抜差しできます。 防犯用空転リング付 サイドバー機構により、ピッキングなどによる不正解錠は困難です。 スプリングを使用しておらず耐久性に優れています。
用途自動販売機・キャッシュディスペンサー・アミューズメント機器 材質本体/快削黄銅棒(C3602BD)、キー/黄銅板(C3713P) 表面仕上げ本体/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi) 仕様同一鍵番号・鍵違い・指定番号も製作致します。 鍵違い数1万6000通り 付属品キー2本・空転リング・止め金
1個
3,486 税込3,835
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)六角レンチ錠
C-49と組合せると2点止めができます。 簡易ロックとして使用できます。
用途自動販売機・自動券売機・環境機器・計測機器・小型扉 材質快削黄銅棒(C3602BD) 質量(g)50 表面仕上げクロムめっき(MBCr) タキゲンコード21458
1個
1,294 税込1,423
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)カムロックTVC
従来品のC-178、C-178-Tをさらにセキュリティアップしました。 錠前は防塵シャッター付きリバーシブルキーです。 錠前内部にOリングを内蔵し防水性をアップしました。 ワンタッチキャッチやゲートロックと共通キーで使用できます。(キープランの設定が必要です。) キーの抜差しは施錠時、解錠時ともに行えます。(2ヵ所抜け)
用途特装車両・小型扉 付属品キー2本・止め金 材質本体外筒/快削黄銅棒(C3604BD)、本体内筒/亜鉛合金(ZDC)、キー/黄銅板(C3713P) 表面仕上げ本体外筒/クロムめっき(MBCr)、本体内筒/クロムめっき(MZCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi) TVC230
1個
2,893 税込3,182
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)窓枠(L160×W140)
透明アクリル樹脂板付
用途配分電盤 材質軟質塩化ビニル 寸法(mm)アクリル板:147×124×2 質量(g)130 寸法L1(mm)160 寸法L2(mm)120 寸法L3(mm)143 寸法R(mm)8 寸法W1(mm)140 寸法W2(mm)100 寸法W3(mm)123 寸法t1(mm)13 寸法t2(mm)5.5 適合パネル厚さ(mm)1.6~2.3 タキゲンコード20474
1個
1,350 税込1,485
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)小型サイドバーロック
サイドバーロック機構によりピッキングなどによる不正解錠は困難 ディテント機構内蔵 鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。 スムーズなリバーシブルキー構造
用途スイッチボックス・アミューズメント機器・計測器・レジスター・鋼製家具 材質本体/亜鉛合金(ZDC)、キー/黄銅板(C3713P) 表面仕上げ本体/クロムめっき(MZCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi) 付属品キー2本・止め金
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,086 税込2,295
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途車両関係・カーステレオ 付属品キー2本 材質亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げクロムめっき(MZCr)
1個
1,969 税込2,166
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)角型落し(L1=150)
黄銅製で木製門扉に最適です。
用途木製門扉・分電盤・計測機器 材質快削黄銅棒(C3602BD) 質量(g)166 寸法L1(mm)150 寸法S(mm)25 寸法L2(mm)14 寸法N(mm)6 寸法P1(mm)65 寸法P2(mm)65 寸法P3(mm)- 表面仕上げバフ研磨 タキゲンコード20293
1個
1,796 税込1,976
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)角型落し(L1=250)
黄銅製で木製門扉に最適です。
用途木製門扉・分電盤・計測機器 材質快削黄銅棒(C3602BD) 質量(g)278 寸法L1(mm)250 寸法S(mm)25 寸法L2(mm)15 寸法N(mm)8 寸法P1(mm)75 寸法P2(mm)80 寸法P3(mm)75 表面仕上げバフ研磨 タキゲンコード20292
1個
2,582 税込2,840
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)角型落し(L1=300)
黄銅製で木製門扉に最適です。
用途木製門扉・分電盤・計測機器 材質快削黄銅棒(C3602BD) 質量(g)326 寸法L1(mm)300 寸法S(mm)25 寸法L2(mm)17.5 寸法N(mm)8 寸法P1(mm)90 寸法P2(mm)100 寸法P3(mm)90 表面仕上げバフ研磨 タキゲンコード20291
1個
2,607 税込2,868
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)連結型カードホルダー
UL94V-0相当の難燃性樹脂を使用しています。 25mm間隔で並ぶブレーカーに対し、一度に複数を簡単に貼付けられます。 強力両面テープ付。
用途配電盤・分電盤 材質ベース:ポリプロピレン(PP)、カバー:ポリカーボネート(PC)、C-26-P/ポリプロピレン(PP) 質量(g)60 寸法L(mm)39 タキゲンコード24234
1セット(20個)
732 税込805
4日以内出荷

裏面接着剤付 横幅は任意の寸法で製作致します。(50枚以上) 透明カバーでカードを保護します。
用途仕様書・図面入れ 材質枠/ABS樹脂、本体/塩化ビニル(PVC)透明 質量(g)212 タキゲンコード21248
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷

裏面接着剤付 横幅は任意の寸法で製作致します。(50枚以上) 透明カバーでカードを保護します。
用途仕様書・図面入れ 材質枠/ABS樹脂、本体/塩化ビニル(PVC)透明 質量(g)186 タキゲンコード21247
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷

JIS規格のA5~~A7判の図面・説明書を挿入できます。
用途配分電盤(図面入れ) 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)45 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード20102
1個
238 税込262
4日以内出荷

JIS規格のA5~~A7判の図面・説明書を挿入できます。
用途配分電盤(図面入れ) 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)72 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード20101
1個
339 税込373
4日以内出荷

用途に合せた大きさが選択できます。
用途配分電盤・ロッカー 材質亜鉛合金(ZDC) 質量(g)26 表面仕上げクロムめっき(MZCr) タキゲンコード20085
1個
327 税込360
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)ディスクロック
豊富な鍵違い数(1120通り) 鍵は複製が困難な波形 ディテント機構内蔵 鍵はリバーシブルタイプ 鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。
用途ロッカー・木製家具・鋼製家具・小型機器 仕様鍵違いのみです。(同一番号の設定はありません) 付属品キー2本・止め金 材質本体/亜鉛合金(ZDC)、キー/黄銅板(C-3713P) 表面仕上げ本体/クロムめっき(MZCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi) タキゲンコード23865
1個
1,912 税込2,103
4日以内出荷

耐食性に優れたSUS316
用途船舶・車両・配分電盤・制御盤 材質ステンレス鋼材(SUS316) 質量(g)60 許容荷重(N)1.96 表面仕上げ鏡面バフ研磨 タキゲンコード10735
1個
1,583 税込1,741
当日出荷

耐食性に優れたSUS316
用途船舶・車両・配分電盤・制御盤 材質ステンレス鋼材(SUS316) 質量(g)105 許容荷重(N)2.94 表面仕上げ鏡面バフ研磨 タキゲンコード10734
1個
2,217 税込2,439
4日以内出荷

耐食性に優れたSUS316
用途船舶・車両・配分電盤・制御盤 材質ステンレス鋼材(SUS316) 質量(g)215 許容荷重(N)4.9 表面仕上げ鏡面バフ研磨 タキゲンコード10733
1個
3,021 税込3,323
4日以内出荷

材質ステンレス 寸法L1(mm)63 寸法L2(mm)6 寸法W1(mm)7.5 寸法W2(mm)10 使用荷重(N)250 タキゲンコード11524
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

材質 寸法D(Φmm)9 寸法W(mm)19 寸法H1(mm)81.5 寸法H2(mm)11 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理 使用荷重(N)2500 タキゲンコード11230
1個
729 税込802
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)チェイン止め金具(L=74)
材質 寸法D(Φmm)8 寸法W(mm)17.5 寸法H1(mm)74 寸法H2(mm)9.5 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理 使用荷重(N)2000 タキゲンコード11229
1個
339 税込373
4日以内出荷

材質 寸法D(Φmm)7 寸法W(mm)16 寸法H1(mm)67.5 寸法H2(mm)8.5 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理 使用荷重(N)1500 タキゲンコード11228
1個
449 税込494
4日以内出荷

材質 寸法L1(mm)53 寸法L2(mm)5 寸法W1(mm)7 寸法W2(mm)9 使用荷重(N)100 タキゲンコード10154
1個
249 税込274
4日以内出荷

寸法L1(mm)64 寸法L2(mm)7 寸法W1(mm)10 寸法W2(mm)10 使用荷重(N)160 タキゲンコード10153
1個
168 税込185
4日以内出荷