絞り込み
ブランド
  • ジョー・プリンス竹下
  • モノタロウ(10)
  • RS PRO(846)
  • エスコ(353)
  • イマオコーポレーション(259)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(173)
  • TAKIGEN(タキゲン)(168)
  • LAMP(スガツネ工業)(139)
  • 三木プーリ(131)
  • ナベヤ(110)
  • コノエ(109)
  • 倉敷化工(86)
  • 栃木屋(74)
  • TRUSCO(37)
  • 大阪魂(34)
  • ダイワアドテック(32)
  • (31)
  • WAKI(和気産業)(31)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(28)
  • TOZEN(トーゼン)(25)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(60)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
65件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
膜付グロメット ジョー・プリンス竹下膜付グロメットジョー・プリンス竹下(35件のレビュー)
119税込131
1個ほか
当日出荷
パネルエッジにはめ込むだけで取り付けできます。
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)黒色種類グロメット硬度50°±5°RoHS指令(10物質対応)対応
ワッシャー入ゴム脚K 型 ジョー・プリンス竹下ワッシャー入ゴム脚K 型ジョー・プリンス竹下(40件のレビュー)
54税込59
1個ほか
当日出荷
ステンレスワッシャ入りです。
材質スチレンブタジエンゴム(SBR)+ステンレス鋼黒色硬度65°±5°種類ゴム足RoHS指令(10物質対応)対応
グロメットNG 型 ジョー・プリンス竹下グロメットNG 型ジョー・プリンス竹下(19件のレビュー)
129税込142
1袋(10個)
当日出荷
パネルエッジにはめ込むだけで取り付けできます。
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)黒色種類グロメット硬度50°±5°RoHS指令(10物質対応)対応
差し込み型バンパーRB 型 ジョー・プリンス竹下差し込み型バンパーRB 型ジョー・プリンス竹下(28件のレビュー)
249税込274
1袋(10個)
当日出荷
パネルエッジにはめ込むだけで取り付けできます。
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)黒色種類ゴム足硬度50°±5°RoHS指令(10物質対応)対応
アジャスター ジョー・プリンス竹下アジャスタージョー・プリンス竹下(3件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
ROHS対応品です。 軽量タイプのアジャスターです。
用途一般機器、事務機器材質ポリプロピレン(PP)+軟鋼線材(SWRM)ねじ径M8仕上黒色+亜鉛メッキ有色クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
グロメットBG 型 ジョー・プリンス竹下グロメットBG 型ジョー・プリンス竹下(16件のレビュー)
55税込61
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
パネルエッジにはめ込むだけで取り付けできます。
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)黒色硬度50°±5°種類グロメットRoHS指令(10物質対応)対応
膜付グロメット 難燃性 ジョー・プリンス竹下膜付グロメット 難燃性ジョー・プリンス竹下
86税込95
1個ほか
当日出荷から10日以内出荷
・難燃材(UL-94 V-0適合)を使用しています。・パネルカットにはめ込むだけで取り付けできます。・硬度60°±5°
材質クロロプレンゴム(CR)仕上黒色RoHS指令(10物質対応)対応
グロメットKG 型 ジョー・プリンス竹下グロメットKG 型ジョー・プリンス竹下(13件のレビュー)
119税込131
1袋(10個)
当日出荷
パネルエッジにはめ込むだけで取り付けできます。
硬度50°±5°種類グロメット材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)黒色RoHS指令(10物質対応)対応
差し込み型バンパーE202 型 ジョー・プリンス竹下差し込み型バンパーE202 型ジョー・プリンス竹下(4件のレビュー)
479税込527
1袋(10個)
当日出荷
パネルエッジにはめ込むだけで取り付けできます。
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)黒色質量(g)2種類ゴム足硬度50°±5°取付板厚(mm)~2RoHS指令(10物質対応)対応
フリーロールアジャスター ジョー・プリンス竹下フリーロールアジャスタージョー・プリンス竹下
359税込395
1個
当日出荷から6日以内出荷
底部にポリウレタン樹脂を使用しているため、プリンターなどの振動を吸収します。 高さの調整は、ローレット側面を回転させる事で、筐体を持ち上げる事なく簡単にできます。
用途オフィス機器材質ポリウレタン+軟鋼線材(SWRM)+ナイロン仕上亜鉛メッキクロメート処理+黒色RoHS指令(10物質対応)対応
ゴムストッパー KI型 ジョー・プリンス竹下ゴムストッパー KI型ジョー・プリンス竹下
539税込593
1個
当日出荷から14日以内出荷
ROHS対応品です。接触時の当たりがやわらかく、たわみ値と共にバネ定数が増大し、 大きな衝撃力の円滑な吸収、緩和が可能です。大きな負荷変形に耐え、磨耗もほとんどありません。 また、接触時に騒音を発しません。注油が必要なく簡単に取り付けることができます。硬度65°
付属品スプリングワッシャ1 個、六角ナット1 個材質天然ゴム(NR)RoHS指令(10物質対応)対応
差し込み型バンパーYASK 型 ジョー・プリンス竹下差し込み型バンパーYASK 型ジョー・プリンス竹下(2件のレビュー)
539税込593
1袋(10個)
欠品中
パネルエッジにはめ込むだけで取り付けできます。
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)黒色質量(g)1.5種類ゴム足硬度50°±5°取付板厚(mm)~1.2RoHS指令(10物質対応)対応
ワッシャー入ゴム脚K型 ジョー・プリンス竹下ワッシャー入ゴム脚K型ジョー・プリンス竹下
78税込86
1個ほか
7日以内出荷
・ステンレスワッシャ入りです。・硬度65°±5°
材質スチレンブタジエンゴム(SBR)+ステンレス鋼仕上黒色RoHS指令(10物質対応)対応
座金ゴムブッシュ ジョー・プリンス竹下座金ゴムブッシュジョー・プリンス竹下
289税込318
1個
当日出荷から10日以内出荷
ROHS対応品です。
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーグライズ ジョー・プリンス竹下スーパーグライズジョー・プリンス竹下
469税込516
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
底部ゴムは、滑り止め効果、クッション性、軽防振性、耐液性があります。 +ドライバーで簡単に取り付けできます。
用途一般機器、設備材質クロロプレンゴム(CR)+冷間圧造用炭素鋼線材(SWRCH)+冷間圧延鋼板(SPCC)仕上電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
ワッシャー入ゴム脚SK型 ジョー・プリンス竹下ワッシャー入ゴム脚SK型ジョー・プリンス竹下
139税込153
1袋(10個)
7日以内出荷
・ステンレスワッシャ入りです。・硬度65°±5°
材質スチレンブタジエンゴム(SBR)+ステンレス鋼仕上黒色RoHS指令(10物質対応)対応
丸型防振ゴム KA型 ジョー・プリンス竹下丸型防振ゴム KA型ジョー・プリンス竹下
279税込307
1個
7日以内出荷
ROHS対応品です。構造が簡単で、各種機械機器に取り付け、振動衝撃騒音の防 止に大きな効果があり、広範囲に使用できます。取付方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向に も使用でき、広い応用性をもっています。硬度60°
用途送風機、圧縮機付属品スプリングワッシャ2 個、六角ナット2 個形状丸型材質(防振ゴム)天然ゴム(NR)RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
ステンレス丸型防振ゴム KA型 ジョー・プリンス竹下ステンレス丸型防振ゴム KA型ジョー・プリンス竹下
629税込692
1個
7日以内出荷
ROHS対応品です。構造が簡単で、各種機械機器に取り付け、振動衝撃騒音の防止に大きな効果があり広範囲に使用できます。硬度60°
用途送風機、圧縮機形状丸型材質(防振ゴム)天然ゴム(NR)RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
グロメット NG 型(ライトグレー色) Φ 10 × 1.5mm ジョー・プリンス竹下グロメット NG 型(ライトグレー色) Φ 10 × 1.5mmジョー・プリンス竹下
599税込659
1袋(10個)
7日以内出荷
ROHS対応品です。パネルカットにはめ込むだけで取り付けできます。硬度50°±5°
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)ライトグレー種類グロメットRoHS指令(10物質対応)対応
ワッシャー入ゴム脚K型 難燃性 ジョー・プリンス竹下ワッシャー入ゴム脚K型 難燃性ジョー・プリンス竹下
83税込91
1個ほか
7日以内出荷から10日以内出荷
・難燃材(UL-94 V-0適合)を使用しています。・ステンレスワッシャ入りです。・硬度65°±5°
材質クロロプレンゴム(CR)仕上黒色RoHS指令(10物質対応)対応
膜付グロメット ジョー・プリンス竹下膜付グロメットジョー・プリンス竹下
199税込219
1個
7日以内出荷
・パネルカットにはめ込むだけで取り付けできます。・硬度50°±5°
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)仕上黒色RoHS指令(10物質対応)対応
グロメットKG型 ジョー・プリンス竹下グロメットKG型ジョー・プリンス竹下
169税込186
1袋(10個)
7日以内出荷
・パネルカットにはめ込むだけで取り付けできます。・硬度50°±5°
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)仕上黒色RoHS指令(10物質対応)対応
グロメットNG型 ジョー・プリンス竹下グロメットNG型ジョー・プリンス竹下
129税込142
1袋(10個)
7日以内出荷から10日以内出荷
・パネルカットにはめ込むだけで取り付けできます。・硬度50°±5°
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)仕上黒色RoHS指令(10物質対応)対応
ワッシャーなしゴム脚SK型 ジョー・プリンス竹下ワッシャーなしゴム脚SK型ジョー・プリンス竹下
139税込153
1袋(10個)
7日以内出荷
・ステンレスワッシャなしです。・硬度65°±5°
材質スチレンブタジエンゴム(SBR)+ステンレス鋼仕上黒色RoHS指令(10物質対応)対応
防振ゴム脚 KN型 ジョー・プリンス竹下防振ゴム脚 KN型ジョー・プリンス竹下
439税込483
1個
当日出荷から14日以内出荷
ROHS対応品です。同一形状の丸型防振ゴムと比較してバネ定数が小さい ので、より良い防振、防音効果が得られます。床との接着面は、独特のパターンを持ち着地安定性の良い構造になっています。アンカーボルトは必要なく置いたままで使用できるので、レイアウトの変更が容易に行えます。
用途精密機器、計測機器、試作機付属品スプリングワッシャ1 個、六角ナット1 個材質クロロプレンゴム(CR)種類ゴム足RoHS指令(10物質対応)対応
丸型防振ゴム RA型 ジョー・プリンス竹下丸型防振ゴム RA型ジョー・プリンス竹下
359税込395
1個
7日以内出荷から12日以内出荷
ROHS対応品です。構造が簡単で、取り付けも簡単です。片側がナット埋込みになっているので、取付ボルトのスペースを 小さくできます。取付方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使 用でき、広い応用性をもっています。硬度60°(RA-8、RA-10 は硬度45°)
用途送風機、圧縮機付属品スプリングワッシャ1 個、六角ナット1 個形状丸型材質(防振ゴム)天然ゴム(NR)RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
アジャストボルト ジョー・プリンス竹下アジャストボルトジョー・プリンス竹下
179税込197
1個
7日以内出荷
プラスドライバーで簡単に取り付けできます。
用途科学機器、厨房機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理
レベルボルト ジョー・プリンス竹下レベルボルトジョー・プリンス竹下
749税込824
1個
当日出荷から6日以内出荷
重量用レベルボルトです。
用途産業機器、設備材質軟鋼線材(SWRM)+鋳鋼(SC)仕上亜鉛メッキクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
レベルボルト ジョー・プリンス竹下レベルボルトジョー・プリンス竹下
229税込252
1個
6日以内出荷
標準タイプのレベルボルトです。
用途産業機器、設備材質軟鋼線材(SWRM)+熱間圧延鋼板(SPHC)仕上亜鉛メッキクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスMNアジャスター ジョー・プリンス竹下ステンレスMNアジャスタージョー・プリンス竹下
299税込329
1個
当日出荷から6日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 プラスチックプレートにより床面を傷めません。 斜めの首振り機能により、床や筐体の傾きにも対応します。
用途OA機器、事務機器材質ポリプロピレン(PP)+一般構造用圧延鋼材(SS400)+ステンレス鋼板(SUS-304)仕上乳白色+クロームメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
ダイカストアジャスター ジョー・プリンス竹下ダイカストアジャスタージョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
239税込263
1個
6日以内出荷
用途消火器ボックス、理科学機器、試験装置、ダストボックス材質ABS 樹脂(ABS)+ 軟鋼線材(SWRM)+ 亜鉛ダイカスト(ZDC)RoHS指令(10物質対応)対応
グロメットNG型 難燃性 ジョー・プリンス竹下グロメットNG型 難燃性ジョー・プリンス竹下
181税込199
1袋(10個)
7日以内出荷
・難燃材(UL-94 V-0適合)を使用しています。・パネルカットにはめ込むだけで取り付けできます。・硬度60°±5°
材質クロロプレンゴム(CR)仕上黒色RoHS指令(10物質対応)対応
グロメットBG型 難燃性 ジョー・プリンス竹下グロメットBG型 難燃性ジョー・プリンス竹下
504税込554
1袋(10個)
7日以内出荷
・難燃材(UL-94 V-0適合)を使用しています。・パネルカットにはめ込むだけで取り付けできます。・硬度60°±5°
材質クロロプレンゴム(CR)仕上黒色RoHS指令(10物質対応)対応
ソフトシリコン防振ゴム QKQ型 ジョー・プリンス竹下ソフトシリコン防振ゴム QKQ型ジョー・プリンス竹下
1,615税込1,777
1個
7日以内出荷
・制振効果があり、振動の収まりが早いです。・軽荷重において、微振動を除去できます。・耐寒性、耐熱性に優れ、広範囲の温度条件で使用可能 です。( -30 ~ 150℃ )・水平方向の安定性に優れ、取り付け時に供回りしにくい形状です。
用途軽荷重機器材質シリコンゴム+ステンレス鋼板(SUS-304)RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
ソフトシリコン防振ゴム QKP型 ジョー・プリンス竹下ソフトシリコン防振ゴム QKP型ジョー・プリンス竹下
2,375税込2,613
1個
7日以内出荷
・制振効果があり、振動の収まりが早いです。・軽荷重において、微振動を除去できます。・耐寒性、耐熱性に優れ、広範囲の温度条件で使用可能です。( -30 ~ 150℃ )
用途軽荷重機器材質スチール+クロロプレン系ゴム(CR)RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
ハイマウント(ベアリング装着) ジョー・プリンス竹下ハイマウント(ベアリング装着)ジョー・プリンス竹下
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
・ハンドル部にベアリングを内蔵しています。・機械・機器の振動・衝撃・騒音を防止します。・設置面への振動を抑えたり、騒音を防止したり、床からの振動を機器に伝えたくない場合に適しています。・特殊ゴムの採用で耐油性・耐久性にも優れています。
用途各種工業機械材質スチール+クロロプレン系ゴム(CR)仕上シルバー色焼付塗装RoHS指令(10物質対応)対応
吊形防振ゴムKF型 ジョー・プリンス竹下吊形防振ゴムKF型ジョー・プリンス竹下
449税込494
1個
12日以内出荷
配管類、ダクト、機械装置等を天井から吊り下げる場合に最適です。 取り付けが簡単です。 機器の吊形防振ゴムとして単体での使用が可能です。 15Hz以上の振動に対して有効な防振効果が得られます。 また、防振ゴムをダブルで使用することで更に低い固有振動数が得られ、10Hz以上の振動を防振できます。
用途冷暖房機器、換気装置、送風機、ダクト材質天然ゴム(NR)適合用途防振仕上形状吊型
吊形防振ゴムRF型 ジョー・プリンス竹下吊形防振ゴムRF型ジョー・プリンス竹下
9,998税込10,998
1個
12日以内出荷
配管類、ダクト、機械装置等を天井から吊り下げる場合に最適です。 防振ゴムとハンガーが一体になっているため、取り付けが簡単です。 15Hz以上の振動に対して有効な防振効果が得られます。 また、防振ゴムをダブルで使用することで更に低い固有振動数が得られ、10Hz以上の振動を防振できます。
用途冷暖房機器、換気装置、送風機、ダクト材質天然ゴム(NR)適合用途防振仕上硬度70°±5°形状吊型RoHS指令(10物質対応)対応
吊形防振ゴムRF型 ジョー・プリンス竹下吊形防振ゴムRF型ジョー・プリンス竹下
669税込736
1個
12日以内出荷
配管類、ダクト、機械装置等を天井から吊り下げる場合に最適です。 防振ゴムとハンガーが一体になっているため、取り付けが簡単です。 15Hz以上の振動に対して有効な防振効果が得られます。 また、防振ゴムをダブルで使用することで更に低い固有振動数が得られ、10Hz以上の振動を防振できます。
用途冷暖房機器、換気装置、送風機、ダクト材質天然ゴム(NR)形状吊型硬度60°±5°仕上RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
防振パッド RHS型 ジョー・プリンス竹下防振パッド RHS型ジョー・プリンス竹下
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷
ROHS対応品です。防振パッドの両面には荷重が増加するに従って、受圧面積が増えるように、直径と高さの異なる4 つの突起の配列が設けられています。軽荷重の精密機器から大荷重用途まで、広い範囲で低い固有振動数が得られ、優れた防振効果が得られます。
用途精密機器、空調機器、各種機械材質天然ゴム(NR)RoHS指令(10物質対応)対応
足場周辺機器