自在ブッシュTRUSCO当日出荷
パネルの角穴や直線の切断部分からケーブル等を保護するのに最適です。凹凸が入っており柔軟性に富んだナイロン使用の為、S字などの形状にも自在に適応します。はめ込み方式なので簡単に取り付けできます。接着剤を使って固定することもできます。パネル、シャーシなどを貫通するケーブルの保護に最適です。あけられた穴の外周寸法に合わせてカットできます。柔軟性に富んだナイロン製ですから、どのような形状の穴にも自在に適応できます。耐摩耗性・電線保護性能にすぐれています。
用途ケーブルの保護。パネル、シャーシーのエッジ部分の保護に使用します。2018年トラスコ掲載ページ3 1024仕様RoHS対応品、屋内用材質6ナイロン長さ(mm)256色ナチュラル高さ(mm)3.7使用温度範囲(℃)-30~105
グロメットTRUSCO当日出荷
パネルの角穴や直線の切断部分からケーブル等を保護するのに最適です。スリット付きで様々な穴形状に対応可能です。はめ込み方式なので簡単に取り付けできます。接着剤を使って固定することもできます。必要な長さにカットし使用する為、無駄になりにくいです。パネル、シャーシーのエッジ部分の電線等の保護に適しています。ナイロン製ですので、耐磨耗性、電気絶縁性にすぐれ、任意の長さにカットして使用できますので経済的です。
用途ケーブルの保護。パネル、シャーシーのエッジ部分の保護に使用します。仕様RoHS対応品、屋内用材質6ナイロン色ナチュラル種類グロメット長さ(m)5使用温度範囲(℃)-30~1052018年トラスコ掲載ページ3 1024
オープンブッシュTRUSCO当日出荷
パネル板の穴に電線を通した後にワンタッチで固定でき保護も可能なブッシュです。取付爪部を内側に押すだけで簡単に外せます。ポリアミド樹脂(ナイロン66)製で、電気絶縁、耐摩耗性にも優れた商品です。RoHS指令対応品です。
用途パネル板の穴に電線束を固定したり、保護として。材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)色黒種類グロメット適合板厚(mm)0.8~3.2RoHS指令(10物質対応)対応2018年トラスコ掲載ページ3 1029
六角防振ゴムTRUSCO(11件のレビュー)当日出荷
ねじれ装着を防ぎベストな防振性能を引き出します。
六角形はミリサイズなので市販の工具で作業が可能です。
ディープソケットを使用して溝底などの奥まった場所への取り付けも可能です。
用途各種工作機械、遠心分離器、破砕機、発動機、そのほか一般産業機械形状丸形材質(金具)一般構造用圧延鋼材材質(防振ゴム)天然ゴムゴム硬度60°適合用途防振
ウレタンクッションシールTRUSCO(12件のレビュー)当日出荷
弾性と衝撃吸収性に富んだ無黄変のポリウレタンを使用しています。
高い耐久性と振動防止力があります。
貼り付け易いシールタイプです。
用途戸あたりのクッション、傷防止、OA機器などの滑り止め、ゴム足用途に材質ポリウレタン厚さ(mm)2色透明形状丸形硬度アスカーC80特性弾性、衝撃吸収性
防振材 ウレタンゲルテープTRUSCO(1件のレビュー)当日出荷
すき間箇所の防振・緩衝に効果的です。
テープ幅や厚みなど、用途に合わせて種類が選べます。
片面粘着材付です。
用途小型携帯電子機器の防振・緩衝。パッキン。戸当たりの緩衝。材質ウレタンゲル長さ(mm)1000色黒
防振パット(合成ゴム)TRUSCO(2件のレビュー)当日出荷から9日以内出荷
加工が容易で50ミリ間隔に入ったV溝をカッターナイフで切るだけで使用できます。
切削油・機械油・潤滑油などに対し耐性があります。
使用荷重の範囲が広く、荷重の大小にかかわらず安定した防振効果が得られます。
用途工作機械や送風機、ポンプ各種モーターなど、さまざまな振動や騒音を発生する機器に。冷蔵庫、エアコン、プリンターなどの防振用。材質合成ゴム(CR)使用温度範囲(℃)-5~110ゴム硬度55°±5
防振パットTRUSCO(16件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
使用荷重の範囲が広く、荷重の大小にかかわらず安定した防振効果が得られます。加工が容易で50ミリ間隔に入ったV溝をカッターナイフで切るだけで使用できます。
用途工作機械や冷蔵庫、エアコン、プリンター、送風機、ポンプ各種モーターなど、さまざまな振動や騒音を発生する機器に。材質天然ゴム(NR)使用温度範囲-5~70℃ゴム硬度55°±5
アジャスター鋼製 エチレンプロピレンゴムTRUSCO当日出荷
スチール部分に亜鉛メッキを施しておりさびにくく、耐候性に優れています。
用途工作機械・自動販売機・コンベヤ・コンピューターラック・制御盤・理化学機械・OA機器・各種什器など。
屋外等でさびやすい場所での使用。ねじ寸法M20×2.50許容荷重(kg)1200ねじピッチ(mm)2.50直径(Φmm)(台座)60表面処理亜鉛メッキ
アジャスターボルト高荷重用(ステンレス・ゴムなし)TRUSCO当日出荷
台座部は冷間圧造製で強度があり、高荷重に耐えます。
用途工作機械、自動販売機、コンベヤ、作業台、コンピュータラック、制御盤、理化学機械材質/仕上ねじ・台座:ステンレス(SUS304)台座径(Φmm)60
アジャスターボルト(ステンレス・ゴム付き)TRUSCO当日出荷
台座部に樹脂カバーが付き床面の傷つきを防止します。
用途工作機械、自動販売機、コンベヤ、作業台、コンピューターラック、制御盤、理化学機械許容荷重(kg)600材質/仕上ねじ・台座:ステンレス(SUS304) カバー:塩化ビニール
軽量防振ゴムTRUSCO当日出荷
ゴム部の自由度が大きく、ばね定数が低い防振ゴムで、広い振動数範囲に対して振動絶縁防止に効果を発揮します。形状がコンパクトで全高も低いため、機械に安定性を与えることができます。取付が容易でアンカーを必要としません。
用途小型工作機械、原動機、風水力機械、化学機械、一般産業機械、精密機器など材質(ゴム)天然ゴム(NR)仕様ISO9001認証取得工場製ISO14001認証取得工場製形状丸形材質/仕上ゴム材質:天然ゴムゴム硬度:47°金具材質:SS400接続方式めねじ・プレート材質(金具)一般構造用圧延鋼材材質(防振ゴム)天然ゴムゴム硬度47°適合用途防振
丸形防振ゴム(片座金タイプ)TRUSCO当日出荷から翌々日出荷
高いばね定数のため、小型で大荷重用として使用できます。
傾斜配置など広い応用性を持っています。
用途ポンプ、各種工作機械、遠心分離器、破砕機、発動機、その他一般産業機械。形状丸形タイプ片座金接続方式おねじ・プレート材質(金具)一般構造用圧延鋼材材質(防振ゴム)天然ゴムゴム硬度60°適合用途防振
丸型防振ゴム(両ボルトタイプ)TRUSCO(11件のレビュー)当日出荷
高いばね定数のため、小型で大荷重要として使用できます。
傾斜配置など広い応用性を持っています。
用途ポンプ、各種工作機械、遠心分離器、破砕機、発動機、その他一般産業機械。形状丸形タイプ両ボルト接続方式両端おねじ材質(金具)一般構造用圧延鋼材材質(防振ゴム)天然ゴムゴム硬度60°適合用途防振
丸型防振ゴム(片ボルトタイプ)TRUSCO(2件のレビュー)当日出荷
床面と直接接触するゴム表面は独特のパターンを持ち、接地効率と防振効果をより高めています。比較的高い、ばね定数のため、小型で大荷重用の使用にも適しています。ゴム表面の独特なパターンにより、衝突時の当たりが柔らかく、衝撃力の吸収・緩和に効果的です。
用途足ゴム、ストッパーなど仕様ISO9001認証取得工場製ISO14001認証取得工場製形状丸形接続方式片端おねじ材質(金具)SS400材質(防振ゴム)天然ゴムゴム硬度50~60°適合用途防振/緩衝
クッションゴムTRUSCO(3件のレビュー)当日出荷
取付けが容易ナイフ・グラインダー等で簡単に加工が可能。
用途一般機械支持仕様ISO9001認証取得工場製ISO14001認証取得工場製形状丸形接続方式丸穴材質(防振ゴム)天然ゴムゴム硬度68°
アジャスターボルト(ステンレス・ゴムなし)TRUSCO当日出荷
最も標準的なアジャスターボルトで、許容荷重も大きいため、各種用途に適合します。
用途工作機械、自動販売機、コンベアー、作業台、コンピューターラック、制御盤、理化学機械許容荷重(kg)600仕様ISO14001認証取得工場製材質/仕上ステンレス(SUS304)
アジャスターボルト(スチール・ゴムなし)TRUSCO(3件のレビュー)当日出荷
最も標準的なアジャスターボルトで、許容荷重も大きいため、各種用途に適合します。
用途工作機械、自動販売機、コンベアー、作業台、コンピュータラック、制御盤、理化学機械材質/仕上スチール耐荷重N(kgf)4903(500)
防振パットTRUSCO(13件のレビュー)当日出荷
使用荷重の範囲が広く、荷重の大小にかかわらず安定した防振効果が得られます。加工が容易で、50ミリ間隔に入ったV溝をカッターナイフで切るだけで使用できます。
用途工作機械や冷蔵庫、エアコン、送風機、各種モーターなど、さまざまな振動や騒音を発生するところで使用可能です。仕様ISO9001認証取得工場製ISO14001認証取得工場製
ストッパーTRUSCO(1件のレビュー)当日出荷
取付けが容易
大きな負荷・変形に耐え、騒音を防ぎます。
用途衝撃緩和材ゴム硬度60°材質[ゴム]天然ゴム(NR),[金具]一般構造用圧延鋼材付属品六角ナット、スプリングワッシャー各1個仕様ISO9001認証取得工場製ISO14001認証取得工場製六角ナット・スプリングワッシャー付きネジはJISメートルネジピッチ並目(SS400)
ゴムバッファーTRUSCO(1件のレビュー)当日出荷
衝突時の感触度が少なく、騒音発生が小さいので、衝突及び周辺への影響を軽減できます。コンパクト設計の割に吸収エネルギーが大きく、サイズが豊富なため、無駄のない選定ができます。大変型の割に低反力です。
用途天井クレーン等の緩衝材、ストッパーなど材質/仕上ゴム材質:天然ゴムゴム硬度:57°金具材質:SS400仕様ISO9001認証取得工場製ISO14001認証取得工場製
手押しポンプ明立精機税込¥7,588¥6,898
棚板明立精機税込¥28,578¥25,980
計測機用棚明立精機税込¥51,678¥46,980
上面袖板明立精機税込¥41,778¥37,980
重錘明立精機税込¥3,738¥3,398
重錘明立精機税込¥3,738¥3,398