24ページ目: 足場周辺機器


FA現場のお役立ち情報
3,146件中 921960
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アジャスターフット TM-257(三価クロメート) 栃木屋アジャスターフット TM-257(三価クロメート)栃木屋
409税込450
1個
4日以内出荷から24日以内出荷
受皿底部に六角ナットを圧入しておりますので取付が容易です。
用途OA機器・自動販売機・工作機械・その他材質(シャフト)SS400(フット)SPCC(ナット)SWRCH表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
アジャスターフット TM-236、237(三価クロメート) 栃木屋アジャスターフット TM-236、237(三価クロメート)栃木屋(1件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷から14日以内出荷
ホルダー(フットカバー)に耐水性に優れたクロロプレンゴムと、非汚染性に優れたEPDM製の2種類あります。
用途コンピュータ・計測機器・OA機器・その他筐体等材質(アジャストボルト)SWCH(ナイロンワッシャー)PA(フット)SPCC(ホルダー)EPDM(止めねじ)S表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
パネクロ座金 栃木屋パネクロ座金栃木屋(1件のレビュー)
99税込109
1個
4日以内出荷から14日以内出荷
パネクロ取手といっしょに使用すると取付がスッキリ見えます。
用途パネクロ取手(THA-216)等材質BSBM黒色種類ゴム足表面処理(ゴム足)特殊潤滑剤コーティングRoHS指令(10物質対応)対応
パネル止め 栃木屋パネル止め栃木屋
36税込40
1個
当日出荷から14日以内出荷
パネルの簡易ストッパーです。
材質POM黒色種類ゴム足下穴径(Φmm)3.5皿径(Φmm)6.2
アジャスターボルト MKP型(鋼/クロームメッキ) LAMP(スガツネ工業)アジャスターボルト MKP型(鋼/クロームメッキ)LAMP(スガツネ工業)
539税込593
1個
当日出荷から翌々日出荷
アジャスター本体は約10°の首振り機構を持っています。床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。本体と底部が二重構造のため、荷重がかかった状態でも本体を手で廻して高さ調整が行えます。
用途傾斜や凹凸のある場所の高さ調整に材質(台座)スチール材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(ねじ部)スチール材質(ボルト)軟鋼線材(SWRCH)表面処理クロームメッキ材質(底部)スチール
1.6mmx10m グロメット エスコ1.6mmx10m グロメットエスコ
2,480税込2,728
1個
8日以内出荷
適合板厚(mm)1.2~1.6全長(m)10材質ポリエチレン種類グロメット
スイベルパット付ボルト スーパーツールスイベルパット付ボルトスーパーツール
2,698税込2,968
1個
当日出荷
TPS、TPU、TPZ、FTP用の スイベルパット付の受ねじです。
材質S45C仕上黒染
防塵ゴム(難燃性) 栃木屋防塵ゴム(難燃性)栃木屋
219税込241
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
1.EPDM発泡体は、難燃性規格UL-94 HF-1の認定を受けています。(粘着剤、セパレータを除く)2.耐候性、耐熱性、耐オゾン性に優れ、長期の使用に耐えます。3.圧縮荷重(応力)が小さく、簡単に圧縮することができ、被着体の凸凹によくなじみます。この効果により優れた気密性、防音性を発揮します。4.比重は0.09と軽いです。
用途電気機器の防水・気密・防音・断熱材・その他材質EPDM発泡体種類防塵ゴム難燃性UL94 HF-1RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
RD-300G用受けゴム2個入(ビス付) リキマエダRD-300G用受けゴム2個入(ビス付)リキマエダ
6,998税込7,698
1セット
5日以内出荷
リジッドラックRD-300G(10784584)用
RD-300G用受けゴム2個入(ビス付) リキマエダRD-300G用受けゴム2個入(ビス付)リキマエダ
5,998税込6,598
1セット
当日出荷
リジッドラックRD-300G(10784584)用
膜付グロメット カメダデンキ膜付グロメットカメダデンキ
25税込28
1個
翌日出荷
RS PRO 防振パッド 500 x 500 x 10mm RS PRORS PRO 防振パッド 500 x 500 x 10mmRS PRO
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
RS Pro 耐油性防振マット RS Pro の防振マットは、表面の振動を吸収するのに最適です。この製品は、振動を分離するために特別に複合されており、耐油性ニトリルゴム素材製なので、機械の下やオイル漏れが発生する可能性のある場所に配置しても、分解や脱落が防止されます。このマットには両側で 90 ° の角度で動作する 5 mm 幅のリブがあり、他の防振マットと比較すると、優れたグリップ性と耐振動性を発揮し、摩擦比が向上します。この RS Pro ゴム製フロアマットは幅広い用途で使用でき、洗濯機や乾燥機などの家電製品や、床の水平出しや騒音や振動の低減に使用できる重工業用機械で使用することができます。 特長と利点: この RS Pro 防振マットは使いやすく、振動の絶縁が必要な場所に簡単に設置できます 耐油性のある NBR 素材は Durable で、簡単には付きません。したがって長寿命です 500mm 幅の正方形マットは、ほとんどの産業用および製造機械に容易に収まり、最大圧縮荷重は 1.5kg/cm 2 です この汎用性の高いマットは、振動や衝撃に対する耐性があり、構造的な安全性のメリットを提供します また、環境の炎症を減らすこともできます より小型のサイズ(が利用できます。 1961315) が利用できます。 1961315 . 250 mm x 8 mm .最大圧縮荷重は 2 kg/cm 2 です 用途: 防振マットは振動を吸収し、産業環境や家庭内で発生するさまざまな機械によって引き起こされる騒音を制限するように設計されています。踏み板は床にしっかりとグリップし、均等に分散すると、機械の安定性が確保されます。機械の騒音と振動が軽減されます。さまざまな環境や用途で使用できる非常に汎用性の高い製品です。耐油性のある素材を使用したものもあり、寿命が長くなっています。防振マットの用途: コインランドリー 重機産業 倉庫 家 RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
仕様ブレードタイプ = 防振マット定格荷重 = 1.5kg/cm2厚さ = 10mmサイズ = 500 x 500 x 10mm幅 = 500mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 防振パッド 500 x 500 x 10mm RS PRORS PRO 防振パッド 500 x 500 x 10mmRS PRO
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
RS Pro 防振RS Pro 防振マットは、表面に均一な振動を吸収するよう特別に設計されています。大きさが 500 mm の正方形で厚さは 10 mm です。この耐振動マットは、 2 種類のゴム素材(一般用 NR 、耐油性用途向けの NBR )でできています。このマットでは、体積ではなく形状を変えることで動きを変えることができます。このマットは、両面の5 mm幅のリブが90 °の角度で配置されており、マットの裏面は、他のマットに比べて滑りにくくなっています。特長と利点.使いやすく、手間のかからない .ほとんどの機械の下で合う .作業条件を改善します .動作温度範囲: -10 ° C ~ 70 ° C . 構造上の安全性の向上 .環境への負荷を軽減します . 振動や衝撃に対する耐性用途.コインランドリー .重機から振動を分離する業界で使用されています . 倉庫
仕様材料 = ゴム厚さ = 10mmサイズ = 500 x 500 x 10mm長さ = 500mm動作温度 Max = +70℃動作温度 Min = -10℃幅 = 500mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 防振マウント,高さ:20mm オス-オス RS PRORS PRO 防振マウント,高さ:20mm オス-オスRS PRO
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
防振ダンパは、適切に選択すれば、振動、衝撃、騒音の抑制が絡む問題に対するコスト効果の高い解決策となります。ゴム製の緩衝材は、せん断 / 圧縮方向又は両方に使用できます。ただし、絶対確実な解決策ではないことにご注意ください。
仕様ブレードタイプ = オス-オスボビンネジサイズ = M10直径 = 40mm全体の高さ = 20mm材料 = 天然ゴム圧縮負荷 = 180.2kg動作温度 Min = -25℃RoHS指令(10物質対応)対応
スプリングマット用プレート 倉敷化工スプリングマット用プレート倉敷化工
359税込395
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
エンプラレベリングパッド ELP イマオコーポレーションエンプラレベリングパッド ELPイマオコーポレーション
117税込129
1個
当日出荷から13日以内出荷
ELPSタイプはフット底の十字穴にて取付けできます。 パッドは固定長のため、偏荷重がかかる使用は避けてください。 ELPタイプにはフット底に十字穴が付いておりません。 RoHS指令適合製品です。
使用温度範囲(℃)-30~100RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)ポリアミドつや消しブラック
アジャスターボルト ゴム足 三価クロメート ラクテムアジャスターボルト ゴム足 三価クロメートラクテム
939税込1,033
1本
5日以内出荷
ゴム台座のアジャスタ―ボルト、平形状と丸形状の2種類です。台座とネジ部はそれぞれ独立回転しますので取り付け後に高さ調整が可能です。衝撃、振動吸収などダンパー代わりにもご使用いただけます。ゴム部は耐摩耗性や対候性を持つ素材を使用しています。
用途各種機器、機械、作業台などの脚部に。
シボ付きゴムシート ハイロジックシボ付きゴムシートハイロジック
669税込736
1枚
3日以内出荷
いろいろなモノをキズや滑りから守る、シボ付きのゴムシートです屋内外を問わず使用できる「屋内外用」仕様のため、家庭のDIYからプロの作業現場まで幅広いシーンで活躍します耐候性・耐水性・防水性に優れた合成ゴム素材を使用しています。表面には特殊な「シボ加工(両面シボ付)」が施されており、高い滑り止め効果を発揮します。また、制電性に優れているほか、振動を和らげる効果があるため音止め(防音・緩衝)にも役立ちます脚立の踏み台の滑り止めや、運搬台車・ワゴンの荷台の滑り止め・キズ防止、パレットの保護などに最適です。ご家庭では、ガレージの壁に貼って車のドア開閉時のキズ防止や、棚板のクッション材としてもご使用いただけます。作業台や工具の保護にも便利ですハサミやカッターなどで自由にカットできるため、使用する場所に合わせて最適なサイズに調整可能です本製品は粘着タイプではありません。固定が必要な場合は、市販の両面テープ等を別途ご購入ください
仕様屋内外用材質合成ゴム厚さ(mm)1寸法(mm)210×300
防振ゴム エスコ防振ゴムエスコ
2,400税込2,640
1枚
翌日出荷
空調機器から発生する振動や騒音を低減します。18枚にカットでき、手で簡単にちぎれます。ボルト用穴が開いてます。ボルトとナットを使用して機器と防振ゴムを固定することで、ずれや移動を防ぎます。
材質再生ゴム厚さ(mm)10寸法(縦×横)(mm)50×100
アジャストベース エスコアジャストベースエスコ
210税込231
1パック(2個)
翌日出荷
入数:2個。
材質鉄(亜鉛メッキ)、ポリプロピレン寸法A(mm)13.5耐荷重(kg)10ベース径(Φmm)30ねじサイズM8×30
アジャストベース (SUS/首振) エスコアジャストベース (SUS/首振)エスコ
240税込264
1個
翌日出荷
首振り機構(約10°)。
質量(g)26耐荷重(kg)120材質(ねじ部)スチールベース寸法(mm)Φ25×13材質(カバー)ステンレス材質(底部)ポリプロピレンねじサイズW5/16×27mm
アジャストボルト (ステンレス製) エスコアジャストボルト (ステンレス製)エスコ
1,270税込1,397
1本
翌日出荷
使用方法 1設置する機械等のネジ穴にアジャスターボルトを差し込みます。2設置したい高さまで、ネジ部をねじ込みます。3ネジ軸を回して、高さを調節します。4六角ナットをネジの差し込み部分まで移動させ、アジャスターを固定します。六角レンチを用いることで、機械設置後の高さ調整が容易にできます。また、受皿部分とネジ部分が独立回転しますので、受皿が一緒に回転することがありません。
材質ステンレス(SUS304)光沢バレルねじM10×50耐荷重(kg)3000ベース径(Φmm)38
防振ゴム|帯電防止フートマウント CKN 倉敷化工防振ゴム|帯電防止フートマウント CKN倉敷化工
719税込791
1個
翌々日出荷
アンカー不要でレイアウトフリーな非帯電性防振ゴムです。防振しながら静電気を外に逃がす。床を汚しにくい特殊ゴム使用。
帯電防止フートマウント CKNシリーズ 倉敷化工帯電防止フートマウント CKNシリーズ倉敷化工
489税込538
1個
3日以内出荷
アンカー不要でレイアウトフリーな非帯電性防振ゴムです。
その他【ゴム】導電性NBR(体積固有抵抗率:8×103Ω・cm)付属品六角ナット、スプリングワッシャー各1ヶ金具スチール(電気亜鉛めっき)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料寸法表(0.55MB)
高性能防振パッド(カットタイプ)KHS-Cシリーズ/オプション プレート 倉敷化工高性能防振パッド(カットタイプ)KHS-Cシリーズ/オプション プレート倉敷化工
549税込604
1個
3日以内出荷
防振パッドが性能はそのままに、コンパクトサイズで登場。設置に必要な周辺部材も充実
寸法C(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応関連資料寸法表(0.45MB)
アジャスター カナレ電気アジャスターカナレ電気
3,798税込4,178
1袋(2個)ほか
翌々日出荷
アジャスタ用 固定金具 カナレ電気アジャスタ用 固定金具カナレ電気
3,898税込4,288
1袋(2個)
翌々日出荷
アジャスタ用 床固定金具 カナレ電気アジャスタ用 床固定金具カナレ電気
2,298税込2,528
1袋(2個)
翌々日出荷
種別共通アジャスタ用床固定金具
グロメットKG型 協和ゴム工業グロメットKG型協和ゴム工業
18税込20
1個
16日以内出荷
耐候性に優れています。
用途パネル、シャーシにあけた丸穴のエッジ部からケーブルを保護します。硬度A50±5RoHS指令(10物質対応)対応
ユニット型空気ばね式除振装置 明立精機ユニット型空気ばね式除振装置明立精機
589,800税込648,780
1台
50日以内出荷
精密機器の個性に合わせた最適な除振システムが低コストで構成できます。除振装置には、優れた性能はいうまでもなく、よりフレキシブルであることが重視されます。それは、精密機器の個性に合わせた最良の除振システムを、直接機器に組み込むことが多くなってきたからです。こうしたニーズに即応できる除振システム、それがAPシリーズです。余裕ある機能に加えて、拡張性も充分。より理想的な振動環境を、この除振システムが実現します。
仕様【制振方式】オリフィスによるエアーダンピング【除振方式】空気ばね方式【レベル維持】自動レベル維持機構(復帰精度±200μm)固有振動数(Hz)垂直・水平/2.5~3.0供給圧力(MPa)0.40~0.70(空気源/コンプレッサ・工場エアー・窒素ボンベ)
卓上型アクティブ除振システム 明立精機卓上型アクティブ除振システム明立精機
1,198,000税込1,317,800
1台
50日以内出荷
6自由度アクティブ制御の卓上型除振システムです。搭載板の振動を常時モニタリングし、内蔵のアクチュエータで逆位相の力を加える事で振動制御。3次元(6自由度)でコントロールします。
その他【アクティブ制御範囲】0.5Hz~100Hz(100Hz以上はパッシブ制御)【ユーティリティ】電源(100V-240V、AC単相、50/60Hz)【自動機構】アクティブ制御調整、レベリング調整形状卓上型表示【ステータス】前面LCDコントロールパネルに表示搭載可能質量(kg)80(均等荷重)
モニタースタンド 明立精機モニタースタンド明立精機
48,980税込53,878
1台
40日以内出荷
モニター固定部はVESA規格(ネジピッチ75×75mmおよび100×100mm)に準拠。高さおよび角度の調整が可能です。除振装置の右奥または左奥に取り付け可能
サイズVESA規格に準拠(取付ピッチ75×75及び100×100)適合型式ADZ-A
袖板 明立精機袖板明立精機
25,980税込28,578
1台
50日以内出荷
袖板 明立精機袖板明立精機
33,980税込37,378
1台
40日以内出荷
作業スペース、周辺機器の設置スペースを拡張できます。本体側面の左右に取付可能。
ユニット型空気ばね式除振装置 明立精機ユニット型空気ばね式除振装置明立精機
659,800税込725,780
1台
50日以内出荷
仕様【制振方式】オリフィスによるエアーダンピング【除振方式】空気ばね方式【レベル維持】自動レベル維持機構(復帰精度±200μm)センサークリーンルーム用固有振動数(Hz)垂直・水平/2.5~3.0供給圧力(MPa)0.40~0.70(空気源/コンプレッサ・工場エアー・窒素ボンベ)
デスク型コイルばね式除振装置 明立精機デスク型コイルばね式除振装置明立精機
379,800税込417,780
1台
50日以内出荷
高レベルの除振性能に、独自の機構をプラス。しかも、精密機器の特徴や使用状況に応じて、最適な除振装置が選べる16通りのバリエーションを用意。高レベルの除振性能に加え、独自の機構により重心位置の調整により安定した除振効果が得られます。
仕様【制振方式】チューブ状ゴムダンパー【除振方式】コイルばねおよび防振ゴム固有振動数(Hz)2.5
重錘 明立精機重錘明立精機
3,398税込3,738
1個
50日以内出荷
搭載機器の質量によって重錘の量が異なります。
適合型式FD
上面袖板 明立精機上面袖板明立精機
37,980税込41,778
1台
40日以内出荷
搭載盤を跨ぐように取付けます。搭載盤には直接触れていないため除振性能を損ないません。左右方向の任意の場所で使用できます。
計測機用棚 明立精機計測機用棚明立精機
46,980税込51,678
1台
40日以内出荷
高剛性なアルミレールの特長に、用途に応じた柔軟性をプラス。メインフレームにアルミ押出材(A6063)を使用し、軽量化と同時に棚の耐荷重100kgを実現。キャスター付で簡単に移動できます。電源タップ(2P1E×6、スイッチ付、最大1500W)が前面、背面、側面と自由に取付可能。スライド式棚(耐荷重30kg)もオプションで取付可能です。
質量(kg)【機体】5
卓上型スチールハニカム定盤空気ばね式除振装置 明立精機卓上型スチールハニカム定盤空気ばね式除振装置明立精機
249,800税込274,780
1台
40日以内出荷から50日以内出荷
高性能な除振システムを集約した卓上型スチールハニカム定盤空気ばね式除振装置。レーザ本体や周辺機器の小型化や光ファイバー技術の向上によって、光学実験にも以前ほど長い光路を必要としない場合が多くなってきました。明立精機では従来より卓上型除振装置を数多くシリーズ化しています。これとスチールハニカム定盤を組み合わせたAETシリーズは、小さな面積の光学実験に最適な除振装置です。
仕様【制振方式】オリフィスによるエアーダンピング【除振方式】特殊ダイヤフラム型空気ばね厚さ(mm)【定盤】50加工【上面タップ】M6×25mm (マトリクス)
足場周辺機器