絞り込み
内径(Φmm)
  • 20
  • 12(122)
  • 15(106)
  • 22(123)
  • 25(218)
  • 28(135)
  • 30(225)
  • 32(119)
  • 35(233)
  • 38(111)
  • 40(218)
  • 45(179)
  • 50(195)
  • 55(143)
  • 60(136)
  • 65(131)
  • 70(117)
  • 80(104)
  • 90(101)
  • 100(94)
外径(Φmm)
  • 20(11)
  • 22(1)
  • 24(10)
  • 25.3(1)
  • 26(7)
  • 28(14)
  • 30(32)
  • 32(35)
  • 33(5)
  • 34(9)
  • 35(51)
  • 36(16)
  • 37(5)
  • 38(5)
  • 40(55)
  • 42(15)
  • 44(3)
  • 45(12)
  • 47(16)
  • 52(6)
材質
  • その他(3)
  • ゴム(161)
  • 樹脂(25)
  • (3)
ブランド
  • モノタロウ(5)
  • NOK(117)
  • エスコ(40)
  • 武蔵オイルシール工業(9)
  • SKF(日本エスケイエフ)(4)
  • JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(4)
  • マスオカ(2)
  • IKO(日本トムソン)(2)
  • キーパー(2)
  • 大阪魂(2)
  • 協同化成(2)
  • ノーブランド(1)
  • 日近(1)
  • 協和シール工業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(22)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
192件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルシール UE型 武蔵オイルシール工業オイルシール UE型武蔵オイルシール工業(316件のレビュー)
269税込296特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。
用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。材質NBR型式UE使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
Oリング ISO型 NOKOリング ISO型NOK(89件のレビュー)
61税込67特価
1個
当日出荷から63日以内出荷
オイルシール NOKオイルシールNOK(107件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷から8日以内出荷
回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール
接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)材質はめあい部(外周)/ゴム製
パッキン USH型 NOKパッキン USH型NOK(71件のレビュー)
359税込395特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
パッキンLBHシリーズ NOKパッキンLBHシリーズNOK(36件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷から5日以内出荷
機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです 一体溝に装着することができます 油のかき出し防止を目的とした、ダブルリップのゴム単体のダストシールです 材料にニトリルゴム、ふっ素ゴムを使用していますので、広範囲の温度範囲でご使用できます
用途往復運動用ダストシール使用温度範囲(℃)-25~+100使用流体外部ダスト
ORバックアップリング BRT2型 NOKORバックアップリング BRT2型NOK(34件のレビュー)
229税込252特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
パッキンISIシリーズ NOKパッキンISIシリーズNOK(42件のレビュー)
429税込472特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質アイアンラバー(ポリウレタンゴム)
オイルシール AD型 武蔵オイルシール工業オイルシール AD型武蔵オイルシール工業(59件のレビュー)
269税込296特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。使用周速度は軸径により異なります。
型式AD接点部シングルリップ(主リップ)材質NBR使用圧力(MPa)0.03以下
銅パッキン(管用)(パック品) 大阪魂銅パッキン(管用)(パック品)大阪魂(74件のレビュー)
529税込582
1パック(4個)
当日出荷
電気導電性と熱伝導度が優れている。
用途パイプ管に使用できるよう、内径に対して外径が小さいためパッキン的な用途として使用されている。厚さ(mm)1.0材質
Oリングセット Φ3-20mm モノタロウOリングセット Φ3-20mmモノタロウ(15件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット
当日出荷
Φ3-20mmのOリング18種類、合計225個のセットです。
用途機械の修理や設計、DIYなどに便利なアイテムです。セット内容【内径×線径(mm)(入数)】3×2(20)、4×2(20)、5×2(20)、6×2(15)、7×2(15)、8×2(15)、10×2(10)、12×2(10)、14×2(10)、10×2.5(10)、11×2.5(10)、12×2.5(10)、14×2.5(10)、16×2.5(10)、17×2.5(10)、19×2.5(10)、19×3.0(10)、20×3.0(10)硬度70(±5)ケース寸法(mm)210×101×29機能耐油耐熱温度(℃)100
オイルシール T型 NBR モノタロウオイルシール T型 NBRモノタロウ(44件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
軸作動が回転用として使用。ダストリップがあります。
用途油用・ダストあり材質NBR(ニトリルゴム)接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)使用圧力(MPa)0.03以下
Oリングセット Φ3-22mm モノタロウOリングセット Φ3-22mmモノタロウ(18件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット
当日出荷
Φ3-22mmのOリング18種類、合計225個のセットです。
用途機械の修理や設計、DIYなどに便利なアイテムです。セット内容[内径×線径(mm)(数量)]3×1(20)、4×1(20)、4.5×2(20)、5×2(20)、6×2(20)、6×2.5(20)、6×3(20)、7×2(20)、8×2(20)、9×2(5)、10×2(5)、12×3(5)、13×3(5)、14×2.5(5)、17×2.5(5)、18×4(5)、20×2.0(5)、22×2.0(5)材質NBR内径(Φmm)3,4,4.5,5,6,7,8,9,10,12,13,14,17,18,20,22硬度70(±5)線径(Φmm)1,2,2.5,3,4ケース寸法(mm)210×101×29機能耐油耐熱温度(℃)100
パッキンDKIシリーズ NOKパッキンDKIシリーズNOK(26件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から63日以内出荷
機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです 材料にアイアンラバーを使用し、耐ダスト性に優れたダストシールの標準タイプです
用途往復運動用ダストシール使用温度範囲(℃)-35~+100使用流体外部ダスト
オイルシール NOKオイルシールNOK(26件のレビュー)
199税込219特価
1個
当日出荷から106日以内出荷
オイルシール KE型 武蔵オイルシール工業オイルシール KE型武蔵オイルシール工業(32件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷から11日以内出荷
一般にグリスシールとして多く使用され、その他A型オイルシールを併用して補助的(ダストシール)にも用いられます。又使用個所のスペースが限られていたり、トルクを少なくする様な場合にも使用されますが、あまりむずかしいシーリングには使用できません。
型式KE接点部シングルリップ材質ニトリルゴム(NBR)材質(シール)ニトリルゴム(NBR)材質(外周部)ゴム
パッキン IDI型 NOKパッキン IDI型NOK(14件のレビュー)
479税込527特価
1個
当日出荷から63日以内出荷
材質アイアンラバー(ポリウレタンゴム)型式IDI
オイルシール NOKオイルシールNOK(32件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷から8日以内出荷
回転軸動作対応の油用 シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール
接点部シングルリップ(主リップ)仕様ニトリルゴム接点数1ヶ所
パッキン UPH型 NOKパッキン UPH型NOK(35件のレビュー)
429税込472特価
1個
当日出荷から63日以内出荷
Xリング(ニトリルゴム) 協和シール工業Xリング(ニトリルゴム)協和シール工業
429税込472特価
1個
当日出荷から16日以内出荷
Oリングに比べ、ねじれ耐性・シール性に優れます
用途運動用・固定用で使用可能で、耐油性に優れます材質NBR硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100
パッキン USI型 NOKパッキン USI型NOK(15件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質アイアンラバー(ポリウレタンゴム)
ミニYパッキン NBR マスオカミニYパッキン NBRマスオカ(15件のレビュー)
64税込70
1個
当日出荷から4日以内出荷
油空圧用としてロット用・ピストン用・シリンダーパッキン用パッキングシールです。 ハメコミ型でOリンググランド寸法にはまり精度も必要とせず漏れはありません。 始動・摩擦・抵抗は極めて小さいパッキングです。
材質NBRRoHS指令(10物質対応)対応
パッキンLBIシリーズ NOKパッキンLBIシリーズNOK(10件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷から63日以内出荷
用途往復運動用ダストシール材質リップ部/アイアンラバー(ポリウレタンゴム)
ラジアルシャフトシール HMSA10タイプ(ニトリルゴム) SKF(日本エスケイエフ)ラジアルシャフトシール HMSA10タイプ(ニトリルゴム)SKF(日本エスケイエフ)(37件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷から92日以内出荷
接点部ダブルリップ材質ニトリルゴム
パッキン UPI型 NOKパッキン UPI型NOK(13件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷から63日以内出荷
材質アイアンラバー(ポリウレタンゴム)種別ピストン・ロッドシール両用
オイルシール S型 NBR モノタロウオイルシール S型 NBRモノタロウ(9件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
軸作動が回転用として使用。
用途油用・ダストなし材質NBR(ニトリルゴム)接点部シングルリップ(主リップ)使用圧力(MPa)0.03以下
パッキンDSIシリーズ NOKパッキンDSIシリーズNOK(4件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷から63日以内出荷
ダスト侵入を防止するパッキンです。 シングルリップ。
用途往復運動用ダストシール材質リップ部/アイアンラバー(ポリウレタンゴム)
ORバックアップリング BRT3型 NOKORバックアップリング BRT3型NOK(6件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質レアフロン(10FF)型式BRT3
パッキン ODI型 NOKパッキン ODI型NOK(8件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷から63日以内出荷
材質アイアンラバー(ポリウレタンゴム)型式ODI
銅パッキン エスコ銅パッキンエスコ(11件のレビュー)
7,130税込7,843
1セット(100枚)
当日出荷から翌日出荷
材質
ボアプラグ RCA型 NOKボアプラグ RCA型NOK(7件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質ニトリルゴム(NBR)型式RCA
オイルシール DS IKO(日本トムソン)オイルシール DSIKO(日本トムソン)(16件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷から6日以内出荷
ニードルベアリング用シールは、鋼板のリングと特殊合成ゴムからなる断面高さの小さなシールです。
オイルシール MHSA JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)オイルシール MHSAJTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(11件のレビュー)
449税込494特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質ニトリル形式外周ゴム
ミニYパッキン フッ素 マスオカミニYパッキン フッ素マスオカ(5件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷から6日以内出荷
油空圧用としてロット用・ピストン用・シリンダーパッキン用パッキングシールです。 ハメコミ型でOリンググランド寸法にはまり精度も必要とせず漏れはありません。 始動・摩擦・抵抗は極めて小さいパッキングです。
RoHS指令(10物質対応)対応
オイルシール AC型 ニトリルゴム(NBR) 武蔵オイルシール工業オイルシール AC型 ニトリルゴム(NBR)武蔵オイルシール工業(13件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷から35日以内出荷
各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。
型式AC材質ニトリルゴム(NBR)
バックアップリング BRT3型 協同化成バックアップリング BRT3型協同化成(1件のレビュー)
119税込131
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
Oリングやパッキンが高圧力によって溝の隙間に食い込んでしまう、はみ出しを防止する為の補助部材です。
用途Oリングやパッキンと併用する材質純テフロン形状エンドレスRoHS指令(10物質対応)対応
オイルシール OS IKO(日本トムソン)オイルシール OSIKO(日本トムソン)(13件のレビュー)
579税込637特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
ニードルベアリング用シールは、鋼板のリングと特殊合成ゴムからなる断面高さの小さなシールです。
型式OS
オイルシール UD型 武蔵オイルシール工業オイルシール UD型武蔵オイルシール工業(16件のレビュー)
299税込329特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
外部よりの塵埃、砂塵やその他色々な異物を排除する必要がある場合に使用されます。回転用として多く使用されています。
型式UD接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)材質ニトリルゴム(NBR)使用圧力(MPa)0.03以下材質(外周部)金属
Oリング 1A-SS 大阪魂Oリング 1A-SS大阪魂
34,254税込37,679
1袋(100個)
当日出荷から9日以内出荷
オイルシール TB2型 NOKオイルシール TB2型NOK(17件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷から63日以内出荷
オイルシールUE型 茶フッ素 武蔵オイルシール工業オイルシールUE型 茶フッ素武蔵オイルシール工業(3件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から11日以内出荷
外部よりの塵埃、砂塵やその他色々な異物を排除する必要がある場合に使用されます。回転用として多く使用されています。他のシール材と比較して、耐熱性・耐液性・低摩耗を生かし、化学薬品プラントや高速回転等過酷な条件下でその効果を発揮します。耐薬品性、耐溶剤性、耐オゾン性も他のゴムに比べて抜群に優れています。
材質茶フッ素型式UE使用温度範囲(℃)-20~+220使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ、副リップ)
シール/バネ部品