絞り込み
内径(Φmm)
  • 50
  • 12(76)
  • 18(61)
  • 20(89)
  • 25(83)
  • 28(67)
  • 30(84)
  • 35(95)
  • 40(90)
  • 45(87)
  • 55(87)
  • 60(77)
  • 65(78)
  • 70(73)
  • 75(67)
  • 80(75)
  • 85(74)
  • 90(73)
  • 95(65)
  • 100(68)
外径(Φmm)
  • 50(7)
  • 55(4)
  • 56(4)
  • 57.1(1)
  • 58(4)
  • 60(18)
  • 60.6(1)
  • 62(5)
  • 64(2)
  • 65(23)
  • 65.5(2)
  • 66(7)
  • 67(2)
  • 68(20)
  • 70(18)
  • 72(34)
  • 74(2)
  • 80(15)
  • 90(2)
  • 100(1)
材質
  • その他(3)
  • ゴム(65)
  • 樹脂(16)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • NOK(60)
  • 武蔵オイルシール工業(9)
  • SKF(日本エスケイエフ)(4)
  • エスコ(2)
  • JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(2)
  • IKO(日本トムソン)(2)
  • キーパー(2)
  • 日近(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(20)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
83件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルシール UE型 武蔵オイルシール工業オイルシール UE型武蔵オイルシール工業(316件のレビュー)
479税込527特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。
用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。材質NBR型式UE使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
Oリング ISO型 NOKOリング ISO型NOK(89件のレビュー)
149税込164特価
1個
当日出荷から63日以内出荷
パッキン USH型 NOKパッキン USH型NOK(71件のレビュー)
499税込549特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
パッキンLBHシリーズ NOKパッキンLBHシリーズNOK(36件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から5日以内出荷
機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです 一体溝に装着することができます 油のかき出し防止を目的とした、ダブルリップのゴム単体のダストシールです 材料にニトリルゴム、ふっ素ゴムを使用していますので、広範囲の温度範囲でご使用できます
用途往復運動用ダストシール使用温度範囲(℃)-25~+100使用流体外部ダスト
ORバックアップリング BRT2型 NOKORバックアップリング BRT2型NOK(34件のレビュー)
459税込505特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
オイルシール TC型 NOKオイルシール TC型NOK(33件のレビュー)
959税込1,055特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
パッキンISIシリーズ NOKパッキンISIシリーズNOK(42件のレビュー)
719税込791特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質アイアンラバー(ポリウレタンゴム)
オイルシール AD型 武蔵オイルシール工業オイルシール AD型武蔵オイルシール工業(59件のレビュー)
439税込483特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。使用周速度は軸径により異なります。
型式AD接点部シングルリップ(主リップ)材質NBR使用圧力(MPa)0.03以下
オイルシール T型 NBR モノタロウオイルシール T型 NBRモノタロウ(44件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
軸作動が回転用として使用。ダストリップがあります。
用途油用・ダストあり材質NBR(ニトリルゴム)接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)使用圧力(MPa)0.03以下
パッキンDKIシリーズ NOKパッキンDKIシリーズNOK(26件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から63日以内出荷
機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです 材料にアイアンラバーを使用し、耐ダスト性に優れたダストシールの標準タイプです
用途往復運動用ダストシール使用温度範囲(℃)-35~+100使用流体外部ダスト
オイルシール NOKオイルシールNOK(26件のレビュー)
439税込483特価
1個
当日出荷から106日以内出荷
オイルシール KE型 武蔵オイルシール工業オイルシール KE型武蔵オイルシール工業(32件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷から11日以内出荷
一般にグリスシールとして多く使用され、その他A型オイルシールを併用して補助的(ダストシール)にも用いられます。又使用個所のスペースが限られていたり、トルクを少なくする様な場合にも使用されますが、あまりむずかしいシーリングには使用できません。
型式KE接点部シングルリップ材質ニトリルゴム(NBR)材質(シール)ニトリルゴム(NBR)材質(外周部)ゴム
パッキン IDI型 NOKパッキン IDI型NOK(14件のレビュー)
879税込967特価
1個
当日出荷から63日以内出荷
材質アイアンラバー(ポリウレタンゴム)型式IDI
パッキン UPH型 NOKパッキン UPH型NOK(35件のレビュー)
669税込736特価
1個
当日出荷から63日以内出荷
パッキン USI型 NOKパッキン USI型NOK(15件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質アイアンラバー(ポリウレタンゴム)
パッキンOSIシリーズ NOKパッキンOSIシリーズNOK(12件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷から8日以内出荷
種別ピストンシール専用材質アイアンラバー(ポリウレタンゴム)
パッキンLBIシリーズ NOKパッキンLBIシリーズNOK(10件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から63日以内出荷
用途往復運動用ダストシール材質リップ部/アイアンラバー(ポリウレタンゴム)
ラジアルシャフトシール HMSA10タイプ(ニトリルゴム) SKF(日本エスケイエフ)ラジアルシャフトシール HMSA10タイプ(ニトリルゴム)SKF(日本エスケイエフ)(37件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から92日以内出荷
接点部ダブルリップ材質ニトリルゴム
パッキン UPI型 NOKパッキン UPI型NOK(13件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷から63日以内出荷
材質アイアンラバー(ポリウレタンゴム)種別ピストン・ロッドシール両用
パッキンDSIシリーズ NOKパッキンDSIシリーズNOK(4件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷から63日以内出荷
ダスト侵入を防止するパッキンです。 シングルリップ。
用途往復運動用ダストシール材質リップ部/アイアンラバー(ポリウレタンゴム)
ORバックアップリング BRT3型 NOKORバックアップリング BRT3型NOK(6件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質レアフロン(10FF)型式BRT3
オイルシール NOKオイルシールNOK(1件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷から5日以内出荷
ころがり軸受用プランマブロックの台形溝に装着して使用します。
用途ころがり軸受用プランマブロックのグリースシール型式ZF仕様ニトリルゴム材質ニトリルゴム
オイルシール SB2型 NOKオイルシール SB2型NOK(2件のレビュー)
589税込648特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
オイルシール NOKオイルシールNOK(4件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷から8日以内出荷
回転軸動作対応の油用 シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール
接点部シングルリップ(主リップ)仕様ニトリルゴム
ボアプラグ RCA型 NOKボアプラグ RCA型NOK(7件のレビュー)
609税込670
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質ニトリルゴム(NBR)型式RCA
パッキン ODI型 NOKパッキン ODI型NOK(8件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷から63日以内出荷
材質アイアンラバー(ポリウレタンゴム)型式ODI
オイルシール DS IKO(日本トムソン)オイルシール DSIKO(日本トムソン)(16件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から6日以内出荷
ニードルベアリング用シールは、鋼板のリングと特殊合成ゴムからなる断面高さの小さなシールです。
オイルシール TB2型 NOKオイルシール TB2型NOK(9件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷から11日以内出荷
オイルシール MHSA JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)オイルシール MHSAJTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(11件のレビュー)
789税込868特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質ニトリル形式外周ゴム
オイルシール AC型 ニトリルゴム(NBR) 武蔵オイルシール工業オイルシール AC型 ニトリルゴム(NBR)武蔵オイルシール工業(13件のレビュー)
509税込560
1個
当日出荷から35日以内出荷
各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。
型式AC材質ニトリルゴム(NBR)
オイルシール OS IKO(日本トムソン)オイルシール OSIKO(日本トムソン)(13件のレビュー)
979税込1,077特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
ニードルベアリング用シールは、鋼板のリングと特殊合成ゴムからなる断面高さの小さなシールです。
型式OS
オイルシール UD型 武蔵オイルシール工業オイルシール UD型武蔵オイルシール工業(16件のレビュー)
599税込659特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
外部よりの塵埃、砂塵やその他色々な異物を排除する必要がある場合に使用されます。回転用として多く使用されています。
型式UD接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)材質ニトリルゴム(NBR)使用圧力(MPa)0.03以下材質(外周部)金属
オイルシールUE型 茶フッ素 武蔵オイルシール工業オイルシールUE型 茶フッ素武蔵オイルシール工業(3件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から11日以内出荷
外部よりの塵埃、砂塵やその他色々な異物を排除する必要がある場合に使用されます。回転用として多く使用されています。他のシール材と比較して、耐熱性・耐液性・低摩耗を生かし、化学薬品プラントや高速回転等過酷な条件下でその効果を発揮します。耐薬品性、耐溶剤性、耐オゾン性も他のゴムに比べて抜群に優れています。
材質茶フッ素型式UE使用温度範囲(℃)-20~+220使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ、副リップ)
ラジアルシャフトシール HMS5タイプ(ニトリルゴム) SKF(日本エスケイエフ)ラジアルシャフトシール HMS5タイプ(ニトリルゴム)SKF(日本エスケイエフ)(8件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷から52日以内出荷
材質ニトリルゴム接点部シングルリップ
パッキン DKBI型 NOKパッキン DKBI型NOK(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途往復運動用ダストシール材質アイアンラバー(PUR)型式DKBI
ボアプラグ RCA5型 NOKボアプラグ RCA5型NOK(2件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質ニトリルゴム(NBR)型式RCA5
ラジアルシャフトシール HMSA10タイプ(フッ素ゴム) SKF(日本エスケイエフ)ラジアルシャフトシール HMSA10タイプ(フッ素ゴム)SKF(日本エスケイエフ)(6件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から88日以内出荷
接点部ダブルリップ材質フッ素ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
パッキン NOKパッキンNOK
1,098税込1,208
1個
当日出荷から63日以内出荷
耐圧用シール TCN型 NOK耐圧用シール TCN型NOK(3件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
型式TCN
バックアップリング BRT2型 NOKバックアップリング BRT2型NOK
1,098税込1,208
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質レアフロン(PTFE)型式BRT2部品番号GNA0
シール/バネ部品