絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • NOK(31)
  • 阪上製作所(18)
  • 武蔵オイルシール工業(6)
  • 丸一ゴム製作所(4)
  • SKF(日本エスケイエフ)(3)
  • エスコ(2)
  • マスオカ(2)
  • IKO(日本トムソン)(2)
  • ノーブランド(1)
  • 日近(1)
  • 大阪魂(1)
内径(Φmm)
  • 9(1)
  • 10(4)
  • 11(2)
  • 14(1)
  • 15(5)
  • 16(21)
  • 18(12)
  • 20(6)
  • 22(6)
  • 26(5)
  • 35.5(1)
外径(Φmm)
  • 26
  • 28(77)
  • 30(92)
  • 35(77)
  • 40(116)
  • 45(98)
  • 50(100)
  • 55(86)
  • 65(85)
  • 70(77)
  • 80(89)
  • 85(70)
  • 90(90)
  • 100(91)
  • 105(71)
  • 110(80)
  • 115(75)
  • 120(82)
  • 125(79)
  • 140(74)
材質
  • その他(19)
  • ゴム(39)
  • 樹脂(10)
  • (3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(29)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
72件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルシール UE型 武蔵オイルシール工業オイルシール UE型武蔵オイルシール工業(312件のレビュー)
259税込285特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。
用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。材質NBR型式UE使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
オイルシール NOKオイルシールNOK(106件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷から8日以内出荷
回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール
接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)材質はめあい部(外周)/ゴム製
パッキン USH型 NOKパッキン USH型NOK(70件のレビュー)
359税込395特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
パッキンLBHシリーズ NOKパッキンLBHシリーズNOK(35件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷から5日以内出荷
機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです 一体溝に装着することができます 油のかき出し防止を目的とした、ダブルリップのゴム単体のダストシールです 材料にニトリルゴム、ふっ素ゴムを使用していますので、広範囲の温度範囲でご使用できます
用途往復運動用ダストシール使用温度範囲(℃)-25~+100使用流体外部ダスト
パッキンISIシリーズ NOKパッキンISIシリーズNOK(40件のレビュー)
429税込472特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質アイアンラバー(ポリウレタンゴム)
ORバックアップリング BRT2型 NOKORバックアップリング BRT2型NOK(34件のレビュー)
259税込285特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
オイルシール AD型 武蔵オイルシール工業オイルシール AD型武蔵オイルシール工業(58件のレビュー)
259税込285特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。使用周速度は軸径により異なります。
型式AD接点部シングルリップ(主リップ)材質NBR使用圧力(MPa)0.03以下
銅パッキン(管用)(パック品) 大阪魂銅パッキン(管用)(パック品)大阪魂(72件のレビュー)
529税込582
1パック(4個)
当日出荷
電気導電性と熱伝導度が優れている。
用途パイプ管に使用できるよう、内径に対して外径が小さいためパッキン的な用途として使用されている。厚さ(mm)1.0材質
SKYパッキン 阪上製作所SKYパッキン阪上製作所(18件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から10日以内出荷
ピストンおよびロッド用のいずれにも使用でき、一体みぞに装着が可能のため部品点数の削減、コンパクト設計などコスト低減に効果を発揮します。
材質RN906種別ピストン・ロッドシール両用タイプ油圧用
オイルシール KE型 武蔵オイルシール工業オイルシール KE型武蔵オイルシール工業(31件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷から11日以内出荷
一般にグリスシールとして多く使用され、その他A型オイルシールを併用して補助的(ダストシール)にも用いられます。又使用個所のスペースが限られていたり、トルクを少なくする様な場合にも使用されますが、あまりむずかしいシーリングには使用できません。
型式KE接点部シングルリップ材質ニトリルゴム(NBR)材質(シール)ニトリルゴム(NBR)材質(外周部)ゴム
オイルシール NOKオイルシールNOK(26件のレビュー)
209税込230特価
1個
当日出荷から106日以内出荷
SDRスクレーパ 阪上製作所SDRスクレーパ阪上製作所(3件のレビュー)
418税込460
1個
当日出荷から7日以内出荷
外部からの塵埃の侵入を防止してパッキンや軸受を保護します。 主として屋内の通常雰囲気で使用するシリンダ用です。
材質RN 906RoHS指令(10物質対応)対応
パッキンDKIシリーズ NOKパッキンDKIシリーズNOK(24件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷から63日以内出荷
機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです 材料にアイアンラバーを使用し、耐ダスト性に優れたダストシールの標準タイプです
用途往復運動用ダストシール使用温度範囲(℃)-35~+100使用流体外部ダスト
パッキン UPH型 NOKパッキン UPH型NOK(34件のレビュー)
479税込527特価
1個
当日出荷から63日以内出荷
オイルシール NOKオイルシールNOK(32件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷から8日以内出荷
回転軸動作対応の油用 シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール
接点部シングルリップ(主リップ)仕様ニトリルゴム接点数1ヶ所
パッキン IDI型 NOKパッキン IDI型NOK(13件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷から63日以内出荷
材質アイアンラバー(ポリウレタンゴム)型式IDI
パッキン USI型 NOKパッキン USI型NOK(15件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質アイアンラバー(ポリウレタンゴム)
パッキンLBIシリーズ NOKパッキンLBIシリーズNOK(9件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷から63日以内出荷
用途往復運動用ダストシール材質リップ部/アイアンラバー(ポリウレタンゴム)
ラジアルシャフトシール HMSA10タイプ(ニトリルゴム) SKF(日本エスケイエフ)ラジアルシャフトシール HMSA10タイプ(ニトリルゴム)SKF(日本エスケイエフ)(36件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷から92日以内出荷
接点部ダブルリップ材質ニトリルゴム
パッキン UPI型 NOKパッキン UPI型NOK(11件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷から63日以内出荷
材質アイアンラバー(ポリウレタンゴム)種別ピストン・ロッドシール両用
パッキンDSIシリーズ NOKパッキンDSIシリーズNOK(4件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷から63日以内出荷
ダスト侵入を防止するパッキンです。 シングルリップ。
用途往復運動用ダストシール材質リップ部/アイアンラバー(ポリウレタンゴム)
オイルシール S型 NBR モノタロウオイルシール S型 NBRモノタロウ(9件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
軸作動が回転用として使用。
用途油用・ダストなし材質NBR(ニトリルゴム)接点部シングルリップ(主リップ)使用圧力(MPa)0.03以下
SERスクレーパ 阪上製作所SERスクレーパ阪上製作所(9件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷から11日以内出荷
材質RN 906RoHS指令(10物質対応)対応
ORバックアップリング BRT3型 NOKORバックアップリング BRT3型NOK(6件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質レアフロン(10FF)型式BRT3
パッキン ODI型 NOKパッキン ODI型NOK(8件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷から63日以内出荷
材質アイアンラバー(ポリウレタンゴム)型式ODI
Oリング N NBR70° マスオカOリング N NBR70°マスオカ(2件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷から6日以内出荷
真空用Oリング
用途真空装置等の交換部品硬度70RoHS指令(10物質対応)対応
ミニYパッキンMYA 阪上製作所ミニYパッキンMYA阪上製作所(7件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷から7日以内出荷
小口径の空気圧用Uパッキンです。 摩擦抵抗が小さく小口径シリンダなどに適します。
種別ピストン・ロッド両用材質RK703RoHS指令(10物質対応)対応
ボアプラグ RCA型 NOKボアプラグ RCA型NOK(7件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質ニトリルゴム(NBR)型式RCA
オイルシール DS IKO(日本トムソン)オイルシール DSIKO(日本トムソン)(16件のレビュー)
749税込824特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
ニードルベアリング用シールは、鋼板のリングと特殊合成ゴムからなる断面高さの小さなシールです。
オイルシール AC型 ニトリルゴム(NBR) 武蔵オイルシール工業オイルシール AC型 ニトリルゴム(NBR)武蔵オイルシール工業(13件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷から35日以内出荷
各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。
型式AC材質ニトリルゴム(NBR)
銅パッキン エスコ銅パッキンエスコ(11件のレビュー)
7,130税込7,843
1セット(100枚)
当日出荷から翌日出荷
材質
オイルシール TB2型 NOKオイルシール TB2型NOK(17件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷から63日以内出荷
SCBスクレーパ 阪上製作所SCBスクレーパ阪上製作所(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から7日以内出荷
外部からの塵埃の侵入を防止してパッキンや軸受を保護します。 金属環焼付けタイプで、みぞに圧入して装着します。特に、塵、土砂、雨水などのかかる条件下で使用できます。
材質RN 807RoHS指令(10物質対応)対応
オイルシール OS IKO(日本トムソン)オイルシール OSIKO(日本トムソン)(13件のレビュー)
649税込714特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
ニードルベアリング用シールは、鋼板のリングと特殊合成ゴムからなる断面高さの小さなシールです。
型式OS
オイルシール UD型 武蔵オイルシール工業オイルシール UD型武蔵オイルシール工業(16件のレビュー)
329税込362特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
外部よりの塵埃、砂塵やその他色々な異物を排除する必要がある場合に使用されます。回転用として多く使用されています。
型式UD接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)材質ニトリルゴム(NBR)使用圧力(MPa)0.03以下材質(外周部)金属
ラジアルシャフトシール HMS5タイプ(ニトリルゴム) SKF(日本エスケイエフ)ラジアルシャフトシール HMS5タイプ(ニトリルゴム)SKF(日本エスケイエフ)(8件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から52日以内出荷
材質ニトリルゴム接点部シングルリップ
SFRスクレーパ 阪上製作所SFRスクレーパ阪上製作所(3件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質RN 912RoHS指令(10物質対応)対応
SKYバイトンパッキン 阪上製作所SKYバイトンパッキン阪上製作所
879税込967
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質RF905RoHS指令(10物質対応)対応
ボアプラグ RCA5型 NOKボアプラグ RCA5型NOK(2件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質ニトリルゴム(NBR)型式RCA5
Oリング N FKM70° マスオカOリング N FKM70°マスオカ(1件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷から5日以内出荷
真空用Oリング
用途真空装置等の交換部品線径(mm)5材質フッ素ゴム硬度70RoHS指令(10物質対応)対応
シール/バネ部品