絞り込み
ブランド
  • TAKIGEN(タキゲン)
  • モノタロウ(8)
  • RS PRO(4,253)
  • 東京発条製作所(3,122)
  • NOK(2,544)
  • エスコ(1,345)
  • 不二ラテックス(123)
  • 大阪魂(109)
  • 阪上製作所(103)
  • 河村電器産業(74)
  • Hutchinson(70)
  • SMC(50)
  • TRUSCO(46)
  • フジキン(37)
  • Festo(37)
  • 武蔵オイルシール工業(36)
  • サミニ(30)
  • 森清化工(29)
  • エニダイン(27)
  • アキュレイト(26)
  • ノーブランド(25)
材質
  • ゴム(5)
  • 樹脂すべて(3)
  • 塩ビ(PVC)(3)
  • (1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スポンジパッキン TAKIGEN(タキゲン)スポンジパッキンTAKIGEN(タキゲン)(7件のレビュー)
83税込91
1個
当日出荷から6日以内出荷
密着によるブロッキング現象が起りにくい製品です。 断熱性、耐候性、防水性に優れています。 スポンジは難燃性UL94HF1適合製品です。 独立気泡構造で、吸水性はきわめて低い製品です。 両面テープ付
用途配分電盤・工作機械長さ(m)1材質クロロプレン(CR)使用周囲温度(℃)-20~+80標準色ブラック
シーリングパッキン TAKIGEN(タキゲン)シーリングパッキンTAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
73税込80
1個
当日出荷から8日以内出荷
用途電気機器・住宅・設備機器・船舶・車両・建築・土木使用温度範囲(℃)-20~80粘着剤付き標準色ブラック
ワンタッチパッキン TAKIGEN(タキゲン)ワンタッチパッキンTAKIGEN(タキゲン)(9件のレビュー)
190税込209特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
扉の確実な密閉 抜群の保温・保冷効果 必要な寸法にカットして使用できます。 差込むだけで取付けできます。
用途冷凍冷蔵庫・厨房機器・医療用機器使用周囲温度(℃)-20~70
パッキン TAKIGEN(タキゲン)パッキンTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
扉の確実な密閉 抜群の保温・保冷効果 必要な寸法にカットして使用できます。 豊富な種類
用途冷凍冷蔵庫・厨房機器・医療用機器材質塩化ビニル(PVC)ブラック使用周囲温度(℃)-50~60
高復元性スポンジ(ハイパーリセット) TAKIGEN(タキゲン)高復元性スポンジ(ハイパーリセット)TAKIGEN(タキゲン)
389税込428
1個
当日出荷から11日以内出荷
圧縮された状態から瞬時に復元します。 永久変形・歪みが極端に小さく、形状保持力に優れています。 応力緩和が少ない 軟質スポンジで幅広い用途に使用可能です。 EPDM製のため耐候性に優れています。 C-300-HRSはHRより柔らかく自由度がアップ
用途配分電盤のシール材材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)使用温度範囲(℃)-20~80長さ(m)1
パッキン TAKIGEN(タキゲン)パッキンTAKIGEN(タキゲン)
270税込297
1個
当日出荷
材質塩化ビニル(PVC)使用温度範囲(℃)-50~60
シリコーンワンタッチパッキン TAKIGEN(タキゲン)シリコーンワンタッチパッキンTAKIGEN(タキゲン)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
扉の確実な密閉 抜群の保温・保冷効果 必要な寸法にカットして使用できます。 差込むだけで取付けできます。
用途冷凍冷蔵庫・厨房機器・医療用機器使用周囲温度(℃)-20~70
フッ素系パッキン(ブラック) TAKIGEN(タキゲン)フッ素系パッキン(ブラック)TAKIGEN(タキゲン)
5,060税込5,566
1個
当日出荷から4日以内出荷
フッ素系で耐候性、耐熱性、耐酸性、耐薬品性に非常に優れています。 フッ素系で難燃性で耐油性に優れています。 クッション性が良く、永久歪が少ない性質をもっています。
用途厨房機器・医療機器・理化学試験機・半導体関連設備材質フッ素系ゴム(FPM)使用温度範囲(℃)-20~230硬度70°±5°標準色ブラック
調整式ショックアブソーバー TAKIGEN(タキゲン)調整式ショックアブソーバーTAKIGEN(タキゲン)
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷から92日以内出荷
コンパクトで大きな衝撃を吸収できます。 衝突速度に合せて調整できます。
用途自動機・専用機・工作機械・搬送装置など材質アルミニウム表面仕上げ黒アルマイト処理使用温度範囲(℃)-10~+80
電磁波対策防水用パッキン TAKIGEN(タキゲン)電磁波対策防水用パッキンTAKIGEN(タキゲン)
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
クロロプレンスポンジにより防水性に優れ、高いシールド効果を得られます。 金属部は極細モネル線を袋状に編上げ紐状加工したメッシュガスケットを使用しています。
用途屋外仕様筐体、無線機器材質ニッケル鋼合金(モネル線)材質(スポンジ)クロロプレンゴム(CR)タキゲンコード24347
シール/バネ部品