4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質(本体)SUS303相当、(ピストンロッド)SUS420相当、(ロックナット)SUS303相当、(ロッドヘッド)SUS303相当、(プラスティックパッド)TPV ねじ規格細目 関連資料技術資料1(0.6MB)
1個
特価
3,298 税込3,628
当日出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (460種類の商品があります)

材質(ねじ本体)SUS303相当、(ピストンロッド)SUS420相当、(ロックナット)SUS303相当、(ロッドヘッド)SUS303相当、(プラスティックパッド)TPC ねじ規格細目
1個
特価
13,980 税込15,378
当日出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (830種類の商品があります)

材質(本体)SUS303相当、(ロックナット)SUS303相当 ねじ規格細目
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

材質(本体)SUS303相当、(ピストンロッド)SUS420相当、(ロックナット)SUS303相当、(ロッドヘッド)SUS303相当、(プラスティックパッド)TPV ねじピッチ(mm)1.5 寸法L(mm)125 寸法H(mm)12 寸法L1(mm)4.5 許容荷重(kN)30 最大吸収エネルギー(J)185、(緊急時)185 ねじ規格細目 ねじ寸法MM36 寸法s(mm)30 最大締付トルク(N・m)80 最大ストローク(mm)30 時間当たり最大吸収エネルギー(J/h)140000 寸法sw1(mm)46 寸法sw2(mm)24 最大衝突速度(m/s)5 最小衝突速度(m/s)3 復帰時間(s)0.5 最小復帰力(N)15 最大復帰力(N)35 関連資料技術資料1(0.6MB)
1個
46,980 税込51,678
35日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング