フォークリフト用ライト :「LED描画ランプ」の検索結果
LEDの鮮やかな光でアーチ状のラインを投影!
用途フォークリフト・建機の接近警告用ライト
適合(汎用品)フォークリフト・建機全般
質量(g)325
消費電力(W)5
定格電圧(V)DC10~80
保護等級IP68
動作温度範囲(℃)-30~65
用途リーチフォークリフト、小型車両の前照灯やバックランプ・補助灯にも。
定格電圧(V)DC12~48
全光束(Lm)600
発光色白
保護等級IP66
色温度(K)5000~6500
光度(cd)500
LED使用数(個)5W×2灯
動作温度範囲(℃)-20~60
1台
¥9,698
税込¥10,668
4日以内出荷
用途フォークリフトのバック時の注意喚起用ライト
寸法(mm)70×80.6×95.7
定格電圧(V)DC12~48
全光束(Lm)(全)30、(部分)2000
保護等級IP67
光度(cd)17000
LED使用数(個)3W×1pcs
動作温度範囲(℃)-30~85
配光タイプスポット光・点滅
『フォークリフト用電装』には他にこんなカテゴリがあります
- フォークリフト用ライト
- フォークリフト用アラーム・ブザー
- フォークリフト用ドライブレコーダー
- フォークリフト用配線・ハーネス
- フォークリフト用電球
トラック用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。