ゴム系接着剤 :「水漏れ剤」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
様々な部材を超速乾で接着が可能な弾性防水接着剤です。
用途様々な材質に使用ができる防水接着用で、特に速乾接着や急ぎの補修に。
材質特殊ウレタン樹脂
容量(mL)135
使用温度範囲(℃)-60~85
粘度(mPa・s)400±100
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量135g
特性速乾、防水
PPやPEなどの難接着材料も接着が可能な弾性防水接着剤です。
用途PP素材など難接着材料の防水接着用に。
材質特殊変成シリコン樹脂
使用温度範囲(℃)-30~85
粘度(mPa・s)500±100
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
特性防水
透明部材や内装工事に最適なクリアー色の弾性防水接着剤です。
用途内装部材や透明部材の接着用に。
材質特殊変成シリコン樹脂
色クリアー
使用温度範囲(℃)-30~85
粘度(mPa・s)1500000
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
特性防水
乾燥面だけではな湿潤面でも施工が可能な弾性防水接着剤です。
用途湿潤面での接着防水用に。
材質特殊変成シリコン樹脂
色グレー
使用温度範囲(℃)-60~85
粘度(mPa・s)500±100
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
特性防水
耐熱150℃まで使用ができる弾性接着防水剤です。
用途様々な材質に使用ができる防水接着用で、特に150℃までの耐熱部に。
材質特殊ウレタン樹脂
色グレー
使用温度範囲(℃)-30~150
粘度(mPa・s)ペースト状
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
特性耐熱、防水
『接着剤』には他にこんなカテゴリがあります
接着剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。