クロロプレンゴムを主成分とし、溶媒である有機溶剤が揮発することにより硬化する、初期立上り接着強さに優れた接着剤です。
仮止め不要の初期強度に優れた接着ができる、コンタクト接着タイプです。
はみ出し部分が目立たない半透明タイプです。
はく離強さ、たわみ性に優れています。
トルエン・キシレン対策品(環境対策品)です。
用途ゴム・金属・皮革・硬質プラスチックなどの接着。
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
主なワーク大面材、パーツ
クロロプレンゴムを主成分とし、溶媒である有機溶剤が揮発することにより硬化する、初期立上り接着強さに優れた接着剤です。
粘度が低いため、エアースプレーでの塗布が可能な、多用途速乾スプレータイプです。
仮止め不要の初期強度に優れた接着ができる、コンタクト接着タイプです。
はみ出し部分が目立たない半透明タイプです。
はく離強さ、たわみ性に優れています。
トルエン・キシレン対策品(環境対策品)です。
用途建材、家具などの組立や貼り合わせに。
断熱材や内装材の取り付けに。
主成分クロロプレンゴム
不揮発分18.0%
外観淡黄色
塗布方法エアースプレー
粘度(mPa・s)160(23℃)
危険等級Ⅱ
溶剤アセトン、酢酸エチル、n-ヘキサン、シクロヘキサン
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量16.475L
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
危険物の性状非水溶性
主なワーク大面材、パーツ
1缶(14kg)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
『接着剤』には他にこんなカテゴリがあります
接着剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。