絞り込み
液性
- アルカリ性(16)
- 中性(8)
- 弱アルカリ性(4)
- 酸性(5)
- その他(1)
商品タイプ
- 業務用(3)
- 詰替用(3)
- その他(1)
ブランド
- 横浜油脂工業(Linda)
- モノタロウ(28)
- LEC(レック)(57)
- LION(ライオン)(100)
- SARAYA(サラヤ)(140)
- SMART[洗剤・除去剤](58)
- つやげん(100)
- アイメディア(54)
- エスコ(98)
- カネヨ石鹸(55)
- シーバイエス(98)
- ドーイチ(59)
- ニイタカ(81)
- ペンギンワックス(100)
- ミッケル化学(70)
- ユシロ化学工業(78)
- リンレイ(180)
- ロケット石鹸(78)
- 友和(54)
- 花王(167)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(18)
モノタロウ オリジナル洗剤シリーズ
オレンジクリーナー強力溶解洗浄 |
超濃縮 油汚れ洗剤洗浄力リッチ |
油汚れ洗剤強力多用途 除菌 |
|
オレンジオイル配合 キッチン・厨房に特におすすめ | 超濃縮処方で、あきらめていた汚れも落とす | たっぷり使える大容量の多用途洗剤 |

OSD-500W(油分散洗浄剤) 18Kg/BL
横浜油脂工業(Linda)¥11,980税込¥13,1781個(18L)当日出荷生分解性72%(DOC法)で環境中で速やかに分解します。 界面活性剤量5%以下で環境に配慮します。 白濁することなく、油を細かく分散することが可能で、再付着を防止します。 同種の洗浄剤と比較して、分散した油の再付着及び2次汚染の防止に有効です。 同種の洗浄剤と比較して、泡立ちが低減します。用途漏れ油の分散処理剤仕様PRTR法非該当品トラスコ品番818-6867材質非イオン系界面活性剤(1~5%)、エタノール(1%未満)幅(mm)265高さ(mm)395奥行(mm)265液性中性外観無色透明
NEWカビクリーナーPRO
横浜油脂工業(Linda)(2件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281本(4.5kg)当日出荷クリーミーな泡がカビに高密着浸透! 有効成分を高濃度配合。カビに即効・スピード洗浄。 クリーミーな泡がしっかり密着・浸透。液だれしにくい。用途浴室の壁・タイル・目地・シャワーカーテン等の洗浄、カビ取りタイプ液体・アルカリ性希釈倍率原液使用希釈倍率原液使用
中性アルミフィンクリーナーシルバーPH7ファースト
横浜油脂工業(Linda)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷アルミフィンを傷めず洗浄後の中和処理が不要です。 生分解性の高い界面活性剤を配合しています。 10倍に希釈して噴霧洗浄し、水洗いしてください。用途アルミフィン・フィルターの洗浄に。トラスコ品番208-3433質量(kg)10色無色~淡黄色透明容量(L)9.9容量(kg)10主成分非イオン系界面活性剤、キレート剤、除菌剤、銀イオン使用希釈倍率10倍アズワン品番64-7723-79繰り返し・詰め替え対応
排水管洗浄剤 オーバークリーンS
横浜油脂工業(Linda)(2件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷成分水酸化カリウム・水酸化ナトリウム・ケイ酸塩・炭酸塩・キレート剤・鉱油、成分:水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、ケイ酸塩、炭酸塩、キレート剤トラスコ品番114-1549形状粉末色白色粉末質量(g)600容量(kg)0.6容量(g)600pH値13以上液性アルカリ性アズワン品番64-7723-61
タイヤ痕クリアー
横浜油脂工業(Linda)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷床とタイヤ痕等の汚れの隙間に洗浄剤が素早く浸透し、汚れをしっかり除去します。希釈倍率を変えることにより、床用洗浄剤としても使用できます。低泡性で泡切れも良いため、すすぎ作業・汚水回収もスムーズに行えます。自動洗浄機による洗浄も可能です。用途タイヤ痕の除去・床洗浄に。トラスコ品番398-6156材質主成分:水酸化ナトリウム、ジエチレングリコールモノブチルエーテル、色淡黄色~黄色透明容量(kg)1.3希釈倍率10~50繰り返し・詰め替え対応
パワークリーンZⅡ
横浜油脂工業(Linda)¥14,980税込¥16,4781個(18kg)当日出荷貯水槽・プール用洗浄剤 FRP製貯水槽の壁面に付着した赤錆・水アカを強力に除去します。 FRP等のプラスチック素材の洗浄剤としても使用できます。液性酸性アズワン品番64-9077-24
スリーエイトECO
横浜油脂工業(Linda)¥6,698税込¥7,3681個当日出荷無リンタイプで環境ホルモンとして疑わしい物質を配合していない、環境テーマ企画商品です。(PRTR法非該当) 工場・ガソリンスタンド・倉庫などにこびりついたグリス・エンジンオイルなどの汚れも、簡単な洗浄で素早く除去する強力洗浄剤です。 作業時間が短縮。泡切れが早く、すすぎが簡単に行えます。用途コンクリート床面の洗浄トラスコ品番754-0159質量(kg)18色青色容量(kg)18希釈倍率原液~5倍主成分界面活性剤、ケイ酸塩、アルカリ剤液性アルカリ性繰り返し・詰め替え対応
オーバークリーンS
横浜油脂工業(Linda)¥9,598税込¥10,5581箱(600g×6本)欠品中配水管洗浄剤 固化した油脂や石鹸カス・毛髪等パイプ詰まりを除去します。 発熱・発泡作用により汚れをダブル洗浄。用途配水管洗浄用形状液体希釈倍率原液~5倍液性アルカリ性商品タイプ業務用
銀バスクリーナープラス アルカリ性
横浜油脂工業(Linda)¥7,598税込¥8,3581缶当日出荷優れた溶解力で、頑固な汚れをパワフル洗浄です。皮脂汚れに最適なアルカリ性洗浄剤です。除菌・消臭・防汚のトリプル効果です。新開発の防汚成分をプラス、洗浄と同時にステンレス、ガラス表面への水アカ、石けんカスの付着を抑え、汚れを落としやすくします。用途浴室洗浄剤(アルカリ性タイプ)に。浴槽・浴室内・バス用品等の洗浄・除菌・防汚および排水トラップ等の除菌に。トラスコ品番189-6875材質主成分:スケール付着抑制剤・アミン系溶剤・キレート剤・非イオン界面活性剤・両性界面活性剤・除菌剤・銀・増粘剤色イエロータイプ増粘タイプ容量(kg)18希釈倍率原液~10倍RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
ハマユーライト QA16
横浜油脂工業(Linda)¥5,198税込¥5,7181個(18kg)当日出荷汎用中性洗剤 コストパフォーマンスに優れる。 手作業、溜め洗いいずれでも使用可。 標準希釈倍率(溜め洗い):50~200倍 (手作業):原液アズワン品番64-7052-72繰り返し・詰め替え対応
アスファルトクリーン
横浜油脂工業(Linda)¥25,980税込¥28,5781缶(18L)当日出荷原液噴霧後、洗い流すだけで簡単に洗浄できます。 強固に付着したアスファルトも簡単に除去します。 カラーアスファルトにも使用可能です。用途アスファルトフィニッシャーなどに付着したアスファルトの洗浄、除去用。成分石油系溶剤、界面活性剤(非イオン系)トラスコ品番472-9862質量(kg)15.8色透明液性アルカリ性
アル・イレーザー
横浜油脂工業(Linda)¥10,980~税込¥11,858~1缶(15kg)ほか7日以内出荷から8日以内出荷除菌用アルコール製剤 厨房の衛生管理、生産ラインの洗浄と除菌。 看護や介護の現場や手袋の除菌。 スプレーするだけで簡単に除菌できます。成分エタノール(67.890%)、乳酸ナトリウム(0.025%)精製水(32.085%)区分雑貨エタノール濃度(w/w%)67.89エタノール濃度(v/v%)75効果除菌
水系ペイント除去剤 ケスラー
横浜油脂工業(Linda)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷トラスコ品番114-8941色茶褐色液体容量(mL)450質量(g)500主成分グリコール系溶剤・増粘剤アズワン品番64-7723-95
銀バスクリーナープラス 酸性
横浜油脂工業(Linda)¥7,298税込¥8,0281缶4日以内出荷2種類の酸が汚れにWアタックします。石けんカスに最適な酸性洗浄剤です。除菌・消臭・防汚のトリプル効果です。新開発の防汚成分をプラス、洗浄と同時にステンレス、ガラス表面への水アカ、石けんカスの付着を抑え、汚れを落としやすくします(原液使用時)。用途浴室洗浄剤(酸性タイプ)に。浴槽・浴室内・バス用品等の洗浄・除菌・防汚および排水トラップ等の除菌に。トラスコ品番189-6895材質主成分:スケール付着抑制剤・ジエチレングリコールモノブチルエーテル・酸・非イオン界面活性剤・陰イオン界面活性剤・除菌剤・銀・増粘剤色ピンクタイプ増粘タイプ容量(L)17.54容量(kg)18希釈倍率原液~10倍香りグリーンフローラルRoHS指令(10物質対応)対応
業務用強力油脂洗浄剤 グリラーJr
横浜油脂工業(Linda)¥1,898税込¥2,0881本(500mL)当日出荷強力油脂洗浄剤。主に動植物系の油汚れに強く、厨房・台所等の油汚れ、焦げ付いた頑固な汚れも強力に落とす洗浄剤です。 アルカリ溶剤を配合しており、PH値(アルカリ度)が下がりにくく、洗浄力を長時間保つことが出来ます。 オレンジオイル配合で、ほのかなシトラスの香りがします。 環境ホルモンフリー PRTR法非該当用途グリスフィルター、換気扇、レンジフード、ガスレンジ等の油汚れの洗浄使用方法1.原液を汚れ面にスポンジで塗布するか、ハンドスプレーで吹き付けてから1~5分間放置。2.放置後、油汚れが浮いてきたらウエス等で拭きとる。3.洗剤分を十分に水で洗い流す。※作業をする際は保護メガネ・ゴム製手袋・ゴム製保護衣・保護マスクを着用して下さい。液性アルカリ性使用場所厨房
ニューカビクリーナー
横浜油脂工業(Linda)¥4,598税込¥5,0581本当日出荷クリーミーな泡がカビに高密着浸透。有効成分を高濃度配合。液だれしにくい。用途浴室の壁・浴槽まわり・タイル・目地・シャワーカーテン等の洗浄、カビ取り付属品ふんわり泡専用スプレー成分次亜塩素酸ナトリウムトラスコ品番667-0047容量(L)4.8容量(kg)4.5希釈倍率原液使用液性アルカリ性香り原料臭RoHS指令(10物質対応)対応効果5~10分程度放置
オイルキャッチングシート
横浜油脂工業(Linda)¥17,980税込¥19,7781箱(50枚)8日以内出荷流出油・混入油の油吸着材 ・自重の30倍以上の吸着力があります。 ・天然繊維主体のため、焼却処理可能です。 ・水中に混入している油の吸着にも効果を発揮します。用途流出油・混入油の吸着 床面の油除去 機械からの漏油の吸着及び除去 料理油の飛散防止、廃油処理、厨房排水の処理 排水溝、側溝、油水分離槽の油分回収 船舶への搭載用、災害の備蓄シートサイズ(mm)650×650×4
錆取り剤
横浜油脂工業(Linda)¥13,980税込¥15,3781箱(500mL×6本)当日出荷陶器・配管・化学床タイル・アルミ・ステンレスに付着した頑固錆の除去に。 床面等に付着して削っても除去できなかった頑固なサビを簡単に除去します。 中性タイプなため、床材等に影響をあたえません。用途錆取り用形状液体希釈倍率アルミ・ステンレス以外の金属、大理石等の石材に対し腐食性があります。、メッキには使用しないでください。、樹脂ワックスを塗布している場所に使用するとワックスが剥がれる恐れがありますのでご注意ください。液性中性商品タイプ業務用
スーパーハイクリーナー
横浜油脂工業(Linda)¥6,198~税込¥6,818~1箱(4kg×2本)ほか5日以内出荷から8日以内出荷マルチフロアクリーナー ・強力洗浄と光沢低下抑制剤を配合した機能性洗浄剤。 ・泡切れが早く、自動洗浄機に最適。 ・除菌剤配合・ノンリンスタイプ。 荷姿18kg/BIB成分アルカリ性希釈倍率20~120倍液性アルカリ性使用希釈倍率20~120倍
製造機器用高濃度中性洗剤”ハマユー09”
横浜油脂工業(Linda)¥11,980税込¥13,1781缶当日出荷濃縮タイプの洗浄力を重視した、溜め洗い用の中性硬質表面用洗浄剤です。消泡剤配合のため、すすぎ性に優れています。PRTR法非該当商品です。汚れに応じて水で50~200倍希釈して使用してください。用途化粧品の製造釜及び付帯設備の洗浄に。トラスコ品番189-6873材質主成分:ポリオキシエチレンアルキルエーテル・脂肪酸塩・グリコール系溶剤容量(mL)17142容量(L)17.7容量(kg)18容量(g)18000希釈倍率50~200倍pH値7RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
AL-P3 7kg
横浜油脂工業(Linda)¥4,998税込¥5,4981箱当日出荷ユニフォームやウエス、コンクリート床など多目的に使用できます。高希釈倍率でも豊かな泡立ちで汚れをきれいに洗浄できます。環境に配慮した無リンタイプです。用途床、防火壁、ユニフォーム、ウエス、ローリー、トラック等の洗浄成分主成分:界面活性剤、キレート剤トラスコ品番425-5965材質主成分:界面活性剤、キレート剤色淡黄色~白色タイプ無リン容量(kg)7希釈倍率500~1000RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
設備用中性手洗い洗浄剤”ハマユーHW”
横浜油脂工業(Linda)¥22,980税込¥25,2781缶当日出荷手洗い(用手)洗浄時に特に高い効果を発揮するように設計した強力中性洗剤です。シリコーンや油脂分など、落ちにくい汚れも簡単にすっきり落とすことができます。泡立ちがよく洗浄作業性に優れています。PRTR法非該当です。ファンデーション、口紅などの化粧品の洗浄にも優れた効果を発揮します。用途化粧品の製造釜、充填ラインなどの洗浄に。トラスコ品番250-0286材質主成分:非イオン界面活性剤、陰イオン界面活性剤、メチルー2、ペンタンジオール容量(mL)17142容量(L)17.1容量(kg)18容量(g)18000希釈倍率原液pH値6~8RoHS指令(10物質対応)対応使用濃度(標準)原液使用繰り返し・詰め替え対応
EZ18 センタクセンザイNEO LIND
横浜油脂工業(Linda)(1件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個(5kg)当日出荷液性弱アルカリ性アズワン品番64-7723-72商品タイプ業務用繰り返し・詰め替え対応
スリーエイト・ECO
横浜油脂工業(Linda)¥6,498税込¥7,1481個(18kg)8日以内出荷工業用床面洗浄剤 工場・SS・倉庫等の床面の汚れを、すばやく強力に洗浄する床面洗浄剤。 無リン・PRTR法非該当商品用途コンクリート床面の洗浄液性アルカリ性使用希釈倍率原液~5倍繰り返し・詰め替え対応
洗濯機クリーナー
横浜油脂工業(Linda)¥7,898税込¥8,6881本4日以内出荷洗浄力の高い濃密泡で洗濯機に潜む様々な汚れを強力洗浄します。専用スプレーボトル付き。使用後は潰して捨てることができます。洗浄台数目安:5~10台程度用途洗濯機分解後の洗浄剤として。洗濯機のカビ・菌・汚れにトラスコ品番655-9870セット内容専用スプレーボトル色無色容量(L)3.94容量(kg)4.5希釈倍率原液使用pH値13以上液性アルカリ性
防カビ抗菌コートJET エアゾールタイプ
横浜油脂工業(Linda)¥5,398税込¥5,9381本(200mL)欠品中約60種類のカビを含む2000種類以上の菌に効果を発揮する防カビ抗菌剤を使用しています。細かいミストで均一かつ奥まで噴霧可能です。仕様幅×奥行×高さ(mm):53×53×170 容量(mL):200 入数:1本 成分:グリコール系溶剤、ウレタン樹脂、水溶性樹脂、抗菌剤、N-メチル-2-ピロリドン、ジメチルエーテル 液性:弱アリカリ性 希釈倍率:原液 抗菌性能:1年相当アズワン品番4-4356-01
グリラー鉱油用
横浜油脂工業(Linda)¥13,980税込¥15,3781缶(20kg)8日以内出荷グリス・潤滑油・切削油などの鉱物油類の汚れを浸透分解 シリケート化合物の働きでスタミナ持続 汚れの度合いに応じて希釈して使える濃縮洗浄剤で経済的 すすぎが簡単にでき洗浄時間を大幅に節約用途鉱物油類で汚れた製造工場・機械周り・作業車軸などの洗浄アズワン品番64-9077-25希釈の目安重度の汚れ:原液~20倍、普通の汚れ:20~40倍、軽度の汚れ:40~70倍繰り返し・詰め替え対応
NEWスケールカットP
横浜油脂工業(Linda)¥7,398税込¥8,1381本当日出荷成分クエン酸・キレート剤・界面活性剤(陰イオン・非イオン系)トラスコ品番125-8824質量(kg)4.5色淡黄色透明液体タイプ弱酸性容量(L)4.1容量(kg)4.5希釈倍率原液~20倍アズワン品番64-7723-59繰り返し・詰め替え対応
ハイパーダクトクリーナー
横浜油脂工業(Linda)¥21,980税込¥24,1781個(20kg)8日以内出荷厨房排気設備(厨房ダクト・ダンパー・排気ファン・付帯設備及びレンジフード)の洗浄剤 ムセにくい洗浄剤で作業性を重視した製品です。液性アルカリ性使用希釈倍率原液~10倍アズワン品番64-9077-27
ニューガラス クリーン&クリーン
横浜油脂工業(Linda)¥13,980税込¥15,3781箱(420mL×24本)8日以内出荷ガラス除去剤 伸びの良いキメ細やかな泡立ち。 少量で頑固な汚れや手あかなど、すばらしい溶解力を発揮。 廃棄を考慮したガス抜きキャップ仕様。用途窓ガラス及びガラス製ミラーの洗浄液性弱アルカリ性
水セッケン
横浜油脂工業(Linda)¥6,998税込¥7,6981個(18kg)当日出荷原液使用ですので稀釈するわずらわしさがありません。 さわやかな香(ライム)とやさしい泡だちです。液色緑色透明アズワン品番64-7723-71
スケールカットP
横浜油脂工業(Linda)¥10,980税込¥12,0781箱(4.5L×2本)5日以内出荷強力浴槽洗浄剤 ガンコな湯アカ、石鹸カスをすばやく除去します。 バスクリーナーの強力タイプ。用途浴室用成分弱酸性使用希釈倍率3~20倍繰り返し・詰め替え対応
コンクリートクリーン
横浜油脂工業(Linda)¥36,980税込¥40,6781個当日出荷トラスコ品番496-5434質量(kg)22.56対応材質鉄、アルミ、樹脂液性酸性主な用途洗浄商品タイプ液体繰り返し・詰め替え対応
強力アルミフィンクリーナー”シルバーNファースト”
横浜油脂工業(Linda)¥8,398税込¥9,2381個翌日出荷強力な洗浄力と除菌効果でエアコンアルミフィンのメンテナンスに最適です。エアフィルタや熱交換器を洗浄することで、消費電力を20~40%削減できCO2排出量を削減できます。リサイクルボトルを使用し、従来品比19%CO2排出量を削減しました。用途アルミフィン・フィルター・空気清浄機の集塵板の油汚れ、ヤニ等の洗浄に。トラスコ品番208-3430材質主成分:水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、キレート剤、陰イオン界面活性剤、消臭剤、銀イオン色黄色透明容量(mL)8196.7タイプアルカリ性容量(L)8.2容量(kg)10希釈倍率10~50倍縦(mm)235横(mm)175RoHS指令(10物質対応)対応
車内用清掃スプレー フレッシュ ドライブ エヴォ
横浜油脂工業(Linda)¥11,980税込¥13,1781箱(12本)4日以内出荷ダッシュボード・シートについたしつこい汚れを除去します。クリーミーな泡がしっかり浸透し、洗浄いたします。用途車内清掃に。トラスコ品番717-8782容量(mL)450容量(L)0.45
『オフィス家具/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります
洗剤・除去剤 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら