商品豆知識
更なる高光沢と高写像性を実現し、塗布作業性の向上を追求しました。
平滑な皮膜を形成する事で、高光沢でくっきりと物写りの良い床面を実現出来ます。
反射光の量(光沢)だけでなく、反射光の質(写像性)にもこだわった設計です。
用途化学床用(リノリウム、リノタイルを除く)石床用
使用面積(m2/L)75
商品タイプ本体
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
高い耐久性で清潔感を維持し、清掃周期延長を可能にします。
商業施設など重歩行エリアやフードコートなど重汚染エリアの美観維持に最適です。
密着性が心配なノーワックスタイルにも安心して塗布出来ます。
用途化学床用(リノリウム、リノタイルを除く)、石床用
商品タイプ本体
容量(L)18
使用面積(m2/L)75
1個(18L)
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
光沢とヒールマーク性の2つのインパクト。
高い初期光沢・光沢維持性・耐ヒールマーク性を兼ね備えた最高ランクの逸品。
環境省「内分泌攪乱作用を有すると疑われる化学物質(67物質」を原料として使用していません。
シックハウス(スクール)の原因にあげられた「厚生労働省指針値該当成分(13物質)」についても原料として使用していません。
PRTR法に該当していません。また、リサイクル可能な缶を採用しています。
用途科学床用(リノリウム、リノタイルを除く)、石床用
性能光沢、写像性、透明感、ボリューム感、塗布回数、作業性、剥離性、密着性、ヒールマーク性、乾燥性、パフ性
1缶(14L)
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
アルカリ型はくり剤の普及品です。
特殊アルカリの配合で樹脂皮膜をすばやく溶解します。
用途化学床用(リノリウム、リノタイル、天然ラバータイルを除く)、石床用
商品タイプ本体
液性アルカリ性
使用希釈倍率10倍
半樹脂ワックスの特長である除去性の良さに加え、さらに光沢と耐久力を樹脂ワックス並みにしました。リノリウム、リノタイルにも安心してお使いいただけます。
塗布量100m2/L
1缶(18L)
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
冬季や空調で乾燥した環境では、床面と靴底の摩擦によって発生した静電気は逃げ場がなく溜まりがちになります。
帯電した床にはほこりや土砂が吸着して蓄積し、美観を損なったり日常清掃に負荷がかかります。
エレキフリーコートは静電気の発生を抑制し、ほこりや土砂を寄せ付けません。
用途化学床用(リノリウム、リノタイルを除く)、石床用
商品タイプ本体
容量(L)18
使用面積(m2/L)75
1個(18L)
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
人と環境に配慮しながらも性能を犠牲にしない設計です。
優れた環境性能に加えて、高い光沢と優れた耐ヒールマーク性&耐傷性を実現した「環境対応&高性能」な樹脂ワックスです。
荷姿は14Lと使い勝手の良いサイズとしました。
用途化学床用(リノリウム、リノタイルを除く)、石床用
商品タイプ本体
容量(L)14
使用面積(m2/L)75
1個(14L)
¥15,980
税込¥17,578
8日以内出荷
化学タイル床の帯電防止他、壁、手すり、ドア等の金具、プラスチックの静電気防止に使用します。
希釈倍率10倍
1個(4L)
¥7,698
税込¥8,468
5日以内出荷
フリカゲルは液状の汚物(おう吐物、食物よごれ等)を速やかに固め、簡単に処理できます。消臭剤が配合されていますので、おう吐物の嫌な臭いも瞬間的に消え、作業をより楽に行うことができます。
タイプ屋外・Pタイル等硬質床用
洗剤・除去剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。