洗剤・除去剤 :「石用 ワックス」の検索結果

モノタロウ オリジナル洗剤シリーズ
オレンジクリーナー強力溶解洗浄 オレンジクリーナー
強力溶解洗浄
超濃縮 油汚れ洗剤 洗浄力リッチ 超濃縮 油汚れ洗剤
洗浄力リッチ
油汚れ洗剤 強力多用途 除菌 油汚れ洗剤
強力多用途 除菌
オレンジオイル配合
キッチン・厨房に特におすすめ
超濃縮処方で、あきらめていた汚れも落とす たっぷり使える大容量の多用途洗剤

商品豆知識

37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
玄関回りの石材質の床にツヤを出し、汚れ・泥を付着しにくくします。
成分合成樹脂(アクリル樹脂)、水 使用場所玄関 液性水性(樹脂系) 使用の目安天然石等/約30畳分、コンクリート等/約10畳分はじめて塗るときは2回塗り。2回目以降は1回塗り
1本(1L)
1,498 税込1,648
当日出荷

落ち着いた光沢を有する汎用品です。
用途木床(白木床)・石床・カーペット以外の化学床(タイル〈Pタイル等〉、ビニールシート〈長尺シート〉、シールされた木床〈フローリング〉)にお使いいただけます。 仕様アクリルタイプ標準濃度品 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 塗布面積(m2/本)375
1本(4.5L)
4,998 税込5,498
当日出荷

天然石材に、テラゾー床材に、あるゆる石床に対応!! 低温多湿造膜強化樹脂配合、さまざまな現場で安定した性能を発揮。 広範囲な現場で使用されてる石質系床材。 その種類も多種多様。あらゆる石質系床材に対応し、安定した光沢・耐久性能を発揮する「石床プルコート」新登場。 あらゆる石質床材のさまざまな環境に適した保護・防汚用ワックス 優れた耐久密着性が石質床材を完全にシールド 石床プロコートは石質床材の呼吸をさまたげず、水滴の透過だけを防止します。 優れた低温造膜性が冬期の作業でも安定した性能を発揮 汚れ易い石材表面でも優れた防汚性えお発揮 石質床材に求められてるすべての性能をバランスよく、高レベルで満たします。
使用量100m3/L NET18L[1缶1800m2(1回塗り)]
1箱(18L)
16,980 税込18,678
5日以内出荷

更なる高光沢と高写像性を実現し、塗布作業性の向上を追求しました。 平滑な皮膜を形成する事で、高光沢でくっきりと物写りの良い床面を実現出来ます。 反射光の量(光沢)だけでなく、反射光の質(写像性)にもこだわった設計です。
用途化学床用(リノリウム、リノタイルを除く)石床用 使用面積(m2/L)75 商品タイプ本体
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷

オール リンレイ 動画あり
クッションフロアやビニール床などの化学床、Pタイル、フローリング床などさまざまな床に使えるオールマイティタイプ。 塗り広げて乾かすだけ、からぶきも要らず、だれでもカンタンにツヤを出せます! ピカピカで、すべりにくく、キズ等から床を守る透明被膜ができあがります。 ワックス効果は約6ヶ月持続します。 普段のお掃除もラクになります。
用途フローリング床(樹脂塗装された木製の床)、ビニール製の床に。 成分合成樹脂(アクリル樹脂)、水 種別水性(樹脂系) 標準塗布面積(1回塗り)10mlで1m2
1本(500mL)ほか
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワックス 床用 モノタロウ 動画あり
密着性、耐候性、耐水性などに優れ、クリアーな美観が長時間持続します。塗布時の作業性とコストパフォーマンスに優れた高光沢床ワックスです。内分泌撹乱作用を有すると疑われる化学物質は不使用です。
用途化学タイル、クッションフロアー、塗装木質床等の床材の保護とつや出し 成分樹脂エマルション、グリコールエーテル、合成ワックスエマルション、可塑剤、フッ素系界面活性剤、防腐剤、水 容量(L)4 液性弱アルカリ性 使用の目安1m2に対して約10mL
1本(4L)
2,998 税込3,298
当日出荷

超耐久プロつやコート Ⅱ HG リンレイ 動画あり
化学床用 汎用樹脂ワックス。 高光沢・高耐久をバランス良く実現しました。 安心と満足のコストパフォーマンス、スタンダードモデル。
標準使用量360m2/本
1個(4L)
4,798 税込5,278
当日出荷

大理石、御影石、テラゾー等の石床専用樹脂ワックスです。低温においても優れた造膜性と耐久性を発揮します。また、耐スリップ性が良いので、滑りによる転倒の恐れもありません。
塗布量100m2/L
1缶(18L)
18,980 税込20,878
5日以内出荷

ユシロ化学工業ダブルインパクト
光沢とヒールマーク性の2つのインパクト。 高い初期光沢・光沢維持性・耐ヒールマーク性を兼ね備えた最高ランクの逸品。 環境省「内分泌攪乱作用を有すると疑われる化学物質(67物質」を原料として使用していません。 シックハウス(スクール)の原因にあげられた「厚生労働省指針値該当成分(13物質)」についても原料として使用していません。 PRTR法に該当していません。また、リサイクル可能な缶を採用しています。
用途科学床用(リノリウム、リノタイルを除く)、石床用 性能光沢、写像性、透明感、ボリューム感、塗布回数、作業性、剥離性、密着性、ヒールマーク性、乾燥性、パフ性
1缶(14L)
15,980 税込17,578
5日以内出荷

人と環境に配慮しながらも性能を犠牲にしない設計です。 優れた環境性能に加えて、高い光沢と優れた耐ヒールマーク性&耐傷性を実現した「環境対応&高性能」な樹脂ワックスです。 荷姿は14Lと使い勝手の良いサイズとしました。
用途化学床用(リノリウム、リノタイルを除く)、石床用 商品タイプ本体 容量(L)14 使用面積(m2/L)75
1個(14L)
15,980 税込17,578
8日以内出荷

クエン酸の働きで、トイレボウルに付着した尿石の除去性に優れます。 食品添加物にも使用されるクエン酸を主成分とする酸性のクリーナー。塩酸タイプと比べて、環境や素材に対して安全。 作業性を追求したドーナツボトルで、女性でも持ちやすく、楽に作業が行えます。 シトラスの香り。除菌剤配合。
使用場所トイレ 商品タイプ本体 pH2.1 成分クエン酸、グリコールエーテル系溶剤、非イオン系界面活性剤、除菌剤、染料、香料、水 トラスコ品番469-3965 希釈倍率原液、(陶器・タイル)5~20倍 比重1.04 臭気香料臭 外観緑色半透明液体 粘度(mPa・s)120
1セット(800mL×12本)
8,998 税込9,898
5日以内出荷

墓石やモルタル、サイディング等外壁以外にもテントや看板などのビニールやプラスチック製の素材まで万能に使用でき、水アカや排気ガス、コケ除去等目的豊富に使用できる本格プロ用商品です。
使用場所外壁 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)193×125×262
1本(4L)
3,998 税込4,398
当日出荷

業務用で使われているプロ仕様のワックスはくり剤。化学床・石質床・塗られたワックスを強力にはがします!
1個(4L)
5,298 税込5,828
8日以内出荷

ペンギンワックストイレクリーナーEX(BIB)18L
高い溶解力をもつスルファミン酸が、トイレボウルの汚れや尿石を除去! 低刺激だから塩酸のようなツンとした刺激臭が無く、温水洗浄便座を傷めるガスも出ません。 ハーブ系の香り。
用途トイレのトイレボウル(便器)、トイレのタイル床(陶磁器製) 仕様シックハウス・シックスクール配慮、環境ホルモン対応、労案法リスクアセスメント指定化学物質不使用、PRTR非該当、無リン タイプ業務用 希釈倍率(標準)原液、タイル床:5倍
1箱(18L)
9,998 税込10,998
5日以内出荷

クエン酸が主成分の酸性クリーナーです。クエン酸の働きで、トイレボウルに付着した尿石を分解し、トイレの汚れを効果的に落とします。 食品添加物にも使用されるクエン酸が主成分の酸性クリーナーです。クエン酸は成分解性に優れ環境や素材に対して安心で安全なクリーナーです。 適度な粘度がある液なので、垂れにくく垂直面も効率よく洗えます。シトラスの香り配合により、作業を快適に行えます。 除菌剤配合により、トイレを清潔に保ちます。 生分解性に優れる為、浄化槽に排水されるトイレにも安心してご使用いただけます。(標準使用量では、浄化槽機能に悪影響を及ぼしません)
用途トイレボウルの洗浄。便器周り、洗面台の洗浄。タイル床の洗浄。 使用場所トイレ 商品タイプ業務用 液性酸性 トラスコ品番469-3973 香りシトラス 使用量(トイレボウル1個当たり)20~30mL、(便器周り・洗面台)10~20倍希釈液を使用、(タイル床)1m2あたり/5倍希釈液約30mL
1箱(18L)
10,980 税込12,078
5日以内出荷

玄関ドアにうるおいとツヤを与えます 紫外線吸収剤を配合。色アセを防ぎます
液性油性 成分油脂、有機溶剤 使用場所玄関
1本(220mL)
599 税込659
当日出荷

毎日使用することで汚れを除去しトリートメント効果によりセラミックタイルの風合いを保ちます。 使用後の水洗いが要らないノンリンスタイプ。 泡切れが良いので作業性が抜群です。 生分解性良好。
用途セラミックタイル、石材、ワックス塗布面の日常洗浄及びトリートメント
1缶(4kg)ほか
4,698 税込5,168
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クッションフロアやビニール床などの化学床、Pタイル、フローリング床などさまざまな床に使えるオールマイティタイプ。 塗り広げて乾かすだけ、からぶきも要らず、だれでもカンタンにツヤを出せます! ピカピカで、すべりにくく、キズ等から床を守る透明被膜ができあがります。 ワックス効果は約6ヶ月持続します。 普段のお掃除もラクになります。
使用場所室内床 液性水性(樹脂系) 成分合成樹脂(アクリル樹脂)、水
1本(1L)
2,898 税込3,188
当日出荷

古くなって汚れたワックスをはがしてきれいな床に戻します。 ワックスを塗った当初は美しいツヤがでていた床も、時の経過とともに汚れが付着してきます。このような場合は一度古いワックスをはがしてしまうことをお勧めします。ワックスをはがすための強力な洗剤で簡単に元の床に戻します。 クッションフロア、プラスチックタイルなどの化学床専用のはくり剤です。 店舗や事務所の床の材質として多く使われているクッションフロアやプラスチックタイル、磁器タイルの床専用のワックスはくり剤です。 ※フローリング床等の木製の床、鏡面仕上げや本磨きの石質材には使用できません。
成分界面活性剤(1.3%アルキル硫酸エステルナトリウム)、アルカリ剤(けい酸塩、水酸化ナトリウム)、溶剤(ベンジルアルコール)
1本(2L)
1,898 税込2,088
当日出荷

BETCOシュアキュア
エコ商品
水泳ウレタンシーラー。 耐久性が強い。
用途ブロック、コンクリート、セラミック、天然石、テラゾーに 塗布面積(m2/缶)600~750 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(19L)
54,980 税込60,478
5日以内出荷

高い耐久性で清潔感を維持し、清掃周期延長を可能にします。 商業施設など重歩行エリアやフードコートなど重汚染エリアの美観維持に最適です。 密着性が心配なノーワックスタイルにも安心して塗布出来ます。
用途化学床用(リノリウム、リノタイルを除く)、石床用 商品タイプ本体 容量(L)18 使用面積(m2/L)75
1個(18L)
26,980 税込29,678
4日以内出荷

冬季や空調で乾燥した環境では、床面と靴底の摩擦によって発生した静電気は逃げ場がなく溜まりがちになります。 帯電した床にはほこりや土砂が吸着して蓄積し、美観を損なったり日常清掃に負荷がかかります。 エレキフリーコートは静電気の発生を抑制し、ほこりや土砂を寄せ付けません。
用途化学床用(リノリウム、リノタイルを除く)、石床用 商品タイプ本体 容量(L)18 使用面積(m2/L)75
1個(18L)
17,980 税込19,778
4日以内出荷

リンレイR A
・ホコリや汚れから床材を守る化学床用の水性ワックスです ・天然ロウを主成分としているので、深みのあるツヤが得られます ・ビニル系床タイル、ゴム床タイルなどに適します
用途石質床材(鏡面仕上げのもの、コンクリートを除く) 質量(kg)19 標準使用量1缶で約1440m2(1回塗り)
1缶(18L)
8,998 税込9,898
3日以内出荷

アルカリ型はくり剤の普及品です。 特殊アルカリの配合で樹脂皮膜をすばやく溶解します。
用途化学床用(リノリウム、リノタイル、天然ラバータイルを除く)、石床用 商品タイプ本体 液性アルカリ性 使用希釈倍率10倍
1個(10L)ほか
6,898 税込7,588
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・伸びのよい、高光沢ソフトタイプの樹脂ワックスです ・補修性に優れているので、作業の省力化が図れます ・ハクリ剤を使用せず、アルカリ性の洗剤でハクリができます
用途ビニル床タイル、ビニル床シート、ゴム床タイル、その他の化学床材、石質床材(鏡面仕上げのもの、コンクリートを除く) 質量(kg)19.1 備考【使えない素材】凹凸ノンスリップタイプ、きわめて軟質なタイプの化学床材、鏡面仕上げの石質素材、コンクリート 標準使用量1箱で約1800m2(2回塗り)
1箱(18L)
14,980 税込16,478
3日以内出荷

リンレイがってん!2
樹脂ワックス専用のリンスフリータイプの強力ハクリ剤です ・高濃度タイプ、ウレタン系や厚塗りされた樹脂ワックスのハクリに最適です ・低臭性ですので快適な作業ができます ・無リンタイプです
用途化学床材(ゴム系床材を除く)、石質系床材に塗られた各種樹脂ワックスのハクリ作業に使用します 質量(kg)19.4 備考【使えない素材】木質系床材、リノリウム系床材には適しません 標準使用量1缶で約900m2(10倍希釈)
1缶(18L)
24,980 税込27,478
3日以内出荷

・樹脂ワックス専用のリンスフリータイプの強力ハクリ剤です ・高濃度タイプ、ウレタン系や厚塗りされた樹脂ワックスのハクリに最適です ・低臭設計ですので快適な作業ができます ・無リンタイプです
用途化学床材(ゴム系床材を除く)、石質系床材に塗られた各種樹脂ワックスのハクリ作業に使用します 質量(kg)19.6 備考【使えない素材】木質系床材、リノリウム系床材には適しません 標準使用量1缶で約2000m2(20倍希釈)
1缶(18L)
31,980 税込35,178
3日以内出荷

・光沢を抑えた落ち着いた仕上がりが得られます ・UV 樹脂加工された床材でも優れた耐水密着性を有します ・耐久性に優れています
用途ビニル系床タイル、ビニル系床シート、その他の化学床材(特につや消しタイプの化学床に適します)※鏡面仕上げで光沢の高い樹脂加工された化学床では塗りムラが出る等の仕上がり不良になる可能性があります 質量(kg)4.25 備考【使えない素材】ゴム床タイル、リノリウム、リノタイル、フローリング等の木床、石床 標準使用量1本で約400m2(1回塗り)
1本(4L)
6,598 税込7,258
当日出荷

・高速ドライ管理用のアイオノマー配合高濃度アクリル系樹脂ワックスです ・バーニッシング作業での光沢復元性と補修性に優れています ・アイオノマー樹脂配合により、優れた光沢維持性を有します ・高濃度のため、少ない塗布回数で高速バフ機用の膜厚が形成できます
用途ビニル床タイル、ビニル床シート、その他の化学床材の仕上げ 質量(kg)19.4 備考【使えない素材】ゴム床タイル、リノリウム、リノタイル、フローリング等の木床、石床 標準使用量1箱で約900m2(1回塗り)
1箱(18L)
23,980 税込26,378
3日以内出荷

「GP106 ニュートラルクリーナー」はアメリカ政府機関EPAが認定する環境配慮型の床用中性洗剤です。(SAFER CHOICEセイファーチョイス認定取得) 自動床洗浄機やモップかけにも適応し、ワックス床の光沢を損ないません。 大理石やその他天然石、Pタイルなど多様な素材に対応し、またトレイ洗浄、拭き掃除など多目的にもお使いいただけます。 リスクアセスメントで実施義務の対象物質を含まない。中性でも高い洗浄効果がある。 水洗い不要で作業性が高い。ワックス床の光沢を損なわない。環境型最先端の界面活性剤を使用
用途水洗いできるすべての床材、Pタイル、セラミックタイル、木床、磁器タイル、天然石、コンクリートなど 液性中性 成分クエン酸ナトリウムほか 形状液体 オレンジ 容量(L)3.78 希釈倍率【床清掃の場合】モップ掛け:60倍/自洗機洗浄:100倍/ポリッシャー洗浄:100倍 【トイレ清掃の場合】便器・洗面:20倍 【拭き掃除の場合】テーブルなど:60倍 化学物質等安全データシート(SDS)(0.8MB) 商品タイプ業務用
1本(3.78L)
4,898 税込5,388
当日出荷

・速効性で、シャンピングポリッシャーでの洗浄でも、高い洗浄力を発揮 ・ワックス塗膜への浸透力に優れ、キズの中の汚れもしっかり洗浄
用途化学床材、石質床材で樹脂ワックスの塗布されている床面の表面洗浄に使用します 質量(kg)20.4 備考【使えない素材】その他の床材(リノリウム、木質床材、カーペット等)の洗浄には適しません 標準使用量1缶で約18000m2(50倍希釈)
1缶(18L)
10,980 税込12,078
3日以内出荷

外ガラスのカルキ(白・黒色)除去。 ・塗るだけで全ての金属のサビ、緑青、赤錆が落ちる。 トイレの尿石、黒ずみ、カルキ、油汚れ、カーペット等のもらいサビも除去 銅、真鍮のサビは30分前後塗っておくだけで除去できます。 オートバイ、自転車、自動車のメッキのサビも塗って拭くだけで除去。 粘りが有るので垂直面に掛けても垂れにくい。 石材はクリーナー液が乾燥した方が良く落ちる。 直接原液に手をふれても安全。 トイレのコート剤、ワックスは除去できない。
用途真鍮・ステンレス・鉄・銅・クロームメッキ・ニッケルメッキ・亜鉛メッキ・トイレ陶器・御影石・磁器タイル・コーキング目地・ナイロンカーペット・アクリル板・ガラス 仕様ガンスプレー付 種別スプレー 容量(L)0.5 液性酸性
1個(500mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

外ガラスのカルキ(白・黒色)除去。 ・塗るだけで全ての金属のサビ、緑青、赤錆が落ちる。 トイレの尿石、黒ずみ、カルキ、油汚れ、カーペット等のもらいサビも除去 銅、真鍮のサビは30分前後塗っておくだけで除去できます。 オートバイ、自転車、自動車のメッキのサビも塗って拭くだけで除去。 粘りが有るので垂直面に掛けても垂れにくい。 石材はクリーナー液が乾燥した方が良く落ちる。 直接原液に手をふれても安全。 トイレのコート剤、ワックスは除去できない。
用途真鍮・ステンレス・鉄・銅・クロームメッキ・ニッケルメッキ・亜鉛メッキ・トイレ陶器・御影石・磁器タイル・コーキング目地・ナイロンカーペット・アクリル板・ガラス
1個(1L)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「高い汚れ除去性能」と「光沢復元・維持」の2 つの機能を備えた床用光沢復元洗浄剤です。 日常清掃の中で床の光沢が回復し、バフィング作業を減らすことが可能です。 メンテナンスコスト削減につながります。 また、継続的な使用により、床の微細なキズを目立ちにくくし、美観を向上させます。
用途樹脂ワックスが塗布されている床材(塩ビタイル、塩ビシートなど)、 リノリウム、セラミックタイル、石質系床材、大理石、御影石、テラゾー、コンクリート用。 トラスコ品番369-8176 容量(mL)946 容量(L)0.9
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

外ガラスのカルキ(白・黒色)除去。 。塗るだけで全ての金属のサビ、緑青、赤錆が落ちる。 。トイレの尿石、黒ずみ、カルキ、油汚れ、カーペット等のもらいサビも除去 。銅、真鍮のサビは30分前後塗っておくだけで除去できます。 。オートバイ、自転車、自動車のメッキのサビも塗って拭くだけで除去。 。粘りが有るので垂直面に掛けても垂れにくい。 。石材はクリーナー液が乾燥した方が良く落ちる。 。直接原液に手をふれても安全。 。トイレのコート剤、ワックスは除去できない。
用途真鍮・ステンレス・鉄・銅・クロームメッキ・ニッケルメッキ・亜鉛メッキ・トイレ陶器・御影石・磁器タイル・・コーキング目地・ナイロンカーペット・アクリル板・ガラス
1箱(18.9L)
37,980 税込41,778
3日以内出荷

建物の外壁洗浄汚水を河川に流してOKの環境対応の洗剤。 ステンレスは錆止めにもなります(原液使用)。 ステンレス、貴金属、陶器、ガラス、メッキなどの艶が復元されます。 洗浄成分がガラス等に残って時間がたったものでも簡単に落ちます。 泡立ちが非常に少なく、大理石以外は水洗いが不要です。 クリーニング後は汚れにくく再汚染防止になります。 泪目が出来ても再度噴霧すると無くなります。 頑固な汚れ、油、血液などはペーパータオル等で湿布して時間をおいてから除去してください。 蜘蛛の巣・鳥の糞の除去が簡単にできます。
液性弱アルカリ性 成分界面活性剤(1%以下)、脂肪酸ナトリウム、水酸化ナトリウム、脂肪酸、ココ、メチルエステル 使用方法クリーナーを汚れた面に直接スプレーして乾いた布で拭き取ってください。初めて使用する箇所は原液~3倍希釈で試してください。ステンレス、石材はスプレーなどでムラなく塗ってから拭き取ってください。頑固な汚れの時は、3分以上または1日以上置いてください。湿気を嫌う所には直接スプレーせず、布などに液を含ませてご使用ください。温水で薄めた方がよく落ちます。ポリッシャー・高圧洗浄機等の使用の場合かなり希釈できます。一回で落ちない場合、数回行ってください。 適合材【石材】鏡面仕上げの天然、人造大理石・天然、ラスタータイル、人造御影石・ライムストーン・パールストーン・バーナー仕上げの石・砂岩・陶器タイル・モルタル・陶器等【カーペット】ウール・ナイロン・アクリル・レーヨン・ポリエステル(クリーニング後輪ジミが少ない)【ガラス】熱線吸収ガラス・熱線反射ガラス・フロートガラス・一般ガラス(光彩現象は発生しません)【Pタイル】表面洗浄(アクリル・ウレタン系のワックスははく離ができなく、ヒールマーク・油の汚れを除去し、Pタイルの光沢が出ます)【金属】ステンレス・金・銀・銅・メッキ・アルミ他の金属【塗料】ウレタン系・フッ素系・水性【その他】エスカレーターのベルト・アクリル・ゴム・リノタイル・リノリウム・水性塗装・クッションフロアー・フローリング
1缶(1L)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

建物の外壁洗浄汚水を河川に流してOKの環境対応の洗剤。 。ステンレスは錆止めにもなります(原液使用)。 。ステンレス、貴金属、陶器、ガラス、メッキなどの艶が復元されます。 。洗浄成分がガラス等に残って時間がたったものでも簡単に落ちます。 。泡立ちが非常に少なく、大理石以外は水洗いが不要です。 。クリーニング後は汚れにくく再汚染防止になります。 。泪目が出来ても再度噴霧すると無くなります。 。頑固な汚れ、油、血液などはペーパータオル等で湿布して時間をおいてから除去してください。 。蜘蛛の巣・鳥の糞の除去が簡単にできます。
用途石材、カーペット、ガラス、Pタイル、金属、アクリル、リノリウム、フローリングなど。 成分界面活性剤(1%以下)、脂肪酸ナトリウム、水酸化ナトリウム、脂肪酸、ココ、メチルエステル 使用方法クリーナーを汚れた面に直接スプレーして乾いた布で拭き取ってください。 初めて使用する箇所は原液~3倍希釈で試してください。 ステンレス、石材はスプレーなどでムラなく塗ってから拭き取ってください。 頑固な汚れの時は、3分以上または1日以上置いてください。 湿気を嫌う所には直接スプレーせず、布などに液を含ませてご使用ください。 温水で薄めた方がよく落ちます。 ポリッシャー・高圧洗浄機等の使用の場合かなり希釈できます。 一回で落ちない場合、数回行ってください。 希釈倍率【重度の汚れ】原液~3倍:獣道・動植物油・工業油・ジュース痕・血痕、【中度の汚れ】5~50倍:タバコのヤニ・タイヤ痕・しみ取り、【軽度の汚れ】50~1000倍:ポリッシャー・自動床洗浄機・高圧洗浄機、【Pタイル】250~ 500倍:ポリッシャー(この数値は目安です。汚れの度合いに応じて調節して下さい。) 液性弱アルカリ性
1本(1L)ほか
3,198 税込3,518
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります