31ページ目: ボールねじ・周辺

1,209件中 1,2011,209
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボールねじサポート用スラストアンギュラ玉軸受 NSK(日本精工)ボールねじサポート用スラストアンギュラ玉軸受NSK(日本精工)(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から4日以内出荷
ボールねじ用サポートユニット支持側丸形(Φ6~Φ30) THKボールねじ用サポートユニット支持側丸形(Φ6~Φ30)THK
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
ボールねじとの剛性バランスを考え、高剛性で低トルクなアンギュラベアリング(接触角30度、DF組合わせ)を使用しています。取付けまわりのスペースを配慮したコンパクトな構造です。また予圧調整された軸受が組込まれているため、そのままの状態での組立てが可能になり、組立工数の低減、組立精度の向上が図れます。
RoHS指令(10物質対応)対応
RNFCL型 搬送用ボールねじ(エンドキャップ式片フランジナット) NSK(日本精工)RNFCL型 搬送用ボールねじ(エンドキャップ式片フランジナット)NSK(日本精工)
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
直行型ロボット、単軸アクチュエーターなど、搬送用送り駆動のボールねじ機能を追及したCt10級精度のシリーズです。 軸端未加工品です。 ねじ軸とナットは別売りとし、互換性を持たせてあります。
転造ボールねじFSS型(搬送用) NSK(日本精工)転造ボールねじFSS型(搬送用)NSK(日本精工)
35,980税込39,578
1個
4日以内出荷
用途半導体製造装置、液晶製造装置・検査装置等、クリーン用途
転造ボールねじUSS型(高精度・クリーン用) NSK(日本精工)転造ボールねじUSS型(高精度・クリーン用)NSK(日本精工)
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷
用途半導体製造装置、液晶製造装置・検査装置等、クリーン用途リード(mm)5
転造ボールねじ NSK(日本精工)転造ボールねじNSK(日本精工)
7,798税込8,578
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
コンパクトFAシリーズ NSK(日本精工)コンパクトFAシリーズNSK(日本精工)
90,980税込100,078
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
エンドデフレクタ方式の高速・静音・コンパクト化を多彩なニーズに即応するために「コンパクトFAシリーズ」として標準在庫化しました。 聴覚で約半減に相当する6dB低減を実現しました。 ナット外径を最大で30%の小型化を実現しています。XYテーブルの薄型化をはじめ、さまざまな機器や装置のコンパクト設計が可能です。 許容回転数最大5000min-1まで対応し、使用条件の幅が格段に広がります。 グリスニップル(M5×8)を標準装備し、給油口を2ヶ所設定することにより、使いやすさを追求しました。集中配管との接続も容易に行なえます。 ストレージシールを採用しており、ナット外観寸法がチューブ式と比較しさらにコンパクトな設計となっています。
スペーサ NSK(日本精工)スペーサNSK(日本精工)
749税込824
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ボールねじ・周辺