ベアリング用アクセサリ :「りん」の検索結果
特価
本日6月15日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
内輪は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後研削仕上げを施しています。
用途アダプタスリーブ、ナット、座金を組み合わせたものです。
テーパ穴の軸受を軸の任意の位置に容易に固定する場合に使用します。
針状ころ軸受専用のシールです。
用途グリースの保持
外部からのダスト侵入阻止
AS形軌道輪よりも剛性があり、高い回転精度を得ることができる。
内径d(Φmm)40
外径D(Φmm)90
幅B(mm)33
幅C(mm)27
幅T(mm)35.25
トラスコ品番453-8978
質量(kg)1
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
接触角(°)10°を超え17°以下
参考質量(g)1080
基本動定格荷重Cr(N)122000
基本静定格荷重Cor(N)150000
JIS等級0
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状円すいころ軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
許容回転速度(min-1) グリース潤滑4400
許容回転速度(min-1) 油潤滑5900
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
『ベアリング(軸受)』には他にこんなカテゴリがあります
メカニカル部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。