絞り込み
ブランド
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(8)
  • サンユーテック(2)
軸穴径(Φmm)
  • 16(5)
  • 32(1)
材質
  • スチール(4)
  • 樹脂(2)
外径(Φmm)
  • 32(5)
  • 55(1)
  • 72(1)
許容伝達トルク(N・m)
  • 24(2)
  • 58.8(1)
  • 98(2)
  • 196(1)
許容偏角(°)
  • 15(1)
  • 30(1)
  • 60(3)
15・30・60
種類
  • メンテナンス品(1)
  • 軸付タイプ(7)
メンテナンス品・軸付タイプ
最高回転数(min-1[r.p.m])
  • 600(1)
  • 1300(3)
600・1300
全長(mm)
  • 158
  • 40(17)
  • 50(25)
  • 56(18)
  • 65(12)
  • 80(12)
  • 95(10)
  • 100(14)
  • 104(8)
  • 108(8)
  • 112(9)
  • 120(9)
  • 122(8)
  • 140(14)
  • 178(10)
  • 188(10)
  • 200(9)
  • 220(13)
  • 270(10)
  • 275(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント三好キカイ(旧:三好パイジョン)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途高トルク普及用材質S45C許容偏角(°)最大60種類軸付タイプその他使用運転には給油が不可欠の条件です。付属品スプリングピン×2本軸穴種別左右A-Aタイプ強力タイプBD型
ユニバーサルジョイント ジョイントブーツ BD型 BD-16C 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント ジョイントブーツ BD型 BD-16C三好キカイ(旧:三好パイジョン)
7,298税込8,028
1個
6日以内出荷
・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
仕様ブーツクリップ:添付材質ナイロンターポリンタイプBD型寸法L(mm)158山数2×6寸法S(mm)0.38寸法D(Φmm)55寸法d(Φmm)34最高使用温度(℃)70
ユニバーサルジョイント ベアリングタイプKD型 KD-16 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント ベアリングタイプKD型 KD-16三好キカイ(旧:三好パイジョン)
34,980税込38,478
1個
30日以内出荷
・高速回転用・グリス封入ニードルベアリングが使用されていますので、高速回転に向いています。
材質S45C質量(kg)0.61タイプKD型最高回転数(min-1[r.p.m])1300寸法L(mm)158寸法F(mm)54寸法D(Φmm)32寸法l(mm)34.5寸法d(Φmm)16(H7)寸法I(mm)52スプリングピン寸法(mm)5×32(取付用)芯振れ(m/m)0.07最大伝達容量(N・m)44
ユニバーサルジョイント(軸付) 軸付ジョイント ベアリングタイプKFD型 KFD-20 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント(軸付) 軸付ジョイント ベアリングタイプKFD型 KFD-20三好キカイ(旧:三好パイジョン)
65,980税込72,578
1個
30日以内出荷
・取付フランジは別売りです。
サイズ20タイプKFD種類軸付タイプ寸法L(mm)158寸法D(Φmm)47寸法l(mm)40寸法T(mm)6寸法M(mm)50寸法N(mm)25寸法G(mm)3寸法K(mm)38寸法B(Φmm)72(回転直径)寸法A(Φmm)34最大伝達容量(N・m)196寸法P(Φmm)8寸法P.C.D.(mm)55.9曲り角度最大15°
ユニバーサルジョイント スタンダードダブルタイプ(ニードルベアリング入) サンユーテックユニバーサルジョイント スタンダードダブルタイプ(ニードルベアリング入)サンユーテック
33,980税込37,378
1個
5日以内出荷
スタンダードタイプのベアリング入りタイプ。 連続高速回転が出来ます。
用途フライス盤、施盤、多軸ボール盤、各種自動機、専用機、伸線機、圧延機、矯正機、ロール成形機、スリッタープレス、各種クレーン、建設機械、コンベアー、紡績機械、食品機械、ミシン、木工機械、自動包装機、自動販売機、農業機械、医療器、芝刈機、製本機等。許容偏角(°)30種類軸付タイプ
ユニバーサルジョイント スタンダードダブルタイプ サンユーテックユニバーサルジョイント スタンダードダブルタイプサンユーテック
10,998税込12,098
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
ヨーク本体には焼き入れ処理がされていない為、納入先での追加工が可能です。
用途各種自動機、専用機、印刷機械、製紙機械、送風機、圧延機、レベラー、スリッター、伸線機、成形機、コンベア、バルブ制御等その他産業機械。許容偏角(°)60種類軸付タイプ
軸付ジョイント ベアリングタイプKFD型 三好キカイ(旧:三好パイジョン)軸付ジョイント ベアリングタイプKFD型三好キカイ(旧:三好パイジョン)
64,980税込71,478
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
許容偏角(°)15種類軸付タイプ仕様最大曲り角度:15°
ユニバーサルジョイント ベアリングタイプKD型 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント ベアリングタイプKD型三好キカイ(旧:三好パイジョン)
35,980税込39,578
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
高速回転用グリス封入ニードルベアリングが使用されていますので、高速回転に向いています。
材質S45C種類軸付タイプ
ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント三好キカイ(旧:三好パイジョン)
35,980税込39,578
1個
5日以内出荷
グリス封入ニードルベアリングが使用されていますので、高速回転に耐えます。
用途高速回転用種類軸付タイプ許容偏角(°)最大60材質S45CタイプベアリングタイプKD型軸穴種別左右A-A付属品スプリングピン×2本その他使用運転には給油が不可欠の条件です。
ジョイント ブーツ 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ジョイント ブーツ三好キカイ(旧:三好パイジョン)
6,598税込7,258
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
給油メンテナンス用
用途保安、防塵
自在継手