用途高トルク普及用
材質S45C
許容偏角(°)最大30
種類標準タイプ
その他使用運転には給油が不可欠の条件です。
付属品スプリングピン×2本
軸穴種別左右A-A
タイプ強力タイプB型
ヨーク本体には焼き入れ処理がされていない為、納入先での追加工が可能です。
用途各種自動機、専用機、印刷機械、製紙機械、送風機、圧延機、レベラー、スリッター、伸線機、成形機、コンベア、バルブ制御等その他産業機械。
許容偏角(°)30
種類標準タイプ
ヨーク本体には焼き入れ処理がされていない為、納入先での追加工が可能です。
用途各種自動機、専用機、印刷機械、製紙機械、送風機、圧延機、レベラー、スリッター、伸線機、成形機、コンベア、バルブ制御等その他産業機械。
許容偏角(°)60
種類軸付タイプ
フレキシブルシャフトは可撓軸または、たわみ軸と呼ばれる可撓自在な回転軸で、一般的には、小動力・高回転を任意の方向に向きを変えて自由に伝達できるフレキシブルなシャフトです。駆動側と従動側を自由に接続できるため、機器の配列が自由で正確な芯出しが不要になります。一方固定で他方が移動、または両方が移動する機構でも回転力を伝達できます。
種類フレックスタイプ
回転方向右回転用
用途高トルク普及用
材質S45C
許容偏角(°)最大60
種類軸付タイプ
その他使用運転には給油が不可欠の条件です。
付属品スプリングピン×2本
軸穴種別左右A-A
タイプ強力タイプBD型
・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
仕様ブーツクリップ:添付
材質ナイロンターポリン
タイプBD型
寸法L(mm)200
山数2×8
寸法S(mm)0.38
寸法D(Φmm)75
寸法d(Φmm)46
最高使用温度(℃)70
1個
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
・高トルク普及用
材質S45C
質量(kg)1.57
タイプBD型
寸法L(mm)200
寸法F(mm)70
寸法D(Φmm)44
寸法l(mm)41
寸法d(Φmm)22(H7)
寸法I(mm)65
スプリングピン寸法(mm)6×45(取付用)
芯振れ(m/m)0.2
最大伝達容量(N・m)265
1個
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
メカニカル部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。