絞り込み
軸穴径(Φmm)
- 20(2)
- 30(2)
材質
- スチール(2)
- ステンレス(2)
外径(Φmm)
- 42(2)
- 58(2)
許容伝達トルク(N・m)
- 118(2)
- 343(2)
許容偏角(°)
- 30(1)
- 60(1)
種類
- 標準タイプ(2)
- 軸付タイプ(2)
標準タイプ・軸付タイプ
最高回転数(min-1[r.p.m])
- 560
- 230(8)
- 280(6)
- 290(6)
- 380(9)
- 410(6)
- 430(6)
- 460(6)
- 480(6)
- 600(11)
- 640(6)
- 720(6)
- 730(6)
- 950(6)
- 1000(10)
- 1100(8)
- 1300(11)
- 1400(5)
- 1500(5)
- 1700(10)
- 最高回転数(min-1[r.p.m])をもっと見る
全長(mm)
- 122(3)
- 127(3)
122・127
ブランド
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(6)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)

ユニバーサルジョイント
三好キカイ(旧:三好パイジョン)(2件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷から5日以内出荷用途高精度コンパクト用その他分解できません。使用運転には給油が不可欠の条件です。軸穴種別左右A-Aタイプ精密タイプS型種類標準タイプJIS規格B1454.A型許容偏角(°)最大30
ユニバーサルジョイント 精密タイプS型 S-30
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥31,980税込¥35,1781個4日以内出荷・ミスアライメントに強い万能タイプ。・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミドー抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。質量(kg)1.64タイプS型最高回転数(min-1[r.p.m])560寸法L(mm)122寸法D(Φmm)58寸法l(mm)34寸法d(Φmm)30(H7)スプリングピン寸法(mm)10×60(取付用)芯振れ(m/m)0.14最大伝達容量(N・m)343
ユニバーサルジョイント 精密タイプD型 D-20
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥28,980税込¥31,8781個4日以内出荷・JIS-B1454.AA型・高精度コンパクト用質量(kg)0.92タイプD型最高回転数(min-1[r.p.m])560寸法L(mm)127寸法F(mm)45寸法D(Φmm)42寸法l(mm)23寸法d(Φmm)20(H7)寸法I(mm)41スプリングピン寸法(mm)6×40(取付用)芯振れ(m/m)0.1
ユニバーサルジョイント
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷から5日以内出荷用途高精度コンパクト用付属品スプリングピン×2本その他分解できません。使用運転には給油が不可欠の条件です。軸穴種別左右A-Aタイプ精密タイプD型種類軸付タイプJIS規格B1454.AA型許容偏角(°)最大60












![ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)