用途耐蝕用
種類標準タイプ
許容偏角(°)最大30
材質SUS304
タイプ耐蝕タイプHS型
軸穴種別左右A-A
芯振れ(m/m)0.10
適合場所水中または水陸交互酸性液中(硫酸、硝酸、塩酸、海水等)アルカリ性液中(苛性ソーダー、炭酸塩等)
付属品スプリングピン×2本(SUS420J2)
JIS-B1454.B型準拠(H型)。耐摩性をよくするために乾性潤滑処理をしています。(HS-16以上)
種類標準タイプ
用途高精度耐久用
材質SCM435
許容偏角(°)最大30
種類標準タイプ
その他使用運転には給油が不可欠の条件です。
付属品スプリングピン×2本
軸穴種別左右A-A
タイプ精密タイプH型
JIS規格B1454.B型準拠
・耐摩性をよくするために乾性潤滑処理をしています。(HS-16以上)
材質SUS304
質量(kg)0.05
タイプHS型
最高回転数(min-1[r.p.m])720
寸法L(mm)50
寸法D(Φmm)16
寸法l(mm)16.5
寸法d(Φmm)8(H7)
スプリングピン寸法(mm)2.5×16(取付用)
芯振れ(m/m)0.1
最大伝達容量(N・m)9
1個
¥6,598
税込¥7,258
翌々日出荷
・耐摩性をよくするために乾性潤滑処理をしています。(HS-16以上)
材質SUS316
質量(kg)0.05
タイプHSS型
最高回転数(min-1[r.p.m])720
寸法L(mm)50
寸法D(Φmm)16
寸法l(mm)16.5
寸法d(Φmm)8(H7)
スプリングピン寸法(mm)2.5×16(取付用)
芯振れ(m/m)0.1
最大伝達容量(N・m)9
1個
¥6,898
税込¥7,588
29日以内出荷
・JIS-B1454.B型準拠
材質SCM435
質量(kg)0.64
タイプH型
最高回転数(min-1[r.p.m])720
寸法L(mm)100
寸法D(Φmm)40
寸法l(mm)28
寸法d(Φmm)20(H7)
スプリングピン寸法(mm)6×40(取付用)
芯振れ(m/m)0.1
最大伝達容量(N・m)265
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
メカニカル部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。