絞り込み
ブランド
  • サンユーテック(4)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(3)
  • サンエス(昌和発條製作所)(2)
軸穴径(Φmm)
  • 25(1)
  • 30(4)
  • 35(2)
材質
  • スチール(2)
  • ステンレス(1)
外径(Φmm)
  • 50(1)
  • 60(4)
  • 70(2)
許容偏角(°)
  • 25(1)
  • 30(3)
  • 50(1)
  • 60(1)
全長(mm)
  • 130(1)
  • 140(3)
  • 178(1)
  • 207(1)
  • 275(1)
  • 500(2)
  • 1000(2)
  • 1500(2)
  • 2000(2)
  • 3000(2)
  • 4000(2)
  • 5000(2)
130・140・178・207・275・500・1000・1500・2000・3000・4000・5000
許容伝達トルク(N・m)
  • 490
  • 12(5)
  • 14.7(6)
  • 15(4)
  • 29.4(7)
  • 44.1(5)
  • 69(8)
  • 98(7)
  • 108(4)
  • 118(4)
  • 130(4)
  • 137(7)
  • 147(8)
  • 180(8)
  • 196(8)
  • 235(5)
  • 265(8)
  • 294(5)
  • 1079(4)
  • 1370(4)
種類
  • フレックスタイプ(2)
  • 標準タイプ(5)
  • 軸付タイプ(2)
フレックスタイプ・標準タイプ・軸付タイプ
最高回転数(min-1[r.p.m])
  • 460(2)
  • 530(1)
  • 3500(2)
  • 4500(2)
460・530・3500・4500
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日1月6日(火)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ユニバーサルジョイント コンパクトタイプ サンユーテックユニバーサルジョイント コンパクトタイプサンユーテック(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から7日以内出荷
ヨーク本体には焼き入れ処理がされていない為、納入先での追加工が可能です。
用途各種自動機、専用機、印刷機械、製紙機械、送風機、圧延機、レベラー、スリッター、伸線機、成形機、コンベア、バルブ制御その他産業機械。許容偏角(°)25種類標準タイプ
ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント三好キカイ(旧:三好パイジョン)(5件のレビュー)
14,980税込16,478特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
用途高トルク普及用材質S45C許容偏角(°)最大30種類標準タイプその他使用運転には給油が不可欠の条件です。付属品スプリングピン×2本軸穴種別左右A-Aタイプ強力タイプB型
ユニバーサルジョイント スタンダードタイプ サンユーテックユニバーサルジョイント スタンダードタイプサンユーテック(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から16日以内出荷
ヨーク本体には焼き入れ処理がされていない為、納入先での追加工が可能です。
用途各種自動機、専用機、印刷機械、製紙機械、送風機、圧延機、レベラー、スリッター、伸線機、成形機、コンベア、バルブ制御等その他産業機械。許容偏角(°)30種類標準タイプ
ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント三好キカイ(旧:三好パイジョン)(2件のレビュー)
44,980税込49,478
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途高精度コンパクト用許容偏角(°)最大30種類標準タイプその他分解できません。使用運転には給油が不可欠の条件です。軸穴種別左右A-Aタイプ精密タイプS型JIS規格B1454.A型
ユニバーサルジョイント スタンダードダブルタイプ サンユーテックユニバーサルジョイント スタンダードダブルタイプサンユーテック
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
ヨーク本体には焼き入れ処理がされていない為、納入先での追加工が可能です。
用途各種自動機、専用機、印刷機械、製紙機械、送風機、圧延機、レベラー、スリッター、伸線機、成形機、コンベア、バルブ制御等その他産業機械。許容偏角(°)60種類軸付タイプ
ユニバーサルジョイント コンパクトダブルタイプ サンユーテックユニバーサルジョイント コンパクトダブルタイプサンユーテック
36,980税込40,678
1個
当日出荷から10日以内出荷
ヨーク本体には焼き入れ処理が処理がされていない為、納入先での追加工が可能です。 K型2個を接続する為の中間軸を必要としない為、より狭い場所での取り付けが可能です。
用途各種自動機、専用機、印刷機、製紙機械、送風機、圧延機、レベラー、スリッター、伸線機、成形機、コンベア、バルブ制御等その他産業機械。許容偏角(°)50種類軸付タイプ
フレックスシャフト(チューブ付・高中速用) DS形 サンエス(昌和発條製作所)フレックスシャフト(チューブ付・高中速用) DS形サンエス(昌和発條製作所)
38,980税込42,878
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
フレキシブルシャフトは可撓軸または、たわみ軸と呼ばれる可撓自在な回転軸で、一般的には、小動力・高回転を任意の方向に向きを変えて自由に伝達できるフレキシブルなシャフトです。駆動側と従動側を自由に接続できるため、機器の配列が自由で正確な芯出しが不要になります。一方固定で他方が移動、または両方が移動する機構でも回転力を伝達できます。チューブでカバーされたタイプのものは回転部の露出が少なく安全です。潤滑油を封入しているため、メンテナンスが容易です。
種類フレックスタイプ軸受種類すべり軸受
フレックスシャフト(チューブ付・高中速用) DB形 サンエス(昌和発條製作所)フレックスシャフト(チューブ付・高中速用) DB形サンエス(昌和発條製作所)
59,980税込65,978
1個
11日以内出荷
・フレキシブルシャフトは可撓軸または、たわみ軸と呼ばれる可撓自在な回転軸で、一般的には、小動力・高回転を任意の方向に向きを変えて自由に伝達できるフレキシブルなシャフトです。 ・駆動側と従動側を自由に接続できるため、機器の配列が自由で正確な芯出しが不要になります。 ・一方固定で他方が移動、または両方が移動する機構でも回転力を伝達できます。 ・チューブでカバーされたタイプのものは回転部の露出が少なく安全です。 ・潤滑油を封入しているため、メンテナンスが容易です。
種類フレックスタイプ軸受種類ボールベアリング
ユニバーサルジョイント 精密タイプS型 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント 精密タイプS型三好キカイ(旧:三好パイジョン)
48,900税込53,790
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
JIS-B1454.A型高精度コンパクト用
種類標準タイプ
自在継手