10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途高トルク普及用 材質S45C 許容偏角(°)最大30 種類標準タイプ その他使用運転には給油が不可欠の条件です。 付属品スプリングピン×2本 軸穴種別左右A-A タイプ強力タイプB型
1個
特価
33,980 税込37,378
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ヨーク本体には焼き入れ処理がされていない為、納入先での追加工が可能です。
用途各種自動機、専用機、印刷機械、製紙機械、送風機、圧延機、レベラー、スリッター、伸線機、成形機、コンベア、バルブ制御等その他産業機械。 許容偏角(°)30 種類標準タイプ
1個
31,980 税込35,178
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

フレキシブルシャフトは可撓軸または、たわみ軸と呼ばれる可撓自在な回転軸で、一般的には、小動力・高回転を任意の方向に向きを変えて自由に伝達できるフレキシブルなシャフトです。駆動側と従動側を自由に接続できるため、機器の配列が自由で正確な芯出しが不要になります。一方固定で他方が移動、または両方が移動する機構でも回転力を伝達できます。
種類フレックスタイプ 回転方向右回転用
1個
特価
2,798 税込3,078
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ヨーク本体には焼き入れ処理がされていない為、納入先での追加工が可能です。
用途各種自動機、専用機、印刷機械、製紙機械、送風機、圧延機、レベラー、スリッター、伸線機、成形機、コンベア、バルブ制御等その他産業機械。 許容偏角(°)60 種類軸付タイプ
1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント
用途高トルク普及用 材質S45C 許容偏角(°)最大60 種類軸付タイプ その他使用運転には給油が不可欠の条件です。 付属品スプリングピン×2本 軸穴種別左右A-A タイプ強力タイプBD型
1個
24,980 税込27,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ジョイント ブーツ
給油メンテナンス用
用途保安、防塵
1個
8,498 税込9,348
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
仕様ブーツクリップ:添付 材質ナイロンターポリン タイプBD型 寸法L(mm)200 山数2×8 寸法S(mm)0.38 寸法D(Φmm)75 寸法d(Φmm)46 最高使用温度(℃)70
1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント 強力タイプBD型 BD-22
・高トルク普及用
材質S45C 質量(kg)1.57 タイプBD型 寸法L(mm)200 寸法F(mm)70 寸法D(Φmm)44 寸法l(mm)41 寸法d(Φmm)22(H7) 寸法I(mm)65 スプリングピン寸法(mm)6×45(取付用) 芯振れ(m/m)0.2 最大伝達容量(N・m)265
1個
26,980 税込29,678
5日以内出荷

三好キカイ(旧:三好パイジョン)軸付ジョイント ミニチュアタイプM-L型
種類軸付タイプ
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高トルク普及用(BD型)
種類軸付タイプ
1個
特価
27,980 税込30,778
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)