絞り込み
ブランド
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(11)
  • サンユーテック(1)
軸穴径(Φmm)
  • 8(2)
  • 12(2)
  • 16(3)
材質
  • ゴム(1)
  • スチール(2)
  • ステンレス(3)
外径(Φmm)
  • 16(2)
  • 26(2)
  • 32(3)
  • 89(1)
許容偏角(°)
  • 15(1)
  • 30(3)
  • 60(2)
全長(mm)
  • 80
  • 40(18)
  • 50(25)
  • 56(18)
  • 65(12)
  • 95(10)
  • 100(14)
  • 104(8)
  • 108(9)
  • 112(9)
  • 120(9)
  • 122(9)
  • 140(14)
  • 158(10)
  • 178(11)
  • 188(10)
  • 200(9)
  • 220(13)
  • 270(10)
  • 275(13)
許容伝達トルク(N・m)
  • 7(2)
  • 25(2)
  • 62(1)
  • 76.5(1)
  • 147(1)
  • 294(1)
7・25・62・76.5・147・294
種類
  • 標準タイプ(4)
  • 軸付タイプ(5)
標準タイプ・軸付タイプ
最高回転数(min-1[r.p.m])
  • 360(1)
  • 570(3)
  • 900(4)
360・570・900
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジョイント ブーツ 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ジョイント ブーツ三好キカイ(旧:三好パイジョン)
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
保安、防塵用としてご利用下さい。
ユニバーサルジョイント ステンレスタイプ(SUS304) サンユーテックユニバーサルジョイント ステンレスタイプ(SUS304)サンユーテック
19,980税込21,978
1個
当日出荷から47日以内出荷
耐蝕性に優れ、薬液の使用にも応えられるステンレス・ジョイントです。
用途公害防止関連装置、薬液定量注入ポンプ、バルブ、計測器、食品機械、理化学機械、真空ポンプ、原子力機器、水処理機器。
ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント三好キカイ(旧:三好パイジョン)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途耐蝕用種類標準タイプ許容偏角(°)最大30材質SUS304タイプ耐蝕タイプHS型軸穴種別左右A-A芯振れ(m/m)0.10適合場所水中または水陸交互酸性液中(硫酸、硝酸、塩酸、海水等)アルカリ性液中(苛性ソーダー、炭酸塩等)付属品スプリングピン×2本(SUS420J2)
軸付ジョイント ベアリングタイプKF型 三好キカイ(旧:三好パイジョン)軸付ジョイント ベアリングタイプKF型三好キカイ(旧:三好パイジョン)
25,980税込28,578特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
許容偏角(°)15種類標準タイプ仕様最大曲り角度:15°
ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント三好キカイ(旧:三好パイジョン)
8,598税込9,458
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
用途高精度耐久用材質SCM435許容偏角(°)最大30種類標準タイプその他使用運転には給油が不可欠の条件です。付属品スプリングピン×2本軸穴種別左右A-Aタイプ精密タイプH型JIS規格B1454.B型準拠
ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント三好キカイ(旧:三好パイジョン)
13,980税込15,378特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
用途耐蝕用種類軸付タイプ許容偏角(°)最大60材質SUS304タイプ耐蝕タイプHSD型軸穴種別左右A-A付属品スプリングピン×2本(SUS420J2)
ユニバーサルジョイント 耐蝕タイプHSD・BSD型 HSD-8 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント 耐蝕タイプHSD・BSD型 HSD-8三好キカイ(旧:三好パイジョン)
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
・耐摩性をよくするため乾性潤滑処理をしています。(HSD-16以上)
材質SUS304質量(kg)0.08タイプHSD型最高回転数(min-1[r.p.m])570寸法L(mm)80寸法F(mm)30寸法D(Φmm)16寸法l(mm)16.5寸法d(Φmm)8(H7)寸法I(mm)25スプリングピン寸法(mm)2.5×16(取付用)芯振れ(m/m)0.1
ユニバーサルジョイント 精密タイプD型 D-12 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント 精密タイプD型 D-12三好キカイ(旧:三好パイジョン)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
・JIS-B1454.AA型・高精度コンパクト用
質量(kg)0.23タイプD型最高回転数(min-1[r.p.m])900寸法L(mm)80寸法F(mm)30寸法D(Φmm)26寸法l(mm)13寸法d(Φmm)12(H7)寸法I(mm)25スプリングピン寸法(mm)4×25(取付用)芯振れ(m/m)0.1最大伝達容量(N・m)41
ユニバーサルジョイント(軸付) 軸付ジョイント ベアリングタイプKF型 KF-30 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント(軸付) 軸付ジョイント ベアリングタイプKF型 KF-30三好キカイ(旧:三好パイジョン)
29,980税込32,978
1個
29日以内出荷
・取付フランジは別売りです。
サイズ30タイプKF種類軸付タイプ寸法L(mm)80寸法D(Φmm)118寸法l(mm)50寸法M(mm)54寸法N(mm)45寸法G(mm)2寸法K(mm)40寸法B(Φmm)89(回転直径)寸法A(Φmm)57最大伝達容量(N・m)294寸法P(Φmm)8寸法P.C.D.(mm)70.3曲り角度最大15°
ユニバーサルジョイント 耐蝕タイプHSD型 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント 耐蝕タイプHSD型三好キカイ(旧:三好パイジョン)
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
耐摩性をよくするため乾性潤滑処理をしています。(HSD-16以上)
種類軸付タイプ
ユニバーサルジョイント 精密タイプD型 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント 精密タイプD型三好キカイ(旧:三好パイジョン)
19,900税込21,890特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
JIS-B1454.A型高精度コンパクト用
種類軸付タイプ
ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント三好キカイ(旧:三好パイジョン)
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
用途高精度コンパクト用許容偏角(°)最大60種類軸付タイプその他分解できません。使用運転には給油が不可欠の条件です。付属品スプリングピン×2本軸穴種別左右A-Aタイプ精密タイプD型JIS規格B1454.AA型
自在継手