絞り込み
ブランド
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(11)
軸穴径(Φmm)
  • 6(1)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 16(2)
  • 20(2)
材質
  • スチール(9)
外径(Φmm)
  • 12(1)
  • 20(1)
  • 26(1)
  • 32(2)
  • 42(2)
許容偏角(°)
  • 30(3)
  • 60(2)
全長(mm)
  • 50(2)
  • 68(2)
  • 75(1)
  • 124(3)
  • 158(3)
50・68・75・124・158
許容伝達トルク(N・m)
  • 6(1)
  • 24(2)
  • 31(2)
  • 54(2)
6・24・31・54
種類
  • 標準タイプ(4)
  • 軸付タイプ(3)
標準タイプ・軸付タイプ
最高回転数(min-1[r.p.m])
  • 1300
  • 230(8)
  • 280(6)
  • 290(6)
  • 380(9)
  • 410(6)
  • 430(6)
  • 460(6)
  • 480(6)
  • 500(6)
  • 560(6)
  • 600(11)
  • 640(6)
  • 720(6)
  • 730(6)
  • 950(6)
  • 1000(10)
  • 1100(8)
  • 1400(5)
  • 1700(10)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント三好キカイ(旧:三好パイジョン)(5件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から10日以内出荷
用途高トルク普及用材質S45C許容偏角(°)最大30種類標準タイプその他使用運転には給油が不可欠の条件です。付属品スプリングピン×2本軸穴種別左右A-Aタイプ強力タイプB型
ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント三好キカイ(旧:三好パイジョン)
5,498税込6,048
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途高トルク普及用材質S45C許容偏角(°)最大60種類軸付タイプその他使用運転には給油が不可欠の条件です。付属品スプリングピン×2本軸穴種別左右A-Aタイプ強力タイプBD型
ユニバーサルジョイント 精密タイプS型 S-12 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント 精密タイプS型 S-12三好キカイ(旧:三好パイジョン)
9,298税込10,228
1個
翌々日出荷
・ミスアライメントに強い万能タイプ。・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミドー抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
質量(kg)0.15タイプS型最高回転数(min-1[r.p.m])1300寸法L(mm)50寸法D(Φmm)26寸法l(mm)13寸法d(Φmm)12(H7)スプリングピン寸法(mm)4×25(取付用)芯振れ(m/m)0.1最大伝達容量(N・m)31
ユニバーサルジョイント ベアリングタイプK型 K-20 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント ベアリングタイプK型 K-20三好キカイ(旧:三好パイジョン)
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷
・高速回転用・グリス封入ニードルベアリングが使用されていますので、高速回転に向いています。
材質S45C質量(kg)0.87タイプK型最高回転数(min-1[r.p.m])1300寸法L(mm)124寸法D(Φmm)42寸法l(mm)37.5寸法d(Φmm)20(H7)スプリングピン寸法(mm)6×40(取付用)芯振れ(m/m)0.1最大伝達容量(N・m)54
ユニバーサルジョイント ベアリングタイプKD型 KD-16 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント ベアリングタイプKD型 KD-16三好キカイ(旧:三好パイジョン)
34,980税込38,478
1個
29日以内出荷
・高速回転用・グリス封入ニードルベアリングが使用されていますので、高速回転に向いています。
材質S45C質量(kg)0.61タイプKD型最高回転数(min-1[r.p.m])1300寸法L(mm)158寸法F(mm)54寸法D(Φmm)32寸法l(mm)34.5寸法d(Φmm)16(H7)寸法I(mm)52スプリングピン寸法(mm)5×32(取付用)芯振れ(m/m)0.07最大伝達容量(N・m)44
ユニバーサルジョイント 強力タイプB型 B-10 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント 強力タイプB型 B-10三好キカイ(旧:三好パイジョン)
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷
・高トルク普及用
材質S45C質量(kg)0.11タイプB型最高回転数(min-1[r.p.m])1300寸法L(mm)68寸法D(Φmm)20寸法l(mm)23寸法d(Φmm)10(H7)スプリングピン寸法(mm)3×20(取付用)芯振れ(m/m)0.14最大伝達容量(N・m)31
ユニバーサルジョイント ベアリングタイプKD型 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント ベアリングタイプKD型三好キカイ(旧:三好パイジョン)
35,980税込39,578
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
高速回転用グリス封入ニードルベアリングが使用されていますので、高速回転に向いています。
材質S45C種類軸付タイプ
ユニバーサルジョイント ベアリングタイプK型 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント ベアリングタイプK型三好キカイ(旧:三好パイジョン)
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷
高速回転用グリス封入ニードルベアリングが使用されていますので、高速回転に向いています。
種類標準タイプ
ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント三好キカイ(旧:三好パイジョン)(2件のレビュー)
8,198税込9,018
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途高精度コンパクト用許容偏角(°)最大30種類標準タイプその他分解できません。使用運転には給油が不可欠の条件です。軸穴種別左右A-Aタイプ精密タイプS型JIS規格B1454.A型
ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント三好キカイ(旧:三好パイジョン)
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
グリス封入ニードルベアリングが使用されていますので、高速回転に耐えます。
用途高速回転用材質S45C許容偏角(°)最大30種類標準タイプその他使用運転には給油が不可欠の条件です。付属品スプリングピン×2本軸穴種別左右A-AタイプベアリングタイプK型
ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント三好キカイ(旧:三好パイジョン)
34,980税込38,478
1個
5日以内出荷
グリス封入ニードルベアリングが使用されていますので、高速回転に耐えます。
用途高速回転用種類軸付タイプ許容偏角(°)最大60材質S45CタイプベアリングタイプKD型軸穴種別左右A-A付属品スプリングピン×2本その他使用運転には給油が不可欠の条件です。
自在継手