6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント
用途耐蝕用 種類標準タイプ 許容偏角(°)最大30 材質SUS304 タイプ耐蝕タイプHS型 軸穴種別左右A-A 芯振れ(m/m)0.10 適合場所水中または水陸交互酸性液中(硫酸、硝酸、塩酸、海水等)アルカリ性液中(苛性ソーダー、炭酸塩等) 付属品スプリングピン×2本(SUS420J2)
1個
25,980 税込28,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

JIS-B1454.B型準拠(H型)。耐摩性をよくするために乾性潤滑処理をしています。(HS-16以上)
種類標準タイプ
1個
25,980 税込28,578
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

・耐摩性をよくするために乾性潤滑処理をしています。(HS-16以上)
材質SUS304 質量(kg)0.69 タイプHS型 最高回転数(min-1[r.p.m])290 寸法L(mm)100 寸法D(Φmm)40 寸法l(mm)28 寸法d(Φmm)20(H7) スプリングピン寸法(mm)6×40(取付用) 芯振れ(m/m)0.1 最大伝達容量(N・m)118
1個
24,980 税込27,478
翌日出荷

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント 精密タイプD型 D-40
・JIS-B1454.AA型・高精度コンパクト用
質量(kg)6.21 タイプD型 最高回転数(min-1[r.p.m])290 寸法L(mm)245 寸法F(mm)85 寸法D(Φmm)80 寸法l(mm)44 寸法d(Φmm)40(H7) 寸法I(mm)80 スプリングピン寸法(mm)10×80(取付用) 芯振れ(m/m)0.14
1個
129,800 税込142,780
翌々日出荷

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント 精密タイプD型
JIS-B1454.A型。高精度コンパクト用
種類軸付タイプ
1個
特価
139,000 税込152,900
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント
用途高精度コンパクト用 許容偏角(°)最大60 種類軸付タイプ その他分解できません。使用運転には給油が不可欠の条件です。 付属品スプリングピン×2本 軸穴種別左右A-A タイプ精密タイプD型 JIS規格B1454.AA型
1個
129,800 税込142,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)