ユニバーサルジョイント三好キカイ(旧:三好パイジョン)(5件のレビュー)当日出荷から10日以内出荷
用途高トルク普及用材質S45C許容偏角(°)最大30種類標準タイプその他使用運転には給油が不可欠の条件です。付属品スプリングピン×2本軸穴種別左右A-Aタイプ強力タイプB型
ユニバーサルジョイント三好キカイ(旧:三好パイジョン)当日出荷から5日以内出荷
疲労強度を上げるため、総焼入れ処理をしています。
用途総焼入れ耐摩用材質SCM415(総焼き入れ)許容偏角(°)最大60種類軸付タイプ付属品ストロングピン×1本シャーピン×1本止めリング×2個軸穴種別左右A-Aタイプ耐摩タイプHJD型JIS規格B1454CC型
ユニバーサルジョイント(新JISキー仕様)三好キカイ(旧:三好パイジョン)当日出荷から9日以内出荷
材質SCM415(総焼入れ)許容偏角(°)最大60種類軸付タイプ付属品ストロングピン×1本、シャーピン×1本、止めリング×2個タイプ耐摩タイプHJD型
ユニバーサルジョイント三好キカイ(旧:三好パイジョン)当日出荷から7日以内出荷
用途耐蝕用種類軸付タイプ許容偏角(°)最大60材質SUS304タイプ耐蝕タイプHSD型軸穴種別左右A-A付属品スプリングピン×2本(SUS420J2)
ユニバーサルジョイント 耐蝕タイプHSD・BSD型 HSD-12三好キカイ(旧:三好パイジョン)29日以内出荷
・耐摩性をよくするため乾性潤滑処理をしています。(HSD-16以上)
材質SUS304質量(kg)0.31タイプHSD型最高回転数(min-1[r.p.m])380寸法L(mm)112寸法F(mm)41寸法D(Φmm)25寸法l(mm)22寸法d(Φmm)12(H7)寸法I(mm)35.5スプリングピン寸法(mm)4×25(取付用)芯振れ(m/m)0.14最大伝達容量(N・m)20
ユニバーサルジョイント 耐蝕タイプHSD・BSD型 HSD-14三好キカイ(旧:三好パイジョン)29日以内出荷
・耐摩性をよくするため乾性潤滑処理をしています。(HSD-16以上)
材質SUS304質量(kg)0.29タイプHSD型最高回転数(min-1[r.p.m])380寸法L(mm)112寸法F(mm)41寸法D(Φmm)25寸法l(mm)22寸法d(Φmm)14(H7)寸法I(mm)35.5スプリングピン寸法(mm)4×25(取付用)芯振れ(m/m)0.14最大伝達容量(N・m)49
ユニバーサルジョイント 耐摩タイプHJD型 HJD-30三好キカイ(旧:三好パイジョン)5日以内出荷
・JIS-B1454CC型・総焼入れ耐摩用
材質SCM415質量(kg)1.8最高回転数(min-1[r.p.m])380寸法L(mm)195寸法F(mm)73寸法D(Φmm)51寸法e(mm)17.5寸法l(mm)35寸法d(Φmm)30(H7)寸法I(mm)61芯振れ(m/m)0.15最大伝達容量(N・m)6寸法P(Φmm)11.5(H8/m6)
両角キーセイキ製作所税込¥177~¥161~