疲労強度を上げるため、総焼入れ処理をしています。
用途総焼入れ耐摩用
材質SCM415(総焼き入れ)
許容偏角(°)最大60
種類軸付タイプ
付属品ストロングピン×1本シャーピン×1本止めリング×2個
軸穴種別左右A-A
タイプ耐摩タイプHJD型
JIS規格B1454CC型
用途高トルク普及用
材質S45C
許容偏角(°)最大60
種類軸付タイプ
その他使用運転には給油が不可欠の条件です。
付属品スプリングピン×2本
軸穴種別左右A-A
タイプ強力タイプBD型
・JIS-B1454CC型・総焼入れ耐摩用
材質SCM415
質量(kg)1.16
最高回転数(min-1[r.p.m])430
寸法L(mm)168
寸法F(mm)63
寸法D(Φmm)44
寸法e(mm)15
寸法l(mm)30
寸法d(Φmm)25(H7)
寸法I(mm)52.5
芯振れ(m/m)0.15
最大伝達容量(N・m)382
寸法P(Φmm)10(H8/m6)
1個
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
材質SCM415(総焼入れ)
許容偏角(°)最大60
種類軸付タイプ
付属品ストロングピン×1本、シャーピン×1本、止めリング×2個
タイプ耐摩タイプHJD型
伝導部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。