絞り込み
溝数
  • 2
  • 1(25)
  • 3(26)
  • 4(25)
  • 5(17)
  • 6(12)
  • 8(6)
  • 10(4)
溝の形
  • 3V(2)
  • 5V(2)
  • A(10)
  • B(10)
  • C(3)
軸穴径(Φmm)
  • 10(4)
  • 11(4)
  • 12(4)
  • 14(4)
  • 15(4)
  • 16(4)
  • 18(4)
  • 19(4)
  • 20(4)
  • 22(4)
  • 24(4)
  • 25(4)
  • 28(4)
  • 30(4)
  • 32(4)
  • 35(4)
  • 38(4)
  • 40(4)
  • 42(4)
  • 45(4)
リム幅(mm)
  • 27.7(1)
  • 35(3)
  • 36(5)
  • 42.9(1)
  • 44(8)
  • 58(1)
  • 59.5(1)
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(12)
  • カネミツ(8)
  • エバオン(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
サービス分類
  • オーダー・加工(7)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
溝数から絞り込む
1(25)
2
3(26)
4(25)
5(17)
6(12)
8(6)
10(4)
  • VPプーリ A2 軸穴完成品(軸穴+キー溝) エバオン

    VPプーリ A2 軸穴完成品(軸穴+キー溝)

    エバオン(15件のレビュー)
    2,788税込3,067
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    種類VPプーリ溝数2ベルトA形溝の形A
  • VPプーリ B2 軸穴完成品(軸穴+キー溝) エバオン

    VPプーリ B2 軸穴完成品(軸穴+キー溝)

    エバオン(18件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から81日以内出荷
  • 【オーダー】JIS Vプーリー JIS-A-2 軸穴完成品 NBK(鍋屋バイテック会社)

    【オーダー】JIS Vプーリー JIS-A-2 軸穴完成品

    NBK(鍋屋バイテック会社)(6件のレビュー)
    2,980税込3,278
    1個
    3日以内出荷
    ● 1個でも、短納期でお届けします。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。しかも、プーリー 加工専用のNC機械・自動機・バランサなどを自社開発。セ ル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。 お客さまに”便利”をお届けします。 ● 便利な追加工サービスを標準化。 軸穴・キー溝・押しねじの追加工を標準化しました。 ● JIS規格を上回る高品質。 材 質・加 工 精 度・バランス精 度ともに JIS 規 格( JIS B 1854 - 1987「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリー です。外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保 証。表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい塗装を行っ ています。
    軸穴径(mm)10~50溝数2溝の形ARoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
  • VPプーリ A2 軸穴完成品(軸穴+キー溝+押しねじ穴2ヵ所) エバオン

    VPプーリ A2 軸穴完成品(軸穴+キー溝+押しねじ穴2ヵ所)

    エバオン(14件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    種類VPプーリ溝数2ベルトA形
  • 標準 Vプーリー A-2 NBK(鍋屋バイテック会社)

    標準 Vプーリー A-2

    NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    日本で最大の使用実績。高い信頼性を実証しています。高品質・高バランス精度の完成されたVプーリーです
    溝数2下穴径(Φmm)-溝の形A
  • 【オーダー】標準 Vプーリー STD-B-2 軸穴完成品 NBK(鍋屋バイテック会社)

    【オーダー】標準 Vプーリー STD-B-2 軸穴完成品

    NBK(鍋屋バイテック会社)(8件のレビュー)
    3,440税込3,784
    1個
    3日以内出荷
    1個でも、短納期でお届けします。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。しかも、プーリー 加工専用のNC機械・自動機・バランサなどを自社開発。セ ル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。 お客さまに”便利”をお届けします。 便利な追加工サービスを標準化。 軸穴・キー溝・押しねじの追加工を標準化しました。
    軸穴径(mm)10~51溝数2溝の形BRoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】標準 Vプーリー STD-A-2 軸穴完成品 NBK(鍋屋バイテック会社)

    【オーダー】標準 Vプーリー STD-A-2 軸穴完成品

    NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
    2,680税込2,948
    1個
    3日以内出荷
    1個でも、短納期でお届けします。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。しかも、プーリー 加工専用のNC機械・自動機・バランサなどを自社開発。セ ル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。 お客さまに”便利”をお届けします。 便利な追加工サービスを標準化。 軸穴・キー溝・押しねじの追加工を標準化しました。
    軸穴径(mm)10~47溝数2溝の形ARoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】JIS Vプーリー JIS-B-2 軸穴完成品 NBK(鍋屋バイテック会社)

    【オーダー】JIS Vプーリー JIS-B-2 軸穴完成品

    NBK(鍋屋バイテック会社)(4件のレビュー)
    4,900税込5,390
    1個
    欠品中
    ● 1個でも、短納期でお届けします。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。しかも、プーリー 加工専用のNC機械・自動機・バランサなどを自社開発。セ ル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。 お客さまに”便利”をお届けします。 ● 便利な追加工サービスを標準化。 軸穴・キー溝・押しねじの追加工を標準化しました。 ● JIS規格を上回る高品質。 材 質・加 工 精 度・バランス精 度ともに JIS 規 格( JIS B 1854 - 1987「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリー です。外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保 証。表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい塗装を行っ ています。
    軸穴径(mm)12~56溝数2溝の形BRoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
  • 標準 Vプーリー B-2 NBK(鍋屋バイテック会社)

    標準 Vプーリー B-2

    NBK(鍋屋バイテック会社)(10件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    日本で最大の使用実績。高い信頼性を実証しています。 高品質・高バランス精度の完成されたVプーリーです。
    溝数2溝の形B
  • VPプーリ B2 軸穴完成品(軸穴+キー溝+押しねじ穴2ヵ所) エバオン

    VPプーリ B2 軸穴完成品(軸穴+キー溝+押しねじ穴2ヵ所)

    エバオン(6件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    種類VPプーリ
  • NS 標準 Vプーリー A-2 カネミツ

    NS 標準 Vプーリー A-2

    カネミツ(4件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質が均一で肉厚が強固なため、一番安全で扱いやすい製品です。寸法精度は、JIS規格を参考とし品質管理も万全です。
    用途ベルト伝導に。
  • NS 標準 Vプーリー B-2 カネミツ

    NS 標準 Vプーリー B-2

    カネミツ(3件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    4日以内出荷から12日以内出荷
    溝数2
  • 【オーダー】ウェッジプーリー WEG-3V-2 軸穴完成品 NBK(鍋屋バイテック会社)

    【オーダー】ウェッジプーリー WEG-3V-2 軸穴完成品

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,000税込3,300
    1個
    3日以内出荷
    1個でも、短納期でお届けします。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。しかも、プーリー 加工専用のNC機械・自動機・バランサなどを自社開発。セ ル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。 お客さまに”便利”をお届けします。 便利な追加工サービスを標準化。 軸穴・キー溝・押しねじの追加工を標準化しました。 材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B 1855-1991「細幅Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。 外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい電着塗装を行っています。
    軸穴径(mm)12~55溝数2溝の形3VRoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
  • JIS Vプーリー B-2 NBK(鍋屋バイテック会社)

    JIS Vプーリー B-2

    NBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    翌々日出荷から62日以内出荷
    溝数2
  • JIS Vプーリー A-2 NBK(鍋屋バイテック会社)

    JIS Vプーリー A-2

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B 1854-1987「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい電着塗装を行っています。
    下穴径(Φmm)-溝の形A
  • 【オーダー】ウェッジプーリー WEG-5V-2 軸穴完成品 NBK(鍋屋バイテック会社)

    【オーダー】ウェッジプーリー WEG-5V-2 軸穴完成品

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    11,640税込12,804
    1個
    3日以内出荷
    1個でも、短納期でお届けします。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。しかも、プーリー 加工専用のNC機械・自動機・バランサなどを自社開発。セ ル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。 お客さまに”便利”をお届けします。 便利な追加工サービスを標準化。 軸穴・キー溝・押しねじの追加工を標準化しました。 材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B 1855-1991「細幅Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。 外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい電着塗装を行っています。
    軸穴径(mm)19~85溝数2溝の形5VRoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
  • SNSJISVプーリ A形2本掛 カネミツ

    SNSJISVプーリ A形2本掛

    カネミツ
    1,698税込1,868
    1個
    6日以内出荷
    種類Vプーリー溝数2溝の形A
  • VPプーリ A2 エバオン

    VPプーリ A2

    エバオン
    499税込549
    1個
    5日以内出荷から11日以内出荷
    種類VPプーリ溝数2溝の形A
  • SNS パワーシーブ 5V2本掛 カネミツ

    SNS パワーシーブ 5V2本掛

    カネミツ
    11,980税込13,178
    1個
    6日以内出荷
    溝数2溝の形5V
  • SNS パワーシーブ 3V2本掛 カネミツ

    SNS パワーシーブ 3V2本掛

    カネミツ
    2,198税込2,418
    1個
    6日以内出荷から30日以内出荷
    溝数2溝の形3V
  • JIS Vプーリー C-2 NBK(鍋屋バイテック会社)

    JIS Vプーリー C-2

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    種類Vプーリー溝数2リム幅w(mm)59.5下穴径d(Φmm)-溝の形C
  • SNS JIS Vプーリー カネミツ

    SNS JIS Vプーリー

    カネミツ(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    SNS JIS Vプーリーは前製品をバランシングマシンにかけて、バランスの測定とつり合わせ加工をしておりますので、高精度のつり合い良さを有し、高速回転機器にもそのまま使用していただけます。
    用途ベルト伝導に。仕様2本掛け種類Vプーリー適合ベルトA
  • 【オーダー】JIS Vプーリー JIS-C-2 軸穴完成品 NBK(鍋屋バイテック会社)

    【オーダー】JIS Vプーリー JIS-C-2 軸穴完成品

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    9,700税込10,670
    1個
    3日以内出荷
    1個でも、短納期でお届けします。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。しかも、プーリー加工専用のNC機械・自動機・バランサなどを自社開発。 セル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。お客さまに”便利”をお届けします。 便利な追加工サービスを標準化。軸穴・キー溝・押しねじの追加工を標準化しました。 JIS規格を上回る高品質。材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B1854 - 1987「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。 外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい塗装を行っています。
    軸穴径(mm)14~63溝数2溝の形CRoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
  • VPプーリ B2 エバオン

    VPプーリ B2

    エバオン
    579税込637
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    種類VPプーリ溝数2溝の形B
  • SNSJISVプーリ B形2本掛 カネミツ

    SNSJISVプーリ B形2本掛

    カネミツ
    4,398税込4,838
    1個
    6日以内出荷から10日以内出荷
    種類Vプーリー溝数2溝の形B
  • NSVプーリ C形2本掛 カネミツ

    NSVプーリ C形2本掛

    カネミツ
    3,998税込4,398
    1個
    6日以内出荷
    種類Vプーリー溝数2溝の形C

プーリー』には他にこんなカテゴリがあります

Vプーリー