7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TH-153 二軸フリーストップヒンジ 栃木屋 動画あり
任意の角度で静止できるヒンジを2軸設けてあり、前後・左右任意の位置で止まります。本体部に配線を通す穴を設けてあるため、モニターの配線処理が容易です。
用途ディスプレイ・OA機器・各種表示画面等 材質/処理(固定ブラケット・回転ブラケット・可動ブラケット(L)(R))SPCC/黒色電着塗装(スイベルシャフト)SUM/Ni(チルトシャフト)SUM/Uc(スラストワッシャー・プラグトレイ・ディスク)SUS(スイベルプラグ・カバースペーサー)POM/黒色(スラストプラグ)ポリアセタール(ポリオキシメチレン)/白色(サラばね(A)(B))鉄系ねじ/四酸化鉄被膜(押さえワッシャー)SECC(六角ナット(A)(B))鉄系ねじ/Uc 質量(g)445 初期トルク値(常温)N・m(kgf・cm)(チルト方向)5.88±0.98(60±10)(スイベル方向)2.45±0.49(25±5) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

任意の角度で静止できるヒンジです。2軸により、前後・左右任意の位置に止まります。
用途ディスプレイ・OA機器・各種表示画面等 材質/処理(固定ブラケット・回転ブラケット・可動ブラケット(L)・(R)・補助ブラケット)SPCC/Uc(チルトシャフト・スイベルシャフト・ストッパーピン)SUM/Uc(ディスク)SUS304/-(プラグトレイ・押さえワッシャー)SUS430/-(スラストプラグ・スラストワッシャー)POM/黒色(サラばね)S60C/四三酸化鉄被膜(六角ナット)S/Uc 質量(g)289 トルク値N・m(kgf・cm)チルト方向/5.88±0.98(60±10)スイベル方向/2.45±0.49(25±5) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

任意の角度で静止できるヒンジです。ケース部にアルミニウムを採用し、TH-122/134と取付の互換性(.R寸法が多少異なります。)を持たせながら強度アップを図りました。表面処理は、様々な筐体の色と馴染みやすいアルマイト(白色)です。
用途ディスプレイ・OA機器・各種表示画面等 質量(g)13.5 使用温度範囲(℃)5~40 材質/処理(ケース)A603S/アルマイト(白色)(シャフト)SUSXM7/脱脂(プラグ)POM/黒色(プッシュナット)SUS(ブラケット)SUS430/パレル研磨 初期トルク値(常温)N・m(kgf・cm)0.69(±0.15)[7(±1.5) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷

任意の角度で静止できるヒンジです。ケース部にアルミニウムを採用し、TH-122/134と取付の互換性(※.R寸法が多少異なります。)を持たせながら強度アップを図りました。表面処理は、様々な筐体の色と馴染みやすいアルマイト(白色)です。
用途ディスプレイ・OA機器・各種表示画面等 使用温度範囲(℃)5~40 材質/処理(ケース)A603S/アルマイト(白色)(シャフト)SUSXM7/脱脂(プラグ)POM/黒色(プッシュナット)SUS(ブラケット)SUS430/パレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

樹脂材料の摩擦抵抗を利用しており摩耗が少なく、金属粉・異音等が発生しにくい構造を特長とするヒンジです。任意の角度で静止できるヒンジです。各種表示画面、標識、ディスプレイ、キーボード等の角度調整に最適です。
用途パソコン・ワープロ・OA 機器・医療機器・事務機器・ 音響機器・計測器・精密機器・その他
1個
65 税込72
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

栃木屋フリーストップヒンジ
エコ商品、RoHS
樹脂材料の摩擦抵抗を利用しており摩耗が少なく、金属粉・異音等が発生しにくい構造を特長とするヒンジです。任意の角度で静止できるヒンジです。各種表示画面、標識、ディスプレイ、キーボード等の角度調整に最適です。
用途パソコン・ワープロ・OA機器・医療機器・事務機器・ 音響機器・計測器・精密機器・その他 材質合成樹脂 タイプ片羽根型 使用温度範囲(℃)0~50 板厚(mm)3 トルク値N・m(kgf・cm)0.245(2.5) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
469 税込516
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

任意の角度で静止できるヒンジです。耐食性に優れた仕様です。
用途小型蓋・表示板等 材質(ケース)SUS316、(シャフト、ブッシュナット、ブラケット、スプリング)SUS304、(スプリング)SWP、(Oリング)NBR 使用温度範囲(℃)-20~+80 使用環境通常の屋外環境(田園、住宅地域等)※設置環境や年数によっては錆が発生する場合があり、耐食性を保証するものではありません。 取付け方法シャフト水平状態 設定トルク(Nm)0.34±0.05、3.5kgf・cm±0.5 RoHS指令(10物質対応)対応 自重(g)27
1個
1,298 税込1,428
14日以内出荷

『蝶番・ヒンジ』には他にこんなカテゴリがあります