ヒンジ :「フリース」の検索結果

関連キーワード
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストッパーヒンジ LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)ストッパーヒンジ
エコ商品
レバー操作で簡単に角度調整ができるストッパー付のヒンジです。ギアによるロック(10°刻み)で、負荷をかけても動きません。レバーを押している間は、ロックが解除されます。レバーを引き上げると、ロック解除状態が保持されます。ストッパー付となしのタイプは併用できます。
用途医療機器、分析機器、特装車など。治具、モニター、タッチパネルの角度調整に 種類特殊形状 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

HG-RCT12-C ラチェットヒンジ LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)ラチェットヒンジ
エコ商品
開位置から閉位置まで、ラチェット機構により5°刻みで角度を保持します。ラチェット域の最上位置まで持ち上げるとガチャンと音がします。それより上に持ち上げるとラチェット機構が解除されます。解除時もフリクション(抵抗)機能が働き、安全に操作できます。
用途折りたたみテーブル、タッチパネル、キーボードの角度調整など。 質量(g)350 種類特殊形状 アズワン品番64-8550-22 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
9,998 税込10,998
当日出荷

メーカー2万回開閉試験をクリアしています。2軸のフリーストップ機構により、傾き方向(チルト方向)と回転方向(スイベル方向)共に任意の角度を保持できます。回転方向(スイベル方向)は360°回転します。ベースは面付仕様で、筐体への取り付けが簡単です。
用途セルフレジや小型モニターなど 材質ステンレス鋼(SUS430) 材質/仕上(ベース)ステンレス鋼(SUS430)/光沢バレル研磨(ベースプレート)ステンレス鋼(SUS430)/光沢バレル研磨(ブラケット)ステンレス鋼(SUS430)/光沢バレル研磨(スプリングワッシャー)鋼/素地(シャフト)ステンレス鋼(SUS303)/素地 仕様使用温度:0 ℃~40 ℃ トラスコ品番397-4286 質量(g)87 種類二軸型 使用温度(℃)0~40 仕上光沢バレル研磨 トルク(N・m)(傾き方向)3.0(回転方向)1.5
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

HG-T70S30 2軸トルクヒンジ HG-T70S30 LAMP(スガツネ) 動画あり
メーカー2万回開閉試験をクリアしています。2軸のフリーストップ機構により、傾き方向(チルト方向)と回転方向(スイベル方向)共に任意の角度を保持できます。回転方向(スイベル方向)は360°回転します。ねじ・ピンで回転、傾き角度を規制できます。(ねじ・ピンはお客様にてご用意ください。)。 規制後の開閉角度。 :傾き方向(チルト方向)・・・0°~120°。 :回転方向(スイベル方向)・・・±30°、±90°
用途液晶モニターや監視カメラなど 材質(ベース・ベースプレートブラケット・押えワッシャー)ステンレス鋼(SUS430)(スプリングワッシャー)鋼(シャフト)ステンレス鋼(SUS303) 仕様使用温度:0 ℃~40 ℃ トラスコ品番380-2183 質量(g)229 種類二軸型 使用温度範囲(℃)0~40 仕上光沢バレル研磨 トルク値N・m(kgf・cm)(傾き方向)7.0[71.4](回転方向)3.0[30.6] 中央部穴径(Φmm)12
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

・任意の角度を保持できるフリーストップ仕様です。・スガツネのオリジナル技術により、構成部品を少なく抑え、低価格を実現しました。・2万回の開閉テストをクリアしています。・使用温度:-10℃~50℃/保存湿度:95RH以下・アルミフレームに取り付けできます。
質量(g)27.5 定格トルク(N・m)0.7 最大トルク(kgf・cm)7.1
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷

・任意の角度を保持できるフリーストップ仕様です。・スガツネのオリジナル技術により、構成部品を少なく抑え、低価格を実現しました。・2万回の開閉テストをクリアしています。・使用温度:-10℃~50℃/保存湿度:95RH以下・アルミフレームに取り付けできます。
質量(g)15 定格トルク(N・m)0.35 最大トルク(kgf・cm)3.6
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

LAMP(スガツネ)トルクヒンジ
エコ商品
メーカー2万回開閉試験をクリアしています。扉を閉めると蝶番が外から見えない仕様のトルクヒンジです。開き角度が大きくなるにつれトルクが小さくなり、開けやすくなります。上蓋(開き角度0°~100°)でお使いください(この範囲でフリーストップします)。
仕様使用温度:0 ℃~40 ℃ 材質亜鉛合金(ZDC) 質量(g)160 種類裏蝶番・隠し丁番型 長さL(mm)70 仕上サテンクロムめっき 幅W(mm)52.6 開き角度(度)180° RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・二つ折れタイプの携帯電話など、小型折りたたみケースの開閉に適したフリーストップタイプのヒンジです。・ヒンジ1個で従来品の2個分のトルクで、片側のヒンジスペースの必要がないため様々な筐体のデザインができます。・筐体開き角度は160°で、開時・閉時にキャッチ力が働きます。・ワンタッチ装着により、筐体への取り付けが簡単です。・10万回の開閉試験(同社基準)をクリアしています。
1個
369 税込406
4日以内出荷

小型ケースの蓋用で、かぶせ仕様の蝶番です。 フリーストップ機構により、任意の角度を保持できます。
トラスコ品番223-9404 質量(g)16.8
1個
939 税込1,033
翌々日出荷

・任意の角度を保持できるフリーストップ仕様です。・スガツネのオリジナル技術により、構成部品を少なく抑え、低価格を実現しました。・2万回の開閉テストをクリアしています。・使用温度:-10℃~50℃/保存湿度:95RH以下・アルミフレームに取り付けできます。
質量(g)64.1 定格トルク(N・m)1.5 最大トルク(kgf・cm)15.3
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷

『蝶番・ヒンジ』には他にこんなカテゴリがあります