ヒンジ :「丁番 角度」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
メーカー2万回開閉試験をクリアしています。片羽根がストレート、片羽根がL字ブラケットのトルクヒンジです。
用途液晶モニターや監視カメラなど
種類特殊形状
開き角度(度)360
RoHS指令(10物質対応)対応
メーカー2万回開閉試験をクリアしています。樹脂製の小型トルクヒンジです。
用途事務機器や店舗什器などの小型軽量扉
材質(本体A、本体B)ポリアセタール(POM)、(軸)ステンレス鋼(SUS304)
種類平蝶番型
グリスレス仕様です。スガツネ独自の技術により、構成部品を減らして低価格を実現しました。アルミフレームに取り付けできます。
用途音響機器、FA機器、各種自動機器
材質ステンレス(SUS304)
仕様グリスレス使用温度:-10 ℃~50 ℃使用湿度:90 % RH以下
種類平蝶番型
表面処理光沢バレル研磨仕上げ
仕上光沢バレル研磨
取付け方法ねじ止め(別売)
動作範囲0~180°
ねじ穴数4
穴径(mm)4.3
グリスレス仕様です。表から蝶番が見えないように扉の裏面に取り付け、任意の角度で扉を保持できます。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。トルクフリータイプ(トルクなしヒンジ)のHG-TUFが新しく加わりました。複数個のヒンジを使用する場合、トルクヒンジとトルクフリータイプを組み合わせて使用することでトルクを調整できます。
質量(g)50
グリスレス仕様です。表から蝶番が見えないように扉の裏面に取り付け、任意の角度で扉を保持できます。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。広角度仕様です。
仕様グリスレス使用温度:-10 ℃~50 ℃
材質ステンレス鋼(SUS304)
質量(g)88
種類裏蝶番・隠し丁番型
長さL(mm)40
仕上光沢バレル研磨
幅W(mm)61
RoHS指令(10物質対応)対応
・表から見えない裏蝶番タイプです。・六角棒スパナで扉の閉じ速度を調整できます。・引き込み機能により、扉をゆっくり引き込みます。【注意】・可動角度以上に開閉しないよう筺体に別途ストッパーを設けてください。
色ライトグレー
質量(g)135
適合扉高さ(mm)2400以下
適合扉幅(mm)700以下
適合扉質量(kg)1.0~7.0(2ヶ)、7.0~12.0(3ヶ)
1個
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
-3°、±90°、177°の4箇所で仮保持します。(出荷時)。90°の仮保持角度は、45°、135°へ切り替えできます。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。
用途環境試験機器、理化学機器等
材質ポリアセタール(POM)
質量(g)115
種類平蝶番型
付加機能クリック
RoHS指令(10物質対応)対応
小型ケースの蓋用で、かぶせ仕様の蝶番です。
フリーストップ機構により、任意の角度を保持できます。
トラスコ品番223-9404
質量(g)16.8
1個
¥939
税込¥1,033
翌々日出荷
メーカー2万回開閉試験をクリアしています。扉を閉めると蝶番が外から見えない仕様のトルクヒンジです。開き角度が大きくなるにつれトルクが小さくなり、開けやすくなります。上蓋(開き角度0°~100°)でお使いください(この範囲でフリーストップします)。
仕様使用温度:0 ℃~40 ℃
材質亜鉛合金(ZDC)
質量(g)160
種類裏蝶番・隠し丁番型
長さL(mm)70
仕上サテンクロムめっき
幅W(mm)52.6
開き角度(度)180°
RoHS指令(10物質対応)対応
メーカー2万回開閉試験をクリアしています。本体と同色のカバー(別売)を取り付けると取付穴が隠れ、すっきりとした外観になります。トルク値が一目でわかるシール付です。同型でトルクフリータイプ(トルクなしヒンジ)もあります(HG-ITSF、HG-ITMF)。複数個のヒンジを使用する場合、トルクヒンジとトルクフリータイプを組み合わせて使用することでトルクを調整できます。
用途液晶モニターや監視カメラなど
材質(ベース・ブラケット)ステンレス鋼(SUS304)(シャフト)ステンレス鋼(SUS303)(フリクションプレート)リン青銅
仕様使用温度:-10 ℃~50 ℃
タイプトルクフリータイプ
種類平蝶番型
使用温度範囲(℃)-10~50
仕上光沢バレル研磨
開き角度(度)180
RoHS指令(10物質対応)対応
異なる動きのヒンジを組み合わせたり、片側を内蔵ユニットなしのヒンジにしたりすることにより、絶妙な開閉動作が可能になります。同形状で内蔵ユニットがトルク、スプリングのタイプがあります。
用途小型の機器などの軽い蓋用。
仕様使用温度:0 ℃~40 ℃
材質ポリアセタール(POM)
色ホワイト
質量(g)14
種類平蝶番型
長さL(mm)50
幅W(mm)36
本体長さ(mm)50
羽根厚さ(mm)6
開き角度(度)270°
RoHS指令(10物質対応)対応
本体幅(mm)36
1個
¥999
税込¥1,099
欠品中
異なる動きのヒンジを組み合わせたり、片側を内蔵ユニットなしのヒンジにしたりすることにより、絶妙な開閉動作が可能になります。同形状で内蔵ユニットがダンパー、スプリングのタイプがあります。
用途小型の機器などの軽い蓋用。
仕様使用温度:0 ℃~40 ℃
材質ポリアセタール(POM)
質量(g)19
種類平蝶番型
長さL(mm)50
幅W(mm)36
本体長さ(mm)50
羽根厚さ(mm)6
開き角度(度)270°
RoHS指令(10物質対応)対応
本体幅(mm)36
同形状で内蔵ユニットがダンパー、トルクのタイプがあります。異なる動きのヒンジを組み合わせたり、片側を内蔵ユニットなしのヒンジにしたりすることにより、絶妙な開閉動作が可能になります。ばね反力を六角棒スパナで調節できます。
用途小型の機器などの軽い蓋用。
仕様使用温度:0 ℃~40 ℃
材質ポリアセタール(POM)
質量(g)18
種類平蝶番型
付加機能ばね力調整機能付
本体長さ(mm)50
羽根厚さ(mm)6
開き角度(度)270°
RoHS指令(10物質対応)対応
本体幅(mm)36
2万5千回開閉試験をクリアしています。静トルク(静止時からの動き出し)と動トルク(回転中)の差を10 %以内という小さな範囲に抑えることで、非常にスムーズな操作性を発揮します。同一サイズの金属製トルクヒンジと比べ、重量が約1/3と軽量です。
用途OA機器、医療機器、液晶モニターなど
主材質ガラス繊維強化ポリアミド
色ブラック
仕様使用温度:0 ℃~60 ℃
質量(g)13
種類平蝶番型
仕上素地
開き角度(度)270
RoHS指令(10物質対応)対応
2万回開閉試験をクリアしています。扉の開閉時に手を離しても、反動(スプリングバック)を1°以下に抑えます。静トルク(静止時からの動き出し)と動トルク(回転中)の差を10 %以内という小さな範囲に抑えることで、非常にスムーズな操作性を発揮します。軸部のニトリルゴム製Oリングで、水、ほこりの侵入を防いでいます。
用途OA機器、医療機器、液晶モニター、ノートパソコンなど
材質亜鉛合金
質量(g)86
種類平蝶番型
使用温度範囲(℃)0~60
長さL(mm)50.8
幅W(mm)57.2
開き角度(度)270
RoHS指令(10物質対応)対応
2万回開閉試験をクリアしています。静トルク(静止時からの動き出し)と動トルク(回転中)の差を10 %以内という小さな範囲に抑えることで、非常にスムーズな操作性を発揮します。
用途OA機器、医療機器、液晶モニターなど
色ブラック
仕様使用温度:0 ℃~60 ℃
質量(g)48
種類平蝶番型
使用温度範囲(℃)0~60
開き角度(度)270
RoHS指令(10物質対応)対応
異なる動きのヒンジを組み合わせたり、片側を内蔵ユニットなしのヒンジにしたりすることにより、絶妙な開閉動作が可能になります。同形状で内蔵ユニットがトルク、スプリングのタイプがあります。
用途小型の機器などの軽い蓋用。
仕様使用温度:0 ℃~40 ℃
材質ポリアセタール(POM)
色ブラック
種類平蝶番型
本体長さ(mm)50
羽根厚さ(mm)6
開き角度(度)270°
本体幅(mm)36
2万回開閉試験をクリアしています。扉の開閉時に手を離しても、反動(スプリングバック)を1°以下に抑えます。静トルク(静止時からの動き出し)と動トルク(回転中)の差を10 %以内という小さな範囲に抑えることで、非常にスムーズな操作性を発揮します。軸部のニトリルゴム製Oリングで、水、ほこりの侵入を防いでいます。
用途収納箱、OA機器、医療機器、液晶モニター、タッチパネルなど
材質亜鉛合金
仕様使用温度:0 ℃~60 ℃
質量(g)41
種類平蝶番型
使用温度範囲(℃)0~60
長さL(mm)38
幅W(mm)40.6
開き角度(度)270
RoHS指令(10物質対応)対応
2万回開閉試験をクリアしています。静トルク(静止時からの動き出し)と動トルク(回転中)の差を10 %以内という小さな範囲に抑えることで、非常にスムーズな操作性を発揮します。開方向、閉方向同一トルクに加え、双方向トルク違いの仕様があります。
用途OA機器、医療機器、液晶モニターなど
材質ガラス繊維強化ポリアミド
色ブラック
仕様使用温度:0 ℃~60 ℃
質量(g)72
種類平蝶番型
開き角度(度)270
RoHS指令(10物質対応)対応
2万回開閉試験をクリアしています。一方向にトルクが発生する樹脂製トルクヒンジです。逆方向のトルクがほとんど発生しないため、扉などをスムーズに操作できます。
用途衝撃を加えたくない扉の開閉。医療機器、FA機器、OA機器など
仕様使用温度:0 ℃~60 ℃
材質ガラス繊維強化ポリアミド
色ブラック
質量(g)130
種類平蝶番型
長さL(mm)85
幅W(mm)60
開き角度(度)270°
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,798
税込¥9,678
3日以内出荷
屋外使用可能です。屋外で使用できる小型で薄型の高トルクヒンジです。扉の開閉時に手を離しても、反動(スプリングバック)を1°以下に抑えます。静トルク(静止時からの動き出し)と動トルク(回転中)の差を10 %以内という小さな範囲に抑えることで、非常にスムーズな操作性を発揮します。軸部のニトリルゴム製Oリングで、水、ほこりの侵入を防いでいます。
用途収納箱、OA機器、医療機器、液晶モニター、タッチパネルなど
材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/素地
仕様使用温度:0 ℃~60 ℃
材質ステンレス鋼(SUS316)
質量(g)44
種類平蝶番型
長さL(mm)38
使用温度(℃)0~60
仕上素地
幅W(mm)40.6
開閉角度(°)270
2万回開閉試験をクリアしています。一方向にトルクが発生する樹脂製トルクヒンジです。逆方向のトルクがほとんど発生しないため、扉などをスムーズに操作できます。
用途衝撃を加えたくない扉の開閉。医療機器、FA機器、OA機器など
材質ガラス繊維強化ポリアミド
色ブラック
質量(g)130
種類平蝶番型
長さL(mm)85
幅W(mm)60
開き角度(度)270°
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,798
税込¥9,678
4日以内出荷
2万回開閉試験をクリアしています。一方向にトルクが発生する樹脂製トルクヒンジです。逆方向のトルクがほとんど発生しないため、扉などをスムーズに操作できます。
用途衝撃を加えたくない扉の開閉。医療機器、FA機器、OA機器など
仕様使用温度:0 ℃~60 ℃
材質ガラス繊維強化ポリアミド
色ブラック
質量(g)130
種類平蝶番型
長さL(mm)85
幅W(mm)60
開き角度(度)270°
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,798
税込¥9,678
4日以内出荷
2万回開閉試験をクリアしています。一方向にトルクが発生する樹脂製トルクヒンジです。逆方向のトルクがほとんど発生しないため、扉などをスムーズに操作できます。
用途衝撃を加えたくない扉の開閉。医療機器、FA機器、OA機器など
仕様使用温度:0 ℃~60 ℃
材質ガラス繊維強化ポリアミド
色ブラック
質量(g)130
種類平蝶番型
長さL(mm)85
幅W(mm)60
開き角度(度)270°
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,798
税込¥9,678
4日以内出荷
2万回開閉試験をクリアしています。一方向にトルクが発生する樹脂製トルクヒンジです。逆方向のトルクがほとんど発生しないため、扉などをスムーズに操作できます。
用途衝撃を加えたくない扉の開閉。医療機器、FA機器、OA機器など
仕様使用温度:0 ℃~60 ℃
材質ガラス繊維強化ポリアミド
色ブラック
質量(g)130
種類平蝶番型
長さL(mm)85
幅W(mm)60
開き角度(度)270°
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,798
税込¥9,678
4日以内出荷
2万回開閉試験をクリアしています。一方向にトルクが発生する樹脂製トルクヒンジです。逆方向のトルクがほとんど発生しないため、扉などをスムーズに操作できます。
用途衝撃を加えたくない扉の開閉。医療機器、FA機器、OA機器など
仕様使用温度:0 ℃~60 ℃
材質ガラス繊維強化ポリアミド
色ブラック
質量(g)130
種類平蝶番型
長さL(mm)85
幅W(mm)60
開き角度(度)270°
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,798
税込¥9,678
4日以内出荷
2万回開閉試験をクリアしています。一方向にトルクが発生する亜鉛合金製トルクヒンジです。逆方向のトルクがほとんど発生しないため、扉などをスムーズに操作できます。
用途衝撃を加えたくない扉の開閉。医療機器、FA機器、OA機器など
主材質亜鉛合金
色ブラック
仕様使用温度:0 ℃~60 ℃
質量(g)350
種類平蝶番型
開き角度(度)270
RoHS指令(10物質対応)対応
トルク調整機能付のダンパーヒンジです。マイナスドライバーで簡単に調整できます。(目盛り付)
材質PBT樹脂(ガラス入)
仕様制動方向:右回転使用温度:0 ℃~40 ℃
色ブラック
質量(g)30
種類平蝶番型
使用温度範囲(℃)0~40
長さL(mm)60
幅W(mm)36
開き角度(度)110
RoHS指令(10物質対応)対応
トルク調整機能付のダンパーヒンジです。マイナスドライバーで簡単に調整できます。(目盛り付)
材質PBT樹脂(ガラス入)
仕様制動方向:左回転使用温度:0 ℃~40 ℃
色ブラック
質量(g)30
種類平蝶番型
使用温度範囲(℃)0~40
長さL(mm)60
幅W(mm)36
開き角度(度)110
RoHS指令(10物質対応)対応
トルク調整機能付のダンパーヒンジです。マイナスドライバーで簡単に調整できます。(目盛り付)
材質PBT樹脂(ガラス入)
仕様制動方向:右回転使用温度:0 ℃~40 ℃
色ブラック
質量(g)30
種類平蝶番型
使用温度範囲(℃)0~40
長さL(mm)60
幅W(mm)36
開き角度(度)110
RoHS指令(10物質対応)対応
トルク調整機能付のダンパーヒンジです。マイナスドライバーで簡単に調整できます。(目盛り付)
材質PBT樹脂(ガラス入)
仕様制動方向:左回転使用温度:0 ℃~40 ℃
色ブラック
質量(g)30
種類平蝶番型
使用温度範囲(℃)0~40
長さL(mm)60
幅W(mm)36
開き角度(度)110
RoHS指令(10物質対応)対応
蝶番・ヒンジ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。