566件中 321~360件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワンウェイトルク裏蝶番 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)ワンウェイトルク裏蝶番
RoHS
一方向のみにトルクが発生し、逆方向は発生しないため、スムーズに操作できます。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。
用途医療機器、検査装置、各種自動機器 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)トルクヒンジ ブラケット仕様
RoHS
グリスレスのトルクヒンジです。スクエア型のブラケット付です。
用途OA機器、医療機器、液晶モニター RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,078 税込1,186
3日以内出荷

既存の樹脂カバーから付け替えて使用します。
用途食品機械など 付属品十字穴付スリムヘッドねじM4×8 材質ステンレス鋼(SUS430) 質量(g)452 仕上素地 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,898 税込8,688
3日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)クリーントルクヒンジ
RoHS
任意の角度で扉を保持します。摺動部を樹脂キャップでカバーしているため、金属同士の接触による磨耗・金属粉の飛散を防止します。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。
用途半導体製造装置関連、クリーンルーム、アルミフレーム、住設など 材質本体:アルミニウム合金/アルマイト処理、キャップ:ポリアセタール(POM)、ワッシャ:四フッ化エチレン樹脂(PTFE)、軸:ステンレス鋼(SUS303) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,890 税込3,179
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

平行二軸トルクヒンジ LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)平行二軸トルクヒンジ
RoHS
対応板厚8mmの、小型で高トルクなヒンジです。全開、全閉時に軸が出っ張りません。2つの軸のトルクが異なるタイプは、片方ずつ順番に動くため、スムーズに開閉します。
用途航空機、鉄道、キャンピングカー、医療カート、店舗什器カバーなどの折りたたみテーブル 材質ハウジング:亜鉛合金、軸:鋼 質量(g)16 使用温度(℃)0~60 仕上ハウジング:すず・コバルト合金めっき、軸:素地 推奨ねじ平先六角穴付き止めねじ 開き角度(度)180 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,298 税込5,828
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トルクボールジョイント LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)トルクボールジョイント
RoHS
広い可動域をもつボールジョイント型のトルクユニットです。可動域が広く、細やかな角度調整が可能です。繰り返し使用しても垂れ下がりにくい構造です。
用途タブレット、ディスプレイ、照明、ミラーなど 材質本体:ガラス繊維強化ポリアミド、ロッド:鋼 ブラック 質量(g)115 ねじの種類M10 使用温度(℃)0~60 推奨ねじM6ねじ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)トルクヒンジ
RoHS
各種配線が通せるΦ18mmの穴付です。本体側面にくぼみがあり、メンテナンスの取り外し時に本体の穴位置合わせが容易です。
用途各種アーム関節、照明などの角度調整 材質本体:亜鉛合金、中空軸:鋼、スペーサー:ポリアセタール(POM) 質量(g)290 外径(Φmm)60 使用温度(℃)0~60 仕上本体・中空軸:素地 推奨ねじM4ねじ RoHS指令(10物質対応)対応 中央部穴径(Φmm)18
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セット内容トラスねじM5x20(4)、スプリングワッシャーM5(4) 適合シリーズMV超高級鋳物門扉、エクサリオ、エクジス、エクジス引戸R、エターナル・エターナルプラス、キャスステージ、スーパー有峰、セレビューRシリーズ、ニューエクジス、ニューエクジス引戸、ニューエクジス大型、プレサージュ、プレジール、メッシュ門扉S型、ロージー、新峻岳、大型門扉、涼雅、涼雅引戸
1セット
15,980 税込17,578
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容ヒンジ(1)、六角ボルトM6x35(2)、M6ワッシャー(2)、M6スプリングワッシャー(2) ステンカラー 適合シリーズMV超高級鋳物門扉、アイアンティーク、エターナル・エターナルプラス、ディズニー、プレジール、フロイライン、マイポーチ、ロージー
1セット
1,798 税込1,978
7日以内出荷

セット内容ヒンジ(1)、六角ボルトM8x16(2)、ワッシャーM8(2)、スプリングワッシャーM8(2) CBブラウン 適合シリーズエクジス、エクジス引戸R、キャスステージ、スーパー有峰、セレビューRシリーズ、ニューエクジス、ニューエクジス引戸、メッシュ門扉S型、新峻岳、大型門扉、涼雅引戸、涼雅門扉
1セット
1,898 税込2,088
7日以内出荷

セット内容ボルトカバー:1個、ボルトカバー受け:1個、皿ねじM4x10:1本。鋳物門扉(1999年以降、プリオラは2000年以降) 適合シリーズオルテーヌ、プリオラ、レシェンテ、春霞
1セット
539 税込593
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容六角ボルトM8x16(2)、ワッシャーM8(2)、スプリングワッシャーM8(2) 適合シリーズエクジス、エクジス引戸R、キャスステージ、スーパー有峰、セレビューRシリーズ、ニューエクジス、ニューエクジス引戸、メッシュ門扉S型、新峻岳、大型門扉、涼雅、涼雅引戸
1セット
1,898 税込2,088
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容六角ボルトM6x15(2)、ワッシャーM6(2)、スプリングワッシャーM6(2)、ヒジツボA(1) CBブラウン 適合シリーズアルネット、エクサリオ、エクジス、キャスステージ、スーパー有峰、セレビューRシリーズ、ニューエクジス、パーク、マリオ、マルス、モノクローム、引戸、高雅、峻岳、新峻岳、木装、涼雅
1セット
6,398 税込7,038
6日以内出荷

セット内容六角ボルトM6x15(2)、ワッシャーM6(2)、スプリングワッシャーM6(2)、ヒジツボA(1) CBステン 適合シリーズアルネット、エクサリオ、エクジス、キャスステージ、スーパー有峰、セレビューRシリーズ、ニューエクジス、パーク、マリオ、マルス、モノクローム、高雅、峻岳、新峻岳、木装、涼雅
1セット
6,398 税込7,038
7日以内出荷

1セット(2個)
409 税込450
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
1,798 税込1,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セット内容ボルトカバー:1個、ボルトカバー受け:1個、皿ねじM4x10:1本。鋳物門扉(1999年以降、プリオラは2000年以降) 適合シリーズオルテーヌ、プリオラ、レシェンテ、春霞
1セット
1,798 税込1,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容六角ボルトM6x15(2)、M6ワッシャー(2)、M6スプリングワッシャー(2) 適合シリーズエクジス、キャスステージ、スーパー有峰、セレビューRシリーズ、ニューエクジス、新峻岳、涼雅
1セット
929 税込1,022
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セット内容HG門扉8~10型、HG門扉N8型/フックボルトM8x76、座金、ナットx各1コ付き シャイングレー 適合シリーズハイグリッド門扉
1個
929 税込1,022
7日以内出荷

クリックスイベルヒンジHG-S15-16C型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
360°回転するクリックヒンジです。30°ごとに仮保持するタイプと、90°ごとに仮保持するタイプがあります。中央の穴から配線を通せます。クリックしない区間はフリクションが生じます。
用途タブレットスタンド、加工機、装置類の表示器角度調整など 材質/仕上シャフト:ステンレス鋼(SUS303)/素地、スプリングベース:ステンレス鋼(SUS430)/バレル研磨、スプリングプレート:ステンレス鋼/バレル研磨、ボールホルダー:ポリアセタール(POM)/ー、プレートA:ステンレス鋼(SUS430)/光沢バレル研磨、樹脂ワッシャ:ポリアセタール(POM)/ー、プレートB:ステンレス鋼(SUS430)/光沢バレル研磨 質量(g)150 外径(Φmm)60 使用温度(℃)0~40 トルク(N・m)1.5±33% 推奨ねじM4皿ねじ3個、M4ねじ3個 垂直許容荷重(N[kgf])14.7 脱出トルクN・m(kgf・cm)クリック:3.3±15% RoHS指令(10物質対応)対応 許容モーメント(N・m)水平取付:1.47、垂直取付:0.29 中央部穴径(Φmm)16
1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)トルクヒンジHG-TE型
RoHS
蓋やカバーを任意の角度で保持できます。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。オプション品のカバーで、ねじ部を隠せます。
用途音響機器、FA機器、各種自動機器、医療機器、分析機器 使用温度(℃)-10~50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
78 税込86
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ワンウェイトルク裏蝶番HG-TQU15型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
一方向のみにトルクが発生するトルク裏蝶番です。逆方向のトルクが発生しないため、扉などをスムーズに操作できます。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。
用途医療機器、検査装置、各種自動機器 材質/仕上固定本体・回転本体:ステンレス鋼(SUS304)/光沢バレル研磨、固定筒:ポリアセタール(POM)/ブラック、シャフト:ステンレス鋼/-、ハウジング:亜鉛合金/ニッケルめっき 質量(g)145 推奨ねじM5ねじ トルク値N・m(kgf・cm)1.5(+40%・-20%)[15.3(+40%・-20%)] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

摩擦を起こすことでヒンジの開閉に抵抗が生まれ、取り付けたフタなどを好きな角度で止めることができます。横開きの扉にも使用可能です。
用途バタンと閉まらないようにする安全対策や角度調節に。 材質ステンレス鋼、鋼 幅(mm)40 穴径(mm)4.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワークを□40のアルミフレーム端面に固定するための部品です。 アルミヒンジDFS-H、DFSN-H、DKBR-Hと組みつけ寸法に互換性があります。自由に組み合わせて使用できます。
用途工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械 材質(本体)A6063/アルマイト処理 質量(g)190 RoHS指令(10物質対応)対応 搭載可能質量(kg)10
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷

アングルヒンジDFS-H、DFSN-H、DKBR-Hと組みつけ寸法に互換性があります。自由に組み合わせて使用できます。 <取りつけ> ザグリ穴側からねじでワークを取りつける場合は、ゴムシートを少しだけめくり、六角穴つきキャップボルト(M4)を挿入してください。
用途工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械 材質【ゴムシート】NR(天然ゴム) 材質(ノブ)ナイロン6(つや消し黒) 材質(ブラケット)A6063/アルマイト処理 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(ヒンジ)SUS304 搭載可能質量(kg)10
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ワークをアルミフレームや壁面パネル・板金などに固定するための部品です。 アングルヒンジDFS-H、DFSN-H,、DKBR-Hと組みつけ寸法に互換性があります。自由に組み合わせて使用できます。
用途工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械 材質/仕上SS400/静電塗装 質量(g)400 RoHS指令(10物質対応)対応 搭載可能質量(kg)10
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)トルクヒンジ ‐ プラスティック製 E6
RoHS
プラスティック製のトルクヒンジ。ヒンジがどの角度にあっても、任意の位置で扉を保持します。 順回転と逆回転で保持トルクが異なるタイプと、同一のタイプがあります。 開けるときに軽く、閉じるときに重く、またはその逆にするなど、用途に応じた保持トルクを選定すれば、扉の操作性・安全性を高めることができます。 ・E6-50-5 F-0 順回転トルク>逆回転トルク ・E6-50-5 R-0 順回転トルク<逆回転トルク ・E6-50-5 S-0 順回転トルク=逆回転トルク 2万回の開閉試験において、保持トルクの増減率は±20%以内。安定したトルクを維持します。 カラーバリエーションは2色。 オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用の場合は、商品品番の末尾に「-P」を追加してください。
材質【六角穴付ボルト(ねじ付帯サービス)】SUSXM7 材質(本体)ナイロン(各色) 質量(g)37 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)トルクヒンジ ‐ ワンウェイタイプ E6
RoHS
順回転または逆回転どちらか一方向に保持トルクがあり、任意の位置で扉を保持します。 一方向の保持トルクはほとんどないため、扉の操作がスムーズにできます。 ・E6-10-6F0-50=順回転:保持トルクあり、逆回転:フリートルク ・E6-10-6R0-50=順回転:フリートルク、逆回転:保持トルクあり 2万回の開閉試験において、保持トルクの増減率は±20%以内。安定したトルクを維持します。 オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用の場合は、商品品番の末尾に「-P」を追加してください。
材質【六角穴付ボルト(ねじ付帯サービス)】SUSXM7 材質(本体)アルミニウム合金/静電塗装(つや消し黒) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,890 税込10,879
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下アルミ調整式トルクヒンジ 60mm
トルクの調整が可能です。 お好みの角度で扉や蓋を保持します。
用途一般機器 材質アルミニウム(Al) トルク(N・m)0~4.9(1枚) 仕上黒色塗装 ブラック
1個
1,098 税込1,208
6日以内出荷

ジョー・プリンス竹下調整式トルクヒンジ 65mm
トルクの調整が可能です。 お好みの角度で扉や蓋を保持します。
用途一般機器 仕上黒色塗装 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) トルク(N・m)0~2(1枚) ブラック
1個
1,098 税込1,208
6日以内出荷

HG-S50-HR50 高剛性スイベルトルクヒンジHG-S50-HR50 偏荷重対応タイプ LAMP(スガツネ工業) 動画あり
高い剛性をもち、偏荷重に対応できます。 360°回転し、任意の角度で保持できます。 中央の穴から配線を通せます。 付属の角度規制ボルトで回転角度を規制できます。
用途工作機械等の操作パネルや液晶モニターなど シルバー 付属品六角穴付ボルトM5×12 2本(角度規制用)、ばね座金 呼び5 2本
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷

AS-HG-PA300-30-8 バランス調整式パワーアシストヒンジ アルミフレーム取付用セット LAMP(スガツネ工業) 動画あり
バランス調整式パワーアシストヒンジ HG-PA300-15をアルミフレームに取り付けるためのセットです。 スプリングの反力により、重い蓋・装置カバーを軽く持ち上げられます(パワーアシスト機能)。 バランス調整機能により従来のパワーアシストヒンジよりも、対応できる範囲が広がりました。 閉じ際にダンパーが効きます(ソフトクローズ機能)。 トルクはトルク調整ねじを回すことで調整できます(±10 %)。 樹脂カバーにより本体や取付穴が隠れ、すっきりとした外観になります。
用途アルミフレームを使用する工場設備、半導体製造現場、など 適合フレーム溝幅8 構成部品パワーアシストヒンジHG-PA30-015:1ヶブラケットA-SHG-PA300:3ヶASナットA-S8M5:12ヶばね座金・平座金組込六角穴付ボルトM5×12:20ヶ六角穴付ボルトM5×6:2ヶ
1セット
42,980 税込47,278
4日以内出荷

ジョー・プリンス竹下オートヒンジ
RoHS
ROHS対応品です。 圧縮バネにより、上蓋を軽く開くことができます。
用途工作機械、OA機器 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(kg)許容蓋:8(2個使用時) 仕上ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応)対応 開閉角度(°)70±5
1個
3,898 税込4,288
12日以内出荷

自開式の上蓋用小型ダンパーヒンジです。 プッシュラッチなどと併用することで、上蓋をソフトにポップアップできます。 インセットタイプの側板付仕様です。 六角棒スパナで、蓋の開き速度を調整できます。 別売の受座に差し替えることで裏面付に対応します。 カバー付で取付ねじが外から見えず、すっきりとした外観です。 取付穴はルーターで容易に加工できます。
質量(g)56
1式
2,198 税込2,418
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

H95TSH-F 板金扉用トルクスライドヒンジ LAMP(スガツネ工業) 動画あり
トルク機構付きの95°開きスライドヒンジです。 閉まり際にトルクを解放するため、反転(スプリングバック)が起きません。 ワンタッチで脱着が可能です。 本体の固定はマウンティングプレートのピンに引っかけ、押し込むだけです。 大きく持ち出しながら回転する構造のため、側面方向への干渉が少なくなります。 ロックレバーの誤作動を防止する機能付です。
用途小型の自動販売機、券売機、連続扉、壁面に埋め込まれる筐体の扉など 材質 質量(g)180 仕上ニッケルめっき
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

トルクボールジョイント LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)トルクボールジョイント
RoHS
広い可動域をもつボールジョイント型のトルクユニットです。 可動域が広く、細やかな角度調整が可能です。 繰り返し使用しても垂れ下がりにくい構造です。 新しく小型タイプのSJ200型が加わりました。
用途小型カメラ・モニター、バーコードリーダーの角度調整など 材質本体:ガラス繊維強化ポリアミド 、ロッド:鋼 ブラック 質量(g)9 タイプ小型 使用温度範囲(℃)0~60 仕上ロッド:窒化処理 推奨ねじM2.5ねじ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,198 税込6,818
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヒンジ形状で取り付けやすいです。TOK最大のダンパトルクです。
用途装置のカバーなどのスローダウンに。 トラスコ品番116-5101 全長(mm)87.5 質量(g)365 使用温度範囲(℃)0~40 規格10.0N・m相当のおもりで、70°を3~12秒の間で動作すること 角度(°)回転可能:120 回転方向時計回り 耐久性5万回の開閉(自然落下) 定格トルク(N・m)10 ねじ穴数8 穴径(mm)6.6
1個
5,898 税込6,488
当日出荷

取り付け・取り外しが容易に行えるフリーストップヒンジです。
用途住宅設備・ディスプレイ等 RoHS指令(10物質対応)対応 材質/処理可動ブラケット:SUS304/-,固定ブラケット(A):SUS304 /POM / 黒色,固定ブラケット(B):SUS304 /POM / 白色,ストッパー:SUS304/-
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマオコーポレーションエンプラ 抜差しヒンジ
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 質量(g)41 使用温度範囲(℃)-30~100 色(本体)つや消しブラック 旋回角度(°)最大270
1個
1,397 税込1,537
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(本体)ポリアミド 使用温度範囲(℃)-30~100 材質(ピン)SUS303 色(本体)つや消しブラック 旋回角度(°)最大200
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『蝶番・ヒンジ』には他にこんなカテゴリがあります