271件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マグネットキャッチ MC200型 LAMP(スガツネ工業)マグネットキャッチ MC200型LAMP(スガツネ工業)(9件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
付属品受座高さ(mm)12材質(本体)ポリエチレン質量(g)20種類標準タイプ材質(磁石)フェライトRoHS指令(10物質対応)対応
スーパーマグネットキャッチ(横型) TAKIGEN(タキゲン)スーパーマグネットキャッチ(横型)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
緩衝用スプリング内蔵
用途分電盤・工作機械材質マグネット:Ba-フェライト(異方性)材質(ケース)アルミニウム合金板(A1050P)材質(受座)冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げケース:アルマイト処理(金色)、受板:ニッケルめっき(MFNi)
ボールキャッチ TAKIGEN(タキゲン)ボールキャッチTAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)
306税込337
1個
当日出荷
高温、多湿に最適です。 スムーズに抜差しできます。
用途小型配分電盤・計測機械・工作機械材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げクロムめっき(MZCr)
スーパーマグネットキャッチ(縦型) TAKIGEN(タキゲン)スーパーマグネットキャッチ(縦型)TAKIGEN(タキゲン)(5件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
大小2種類ありますので用途に応じてお選びいただけます。
用途分電盤・工作機械材質マグネット:フェライト(異方性)、受板:冷間圧延鋼板(SPCC)材質(ケース)黄銅板(C2680P)表面仕上げケース:ニッケルめっき(MBNi)、受板:ニッケルめっき(MFNi)
ロータリーキャッチ LAMP(スガツネ工業)ロータリーキャッチLAMP(スガツネ工業)(13件のレビュー)
71税込78
1セット
当日出荷
メーカー30万回試験をクリアしています。ポリアセタール樹脂のばね弾性とローラーとの組み合わせにより、軽快な開閉タッチが得られます。RC6901のみブラウン色もできます。
用途一般家具、厨房器、キッチンまわり、マリン環境下における家具など材質(本体)ポリアセタール(POM)種類ローラー型取付け方法面付タイプRoHS指令(10物質対応)対応
ボールキャッチ LAMP(スガツネ工業)ボールキャッチLAMP(スガツネ工業)(8件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷
平行、垂直どちらの向きでもキャッチできます。
材質亜鉛合金材質(本体)亜鉛合金(ZDC)種類ボール型仕上クロームめっき取付け方法面付タイプRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス ローラーキャッチ TAKIGEN(タキゲン)ステンレス ローラーキャッチTAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。 ローラー部がポリエチレンですので抜差しがスムーズです。
用途キッチンドア・家具材質本体/冷間圧延ステンレス鋼板(SUS430)、ローラー部/ポリエチレン(PE)表面仕上げ本体/鏡面バフ研磨
超強力マグネットキャッチ ラバータイプ NMS型 LAMP(スガツネ工業)超強力マグネットキャッチ ラバータイプ NMS型LAMP(スガツネ工業)(17件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
はさみやカッターで簡単に切断できます。裏面に粘着剤が付いているため、取り付けが簡単です。
材質ネオジム/ニトリルゴム(NBR)全長(mm)200種類標準タイプ
薄型マグネットキャッチ(キーパー付) 栃木屋薄型マグネットキャッチ(キーパー付)栃木屋(10件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
ネオジウム磁石を採用した薄型で強力なマグネットキャッチです。
用途計測機器・OA機器・家具・家電等吸着力(N[kgf])約26.5[2.7]材質(ベース、キーパー)SPCC、(マグネット)ネオジウム質量(g)7.6使用温度範囲(℃)0~+60RoHS指令(10物質対応)対応
強力マグネットキャッチ ジョー・プリンス竹下強力マグネットキャッチジョー・プリンス竹下(9件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
取り付け面が2 方向に選べる強力マグネットキャッチです。
用途配電盤、分電盤、工作機械その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。材質亜鉛ダイカスト枠(ZDC)+ 冷間圧延鋼板(SPCC)仕上梨地クロームメッキ仕上+ 亜鉛メッキ有色クロメート処理取付ねじ受け:M4皿小ネジ小頭RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットキャッチ LAMP(スガツネ工業)マグネットキャッチLAMP(スガツネ工業)(8件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
付属品受座高さ(mm)17材質(本体)黄銅種類標準タイプ仕上ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応
マグネットキャッチ TRUSCOマグネットキャッチTRUSCO(7件のレビュー)
77税込85
1個
当日出荷
シンプル構造で汎用性の高いマグネットキャッチです。
全長(mm)50取付穴寸法(mm)(本体)3.5×6長穴吸着力(N)35質量(g)23材質(本体)ポリプロピレン(PP)材質(受金具)スチール推奨ねじ(受板用)皿ねじ2.7mm
マグネットキャッチ(防錆仕様) 栃木屋マグネットキャッチ(防錆仕様)栃木屋(11件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
ヨークとキーパーにステンレスを使用していますので、従来品よりもさびにくくなっています。
用途厨房機器・医療機器等吸着力(N[kgf])約24.5(2.5)質量(g)14.4材質/処理(ハウジング・ベース)PE/黒色(ヨーク・キーパー)SUS430/-(マグネット)フェライト/-(板バネ)SUS304/-RoHS指令(10物質対応)対応
強力マグネットキャッチ TAKIGEN(タキゲン)強力マグネットキャッチTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
取付け面が2方向選べるように設計されています。
用途配分電盤・工作機械材質マグネット:フェライト(異方性)、受板:冷間圧延鋼板(SPCC)材質(ケース)亜鉛合金(ZDC)表面仕上げケース:ニッケルめっき(MZNi)、受板:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
平行極薄型マグネットキャッチ MC-YN001P LAMP(スガツネ工業)平行極薄型マグネットキャッチ MC-YN001PLAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
厚さ2.2 mmの極薄型サイズです。リベット取り付けも可能です。
用途MC型対応の受座です。仕様本体・受座・ねじ付属品MC-YN001Pのみ受座 MC-YN001U十字穴付皿タッピンねじ3×14トラスコ品番418-3622材質/仕上(受座)鋼/ニッケルめっき(磁石)ネオジウム/ニッケルめっき高さ(mm)12材質(本体)鋼(SPCC)質量(g)4種類標準タイプ吸着力(N)26.5仕上ニッケルめっき吸着力(N[kgf])26.5[2.7]推奨ねじサラ小ねじM3または、サラ木ねじ3.1
マグネットキャッチ バネ入り LAMP(スガツネ工業)マグネットキャッチ バネ入りLAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
ヨークに内蔵したばねが衝撃を和らげます。
付属品受座高さ(mm)15.3材質(本体)アルミ合金種類標準タイプ仕上本体:金色アルマイトヨーク:ニッケルめっき受座:ニッケルめっき材質(磁石)フェライト材質(ヨーク)材質(受座)RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットキャッチ TAKIGEN(タキゲン)マグネットキャッチTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
68税込75
1個
当日出荷
材質マグネット:Ba-フェライト(等方性)、受板:冷間圧延鋼板(SPCC)
マグネットキャッチ アルミ製・横型 TRUSCOマグネットキャッチ アルミ製・横型TRUSCO(4件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
取り付け穴が長穴で取り付け後の調整ができます。
シルバー全長(mm)43質量(g)18材質(本体)アルミニウム材質(受金具)スチール推奨ねじ(受板用)皿ねじ2.4mm取付穴寸法(mm)(本体)3.4×7長穴
マグネットキャッチPP樹脂製 TRUSCOマグネットキャッチPP樹脂製TRUSCO(7件のレビュー)
60税込66
1個
当日出荷
シンプル構造で汎用性の高いマグネットキャッチ(10P型)です。
吸着力(N)20材質(本体)ポリプロピレン(PP)材質(受金具)スチール全長(mm)40質量(g)12推奨ねじ(受板用)2.4mm取付穴寸法(mm)(本体)3.5×5長穴
マグネットキャッチ(丸型・ワンタッチオープンキャッチタイプ) シブタニマグネットキャッチ(丸型・ワンタッチオープンキャッチタイプ)シブタニ(4件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
押し込むことでマグネットが突出するタイプです。
用途機械など製品質量(g)19RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットキャッチ 栃木屋マグネットキャッチ栃木屋(8件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
ケース部分にシリコンゴムを採用したマグネットキャッチです。キーパー等との金属同士の接触がないため、接触音を軽減しています。
用途厨房機器・OA機器・家具等吸着力(N[kgf])約34.3[3.5]材質(ケース)シリコンゴム、(マグネット)ネオジウム、(バックプレート)SPCC使用温度範囲(℃)0~+80RoHS指令(10物質対応)対応
ジュラコン(R)埋込キャッチ LAMP(スガツネ工業)ジュラコン(R)埋込キャッチLAMP(スガツネ工業)(15件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
埋込型タイプで、シンプルな構造のため丈夫で安心して使えます。かぶせ扉用です。
付属品十字穴付皿木ねじ2.7×16トラスコ品番254-0851乳白色材質(本体)ポリアセタール(POM)質量(g)3.5種類クリップ型吸着力(N)17取付け方法埋込タイプ引張強度N(kgf)22.5(2.3)押込力N(kgf)19.6(2.0)材質(メス)ポリアセタール材質(オス)ポリアミド色(本体)ナチュラルRoHS指令(10物質対応)対応
平行極薄型マグネットキャッチ LAMP(スガツネ工業)平行極薄型マグネットキャッチLAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
厚み2.6 mmの極薄型サイズです。
高さ(mm)16.5材質(本体)鋼(SPCC)質量(g)12種類標準タイプRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製受座 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製受座LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
ステンレス鋼製(特殊材)のマグネットキャッチ受座です。
用途洗浄機、厨房機器など適合グリーンマグネットキャッチ MC-JM63G型・MC-JM45型・MC-JM50型、耐熱マグネットキャッチ MC-YN005HP型、シリーズFS吸着力UPタイプ、マグネットキャッチ MC-SS30(適合例)トラスコ品番344-9114材質/仕上ステンレス鋼(特殊材)/素地材質(本体)ステンレス鋼(特殊材)質量(g)9.88種類関連部品仕上バレル研磨
スイッチ付マグネットキャッチ TAKIGEN(タキゲン)スイッチ付マグネットキャッチTAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
1,191税込1,310
1個
当日出荷
ドアキャッチと電源スイッチの両機能を有します。 扉の開閉を感知します。
用途電気機器を内蔵したキャビネット絶縁抵抗100MΩ以上接点容量AC250V、3A DC125V 0.4A(抵抗負荷)電気的寿命5万回以上機械的寿命50万回以上使用温度範囲(℃)-25~85(氷結しないこと・湿度85%RH以下)マグネット異方性磁石材質ABS樹脂
マグネットキャッチ 栃木屋マグネットキャッチ栃木屋(7件のレビュー)
209税込230特価
1個
当日出荷から23日以内出荷
用途配電盤・分電盤・工作機械・計測機器・OA機器・事務器・家具等RoHS指令(10物質対応)対応
スリムプッシュラッチIT5700型用シェル(面付仕様専用品) LAMP(スガツネ工業)スリムプッシュラッチIT5700型用シェル(面付仕様専用品)LAMP(スガツネ工業)
43税込47
1個
当日出荷
キャビネット内を有効活用できる、スリムなプッシュラッチです。マグネット付タイプは扉を閉める時に指先で軽く押すだけで、マグネットが扉をキャッチします。ストローク長さを調整できます。伸ばす際はストローク部分が本体から外れません。埋込仕様と面付仕様があります。
材質ポリアセタール(POM)
ドアリミットスイッチ TAKIGEN(タキゲン)ドアリミットスイッチTAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)
2,441税込2,685
1個
当日出荷
マグネットにより、メカニカルスイッチをON/OFFします。 近接時COM-NO:ON COM-NC:OFF
用途ドアの開閉感知材質ABS樹脂標準色グレータキゲンコード50110
ネオジキャッチ ジョー・プリンス竹下ネオジキャッチジョー・プリンス竹下(5件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
小型簡易マグネットキャッチです。
用途各種キャビネット汎用吸着力(N[kgf])20[2]セット内容本体×1、受け×1材質ネオジム磁石+ 冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)3仕上ニッケルメッキ仕上推奨ねじM3皿小ネジRoHS指令(10物質対応)対応
小型強力マグネットキャッチ LAMP(スガツネ工業)小型強力マグネットキャッチLAMP(スガツネ工業)(8件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
高さ6 mmの薄型で小型なマグネットキャッチです。
仕様本体・受座・ねじ付属品MC-YS001P、MC-YS002Pのみ受座十字穴付皿木ねじ2.9×13、十字穴付なべ木ねじ3.1×13材質(本体)PBT樹脂種類標準タイプ色(本体)ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
丸型マグネットキャッチ 栃木屋丸型マグネットキャッチ栃木屋
92税込101
1個
当日出荷
スペースの有効利用ができる埋込型のマグネットキャッチです。
用途計測機器・OA機器・家具等材質SPCC、フェライト部品名称ヨーク、マグネットRoHS指令(10物質対応)対応
スリムプッシュラッチIT5700型用取付座(面付仕様専用品) LAMP(スガツネ工業)スリムプッシュラッチIT5700型用取付座(面付仕様専用品)LAMP(スガツネ工業)
43税込47
1個
当日出荷
キャビネット内を有効活用できる、スリムなプッシュラッチです。マグネット付タイプは扉を閉める時に指先で軽く押すだけで、マグネットが扉をキャッチします。ストローク長さを調整できます。伸ばす際はストローク部分が本体から外れません。埋込仕様と面付仕様があります。
材質(本体)ポリアセタール(POM)
極薄型マグネットキャッチ MC-159-8 高吸着力タイプ LAMP(スガツネ工業)極薄型マグネットキャッチ MC-159-8 高吸着力タイプLAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
厚み3 mmの極薄型で、高吸着力タイプのマグネットキャッチです。
吸着力(N)78.4仕様受座なしトラスコ品番497-3691全長(mm)41シルバー高さ(mm)16.5材質(本体)鋼(SPCC)質量(g)14種類標準タイプ仕上ニッケルめっき推奨ねじサラ小ねじM3幅W(mm)3
ステンレスローラーキャッチ ジョー・プリンス竹下ステンレスローラーキャッチジョー・プリンス竹下(3件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途各種キャビネット汎用材質ステンレス鋼板(SUS-430)仕上研磨仕上RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスボックスローラーキャッチ 栃木屋ステンレスボックスローラーキャッチ栃木屋(5件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
接触部分がローラーの為、抜差しがスムーズです。
用途計測機器・工作機械・家具等仕様引抜力N(kgf)/約19.6(2)質量(g)13.2材質/処理(ハウジング・スプリング・キーパー)SUS304/-(シャフト)SUS430/-(ローラーカバー)BSP/Ni(ローラー)PE/白色RoHS指令(10物質対応)対応
小型マグネットキャッチ LAMP(スガツネ工業)小型マグネットキャッチLAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
堅牢なダイカスト製ボディです。吸着面に対して2方向の取り付け(水平・垂直)ができます。
高さ(mm)8材質(本体)亜鉛合金(ZDC)質量(g)12種類標準タイプ長さL(mm)34吸着力(N)44.1仕上ニッケルめっき幅W(mm)13.5アズワン品番64-8608-06RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス ボールキャッチ TAKIGEN(タキゲン)ステンレス ボールキャッチTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
2,438税込2,682
1個
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。 高温、多湿に最適です。 スムーズに抜差しできます。
用途環境機器・通信機器・船舶・車両材質ステンレス(SUS316)表面仕上げ電解研磨
プッシュキャッチ 栃木屋プッシュキャッチ栃木屋(8件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
マグネットの吸着力で扉をキャッチしているものは、振動で外れる場合がありますが、本品はキーパーをはさみ込んで完全にキャッチします。ロックを解除すれば扉を押し出しますので、ツマミや取手を使わずに扉が開けられます。
用途工作機械等保持力N(kgf)約9.81(1)質量(g)17.1材質/処理(ラッチボックス・ボックスカバー・ラッチ・ホルダー)ABS/黒色(スプリング)SWP/テンパーカラー(カム)SPCC/Zn(カムピン)SWCH/Zn(カムシャフト)SS400/Zn(カムスプリング・ホルダーシャフト)SUS304/-(キーパー)PA/黒色RoHS指令(10物質対応)対応
薄型マグネットキャッチ TAKIGEN(タキゲン)薄型マグネットキャッチTAKIGEN(タキゲン)
415税込457
1個
当日出荷
厚み3mmの薄型サイズ。 ネオジム磁石を採用しているため、高い吸着力を実現しています。
用途キャビネット吸着力(N)26材質マグネット:ネオジム、本体・受板:ステンレス鋼板(SUS430)厚さ(mm)1.5質量(g)17表面処理ニッケルめっき/クリア塗装、本体・受板:光沢バレル研磨
角型ジュラコン(R)キャッチ TAKIGEN(タキゲン)角型ジュラコン(R)キャッチTAKIGEN(タキゲン)(11件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
プラスチック製なので円滑に作動します。
用途家具・ロッカー・キャビネット荷重(参考)抜き:22N、差し:19N質量(g)3材質(本体)ポリアミド(PA)材質(受座)ポリアセタール(POM)タキゲンコード20405

キャッチ』には他にこんなカテゴリがあります

ドアキャッチ