商品豆知識
吸着力が強く、表面はゴム製のため、滑らず重い物でもしっかり固定できます。
用途サインパネルやフックなどの固定。
吸着力(N[kgf])14[1.4]
色ブラック
材質(本体)ゴム
質量(g)187
種類標準タイプ
長さL(mm)89
吸着力(N)411
材質(磁石)強力磁石
1個
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
受座が不要のキャッチです。
フック部は扉が手で取り外しできる適切な保持力です。
ステンレス鋼製のため、防錆性に優れています。
製品短手方向の加工穴寸法を10 mm以上にすることで、キャッチ位置を調整できます。
用途筐体同士の仮止めや仮保持など
材質本体、フック部:ステンレス鋼(SUS304)
質量(g)43
適合板厚(mm)扉:0.8~ 3
仕上素地
引張強度(N)50
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,298
税込¥5,828
4日以内出荷
・受座が不要のキャッチです。・フック部は扉が手で取り外しできる適切な保持力です。・ステンレス鋼製のため、防錆性に優れています。・製品短手方向の加工穴寸法を10mm以上にすることで、キャッチ位置を調整できます。【用途】・筺体同士の仮止めや仮保持など
仕様引張力N:50、引張力kgf:5.1
質量(g)43
適合板厚(mm)8~30(扉)
1個
¥5,798
税込¥6,378
4日以内出荷
プッシュボタンを押し込むと同時に3ヶ所を簡易ロックできるシステムです。閉扉時、プッシュボタンは引っ込んでいるのでスッキリした外観が得られます。スライド式ラッチでロックは確実です。仮錠付きのため、頻繁な開閉の際にはいちいちプッシュボタンを押込んでロックする必要はありません。上下の回転フックにより、扉を引き付けてロックします。面付幅広受座により、アウトセット・インセットどちらのタイプにも取り付けられます。扉厚の違いには、ロック取付前にプッシュボタンのねじ込み量を加減することにより、簡単に対応できます。扉に取り付け後は、プッシュボタンは回り止め機構により、回転することなく軽快に作動します。
適合1300SK-D
材質ABS樹脂
1個
¥92
税込¥101
4日以内出荷
受け(扉)側に穴加工を行うだけで、受座が不要なキャッチです。十分な強度でワンタッチ固定を実現。製品短手方向の加工穴寸法を10 mm以上にすることで、キャッチ位置を調整できます。
材質(本体)亜鉛合金、(フック部)焼結鋼
材質(本体)亜鉛合金
質量(g)44
種類クリップ型
適合板厚(mm)(扉)0.8~3
仕上(本体)塗装/ブラック、(フック部)光沢クロメート処理
取付け方法面付タイプ
色(本体)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチで取り付けできるキャッチです。受座は不要です。十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。3点ロッドシステムの代わりに使用し、扉閉時のがたつきを抑えることもできます。取り外し側加工穴のH寸法を10 mm以上にすることで、キャッチ位置を調整できます。別売の専用工具で、筺体(枠)に取り付けた後でも取り外せます。(扉側は工具なしで外せます)
材質(本体)ポリアミド(PA)、(フック部)焼結鋼
材質(本体)ポリアミド(PA)
質量(g)36
種類クリップ型
仕上(フック部)光沢クロメート処理
取付け方法埋込タイプ
付加機能ワンタッチ取付
色(本体)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
『キャッチ』には他にこんなカテゴリがあります
- キャッチクリップ、パチン錠、ファスナー
- ドアキャッチ
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。