ドアキャッチ :「家具」の検索結果

特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メーカー30万回試験をクリアしています。ポリアセタール樹脂のばね弾性とローラーとの組み合わせにより、軽快な開閉タッチが得られます。RC6901のみブラウン色もできます。
用途一般家具、厨房器、キッチンまわり、マリン環境下における家具など 材質(本体)ポリアセタール(POM) 種類ローラー型 取付け方法面付タイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
71 税込78
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

かぶせ扉、インセット扉兼用です。
用途一般家具、厨房器、キッチンまわり、マリン環境下における家具など 質量(g)1.5 引張強度N(kgf)26.5(2.7) 推奨ねじ十字穴付丸木ねじ呼び2.4 押込力N(kgf)30.4(3.1) 材質(メス)ポリアセタール 材質(オス)ポリアミド RoHS指令(10物質対応)対応
1個
49 税込54
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

かぶせ扉、インセット扉兼用です。
用途一般家具、厨房器、キッチンまわり、マリン環境下における家具など トラスコ品番254-0843 乳白色 材質(本体)ポリアセタール(POM) 質量(g)2 種類クリップ型 取付け方法面付タイプ 引張強度N(kgf)16.7(1.7) 推奨ねじ十字穴付バインドタッピンねじ呼び3 押込力N(kgf)21.6(2.2) 材質(メス)ポリアセタール 材質(オス)ポリアミド 色(本体)ナチュラル
1個
94 税込103
当日出荷

かぶせ扉、インセット扉兼用です。開き扉、引き出しなどさまざまな用途に使用できます。
用途一般家具、厨房器、キッチンまわり、マリン環境下における家具など 付属品十字穴付バインドねじ4×16(本体取付用)十字穴付皿木ねじ2.7×16(ストライカー取付用) 材質(本体)ポリアセタール(POM)、(ストライカー)ポリアミド(PA) ナチュラル 材質(本体)ポリアセタール(POM) 質量(g)3 種類クリップ型 吸着力(N)20 取付け方法面付タイプ 押込力N(kgf)3(3.3) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
229 税込252
当日出荷

オールプラスチック製ですので錆の心配がありません。強力プラスチック製で耐久力抜群です。(30万回耐久テストで異常ありません)。ポリアセタール樹脂のバネ弾性とローラーとの組合せにより軽快な開閉タッチが得られます。一般家具、厨房器、船舶用等、一般および多湿箇所用にも最適です。かぶせ扉、インセット扉両用です。
用途一般家具、厨房器、キッチンまわり、マリン環境下における家具など。 仕様引張力(N/kgf):2.6 トラスコ品番252-2702 材質本体・ストライカー:ポリアセタール(POM)、ローラー:ポリエチレン(PE) 全長(mm)31.3 寸法A(mm)31.3 寸法F(mm)2.3 寸法D(mm)12.6 寸法E(mm)9 寸法B(mm)14 寸法C(mm)27.2 寸法P(mm)24.4 寸法I(mm)9 寸法J(mm)2 寸法G(mm)32 寸法P1(mm)7.5 寸法P2(mm)23.6 押込力N(kgf)1.9 H(mm)16.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
72 税込79
当日出荷

かぶせ扉、インセット扉兼用です。
用途一般家具、厨房器、キッチンまわり、マリン環境下における家具など 材質メス部/ポリアセタール(POM)、オス部/ポリアミド 全長(mm)24 材質(本体)ポリアセタール(POM) 質量(g)1.5 種類クリップ型 取付け方法面付タイプ 質量(g/セット)1.5
1組
54 税込59
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)ダンパーキャッチ
エコ商品
メーカー5万回開閉試験をクリアしています。横開き扉用のダンパーキャッチです。扉をゆっくり静かに閉じることができます。本体を天板下に押し当て、製品を戸先側も側板木口面に合わせるだけで簡単に位置合わせができます。左右扉兼用です。40 kgまでの家具用扉に対応可能です(DC-200-40の場合)。受座の取付調整範囲は左右±5 mm、上下±4 mmです。
質量(g)105 付属品本体カバー受座本体取付ねじ3.5×30受座取付ねじ3.5×15 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

樹脂タイプや金属タイプなど、様々なマグネットキャッチです。
1個
特価
53 税込58
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

『キャッチ』には他にこんなカテゴリがあります