絞り込み
内径(Φmm)
- 31(17)
- 31.4(5)
種類

ウェーブワッシャー(1)

シール座金(5)

ノルトロックワッシャー(4)

爪付き座金(5)

舌付き座金(10)
ねじの呼び
- M30
- M3(88)
- M4(124)
- M5(161)
- M6(177)
- M8(132)
- M10(123)
- M12(115)
- M14(52)
- M16(107)
- M18(33)
- M20(72)
- M22(36)
- M24(48)
- M27(22)
- M33(18)
- M36(24)
- M42(20)
- M45(19)
- その他(40)
- ねじの呼びをもっと見る
外径(Φmm)
- 31.5(1)
- 43(1)
- 45(1)
- 47(2)
- 47.0(2)
- 51(5)
- 52(5)
- 58(1)
- 58.5(1)
- 62(11)
材質
- ステンレスすべて(10)
- SUS304(9)
- 鉄すべて(16)
- S45C(1)
- SCM435(1)
- 黄銅(真鍮)(3)
厚さ(mm)
- 1.2(1)
- 1.6(14)
- 2(1)
- 4.5(1)
- 4.6(2)
- 5.8(1)
- 6(5)
- 6.6(2)
- 6.8(2)
1.2・1.6・2・4.5・4.6・5.8・6・6.6・6.8
表面処理
- 3価ホワイト(2)
- その他(1)
- クロメート(4)
- デルタプロテクト(1)
- ユニクロ(3)
- 焼付塗装(2)
- 生地/未処理(5)
3価ホワイト・その他・クロメート・デルタプロテクト・ユニクロ・焼付塗装・生地/未処理
ブランド
- 大阪魂(21)
- サンワ・アイ(5)
- ノルトロックジャパン(3)
- ノーブランド(1)
- 磐田電工(1)
- ボサード(1)
- ノルトロックワッシャー(1)
大阪魂・サンワ・アイ・ノルトロックジャパン・ノーブランド・磐田電工・ボサード・ノルトロックワッシャー
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「内径(Φmm)」から絞り込む
31(17)
31.4(5)

ノルトロックワッシャー(ステンレス)
ノルトロックジャパン(2件のレビュー)¥7,898税込¥8,6881個当日出荷から9日以内出荷ノルトロックワッシャーは二枚がペアになっており、かみ合い面にクサビ形状のカムが施され、そのクサビ角度がボルトのネジ角度より大きく設定されている為、ボルトが緩まないばかりか、クサビ効果によりボルト張力が増加します。また、外側の両面には放射状に歯が刻まれておりボルトが締め付けられるに従い、その歯がナット、ボルト面座面及び被締付物に食い込み固定されます。 温度の影響を受けず、再使用可能。
シール座金(SUS304) ゴム部:EPDM
サンワ・アイ(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷から7日以内出荷ゴムパッキンがボルトのネジ部に深く入り込み、流体を強くシールします。用途気体・液体漏洩防止に最適。種類シール座金耐寒耐熱温度(℃)-40~140
リブドロックワッシャー
ボサード¥14,980税込¥16,4781箱(100本)当日出荷から3日以内出荷メーカーオリジナルブランド品の緩み止めワッシャーです。両面に成形したテーパー形状のリブ(うねり)がボルト座面と母材の被締結部に食い込むことにより、緩み止め効果が得られます。ワッシャー自体が非常に硬く(SCM製の場合、硬度380-450HV)、リブがボルト・母材へ「ガッチリ」食いつきます。用途特に振動の激しいところで緩み止め効果を発揮します。 シングルタイプなので、組込も容易で組立作業の効率を下げません。 繰り返し使用が可能なので定期的な整備を必要とする箇所に最適です。種類リブドロックワッシャー
シール座金(SUS304) ゴム部:NBR
サンワ・アイ¥8,998税込¥9,8981個当日出荷から7日以内出荷ゴムパッキンがボルトのネジ部に深く入り込み、流体を強くシールします。用途気体・液体漏洩防止に最適。種類シール座金耐寒耐熱温度(℃)-50~120
ノルトロック・ワッシャー(クロムフリー)
ノルトロックワッシャー(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281組(2枚)当日出荷から3日以内出荷極薄亜鉛クロムフリーコーティングの緩み止めスチールワッシャー。 ノルトロックの緩み止めシステムは2枚組のワッシャーから構成しており、内側のカム面とカム面を向かい合わせにして使用します。 カムの角度(α)はボルトのネジリード角度(β)よりも大きく設計されており、外側は放射状のリブを刻んでおります。ノルトロックをボルトナットにセットし締結していくと2枚のワッシャーのカム面とカム面が自動的にセットされます。 その後増し締めをする際には外側の放射状のリブが相手材及びボルトナットの下面に食いついて固定されます。従って振動や衝撃により緩みがおきようとしてボルトナットが回転しようとすると内側のカム面とカム面のみ回転する事ができる。 内側カム角度(α)はネジリード角度(β)よりも大きく設計してある為カムを簡単に乗り越える事はできません。適合スチール全般仕上処理完全焼き入れRoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げデルタプロテクトのベースコート(KL100)及びトップコート(VH302GZ)
ノルトロックワッシャー 幅広(鉄/デルタP)
ノルトロックジャパン¥3,298税込¥3,6281個当日出荷から5日以内出荷ノルトロックワッシャーは二枚がペアになっており、かみ合い面にクサビ形状のカムが施され、そのクサビ角度がボルトのネジ角度より大きく設定されている為、ボルトが緩まないばかりか、クサビ効果によりボルト張力が増加します。また、外側の両面には放射状に歯が刻まれておりボルトが締め付けられるに従い、その歯がナット、ボルト面座面及び被締付物に食い込み固定されます。 温度の影響を受けず、再使用可能。種類ノルトロックワッシャー表面処理デルタP
ノルトロック・ワッシャー(ステン)
ノルトロックジャパン¥9,398税込¥10,3381組(2枚)当日出荷から4日以内出荷ステンレス材の緩み止めワッシャー ノルトロックの緩み止めシステムは2枚組のワッシャーから構成しており、内側のカム面とカム面を向かい合わせにして使用します。 カムの角度(α)はボルトのネジリード角度(β)よりも大きく設計されており、外側は放射状のリブを刻んでおります。ノルトロックをボルトナットにセットし締結していくと2枚のワッシャーのカム面とカム面が自動的にセットされます。 その後増し締めをする際には外側の放射状のリブが相手材及びボルトナットの下面に食いついて固定されます。従って振動や衝撃により緩みがおきようとしてボルトナットが回転しようとすると内側のカム面とカム面のみ回転する事ができる。 内側カム角度(α)はネジリード角度(β)よりも大きく設計してある為カムを簡単に乗り越える事はできません。適合ステンレススチール全般・塩素・酸のない環境材質ステンレス(EN 1.4404あるいは相当品)仕上処理表面焼き入れRoHS指令(10物質対応)対応
シール座金(SUS304) ゴム部:黒シリコン
サンワ・アイ¥29,980税込¥32,9781個当日出荷から7日以内出荷ゴムパッキンがボルトのネジ部に深く入り込み、流体を強くシールします。用途気体・液体漏洩防止に最適。種類シール座金耐寒耐熱温度(℃)-50~230
シール座金(SUS304) ゴム部:フッ素ゴム
サンワ・アイ¥29,980税込¥32,9781個当日出荷から8日以内出荷ゴムパッキンがボルトのネジ部に深く入り込み、流体を強くシールします。用途気体・液体漏洩防止に最適。種類シール座金耐寒耐熱温度(℃)-15~230
ディスゴリブドロックW
大阪魂¥61,134税込¥67,2471袋(100個)翌々日出荷から9日以内出荷座面の両面にリブがあります。このリブが締結時に母材・締結部材双方にガッチリと喰いつき、緩み止め効果を発揮します。 シングルタイプの緩み止めワッシャーの為、複数のパーツを組み合わせて使用する他の緩み止め部材と比べて、組み立て時の時間と手間を削減でき、高いコストパフォーマンスを発揮します。 繰り返し使用も可能ですので、その点からも非常に高く評価いただいています。
シール座金(SUS304) ゴム部:赤シリコン
サンワ・アイ¥29,980税込¥32,9781個当日出荷から7日以内出荷ゴムパッキンがボルトのネジ部に深く入り込み、流体を強くシールします。用途気体・液体漏洩防止に最適。種類シール座金耐寒耐熱温度(℃)-50~230
ノルトロックワッシャー(鉄/クロメート)
ノーブランド¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷ノルトロックワッシャーは二枚がペアになっており、かみ合い面にクサビ形状のカムが施され、そのクサビ角度がボルトのネジ角度より大きく設定されている為、ボルトが緩まないばかりか、クサビ効果によりボルト張力が増加します。また、外側の両面には放射状に歯が刻まれておりボルトが締め付けられるに従い、その歯がナット、ボルト面座面及び被締付物に食い込み固定されます。 温度の影響を受けず、再使用可能。材質鉄種類ノルトロックワッシャー表面処理クロメート