絞り込み
ブランド
  • サンワ・アイ(5)
  • SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘](5)
  • 大阪魂(2)
内径(Φmm)
  • 22(5)
種類
種類
U字角ワッシャー(3)
種類
シール座金(5)
種類
四角座金(2)
ねじの呼び
  • 39mm(1)
  • M20(5)
  • M30(5)
  • M42(1)
材質
  • ステンレスすべて(5)
  • SUS304(5)
  • (5)
外径(Φmm)
  • 44(1)
  • 51(5)
  • 62(5)
  • 72(1)
  • 78(1)
44・51・62・72・78
厚さ(mm)
  • 6
  • 0.29(15)
  • 0.3(23)
  • 0.5(56)
  • 0.8(74)
  • 1(74)
  • 1.2(69)
  • 1.5(46)
  • 1.6(75)
  • 1.8(41)
  • 2(68)
  • 2.2(28)
  • 2.3(23)
  • 2.5(44)
  • 3(62)
  • 3.2(46)
  • 3.4(23)
  • 3.5(15)
  • 4(24)
  • 4.5(15)
  • 5(21)
表面処理
  • 3価ホワイト(1)
  • ユニクロ(1)
  • 溶融亜鉛メッキ(2)
  • 生地/未処理(1)
3価ホワイト・ユニクロ・溶融亜鉛メッキ・生地/未処理
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
22(5)
シール座金(SUS304) ゴム部:EPDM サンワ・アイシール座金(SUS304) ゴム部:EPDMサンワ・アイ(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷から7日以内出荷
ゴムパッキンがボルトのネジ部に深く入り込み、流体を強くシールします。
用途気体・液体漏洩防止に最適。種類シール座金耐寒耐熱温度(℃)-40~140
シール座金(SUS304) ゴム部:NBR サンワ・アイシール座金(SUS304) ゴム部:NBRサンワ・アイ
8,998税込9,898
1個
当日出荷から7日以内出荷
ゴムパッキンがボルトのネジ部に深く入り込み、流体を強くシールします。
用途気体・液体漏洩防止に最適。種類シール座金耐寒耐熱温度(℃)-50~120
シール座金(SUS304) ゴム部:フッ素ゴム サンワ・アイシール座金(SUS304) ゴム部:フッ素ゴムサンワ・アイ
29,980税込32,978
1個
当日出荷から8日以内出荷
ゴムパッキンがボルトのネジ部に深く入り込み、流体を強くシールします。
用途気体・液体漏洩防止に最適。種類シール座金耐寒耐熱温度(℃)-15~230
角ワッシャー(スチール・大形) 三価ホワイト SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]角ワッシャー(スチール・大形) 三価ホワイトSUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
5,498税込6,048
1箱(30個)
当日出荷から翌々日出荷
丸座金と比較すると接触面積が広く、締結面を安定させることができます。木材などの軟らかい材質や穴が大きい場合に使用されます。
材質鉄(または標準)種類角ワッシャー表面処理三価ホワイト仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
シール座金(SUS304) ゴム部:赤シリコン サンワ・アイシール座金(SUS304) ゴム部:赤シリコンサンワ・アイ
29,980税込32,978
1個
当日出荷から7日以内出荷
ゴムパッキンがボルトのネジ部に深く入り込み、流体を強くシールします。
用途気体・液体漏洩防止に最適。種類シール座金耐寒耐熱温度(℃)-50~230
メントリW(JIS(M42 大阪魂メントリW(JIS(M42大阪魂
680税込748
1個
翌々日出荷
寸法d(mm)44呼びM42寸法t(mm)6寸法D(mm)78寸法c(mm)2
W2008ナミガタA200HV 大阪魂W2008ナミガタA200HV大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
U字 角ワッシャー(スチール) ユニクロム SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]U字 角ワッシャー(スチール) ユニクロムSUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
6,398税込7,038
1箱(30個)
当日出荷から9日以内出荷
ボルト、ナットを外さなくても横から差し込むことができます。高さの調整などに便利です。
材質鉄(または標準)種類U字 角ワッシャー表面処理ユニクロムメッキ
U字 角ワッシャー(スチール) メッキなし SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]U字 角ワッシャー(スチール) メッキなしSUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
5,498税込6,048
1箱(30個)
翌々日出荷から9日以内出荷
ボルト、ナットを外さなくても横から差し込むことができます。高さの調整などに便利です。
種類U字 角ワッシャー表面処理生地RoHS指令(10物質対応)対応
U字 角ワッシャー(スチール) 溶融亜鉛メッキ SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]U字 角ワッシャー(スチール) 溶融亜鉛メッキSUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
9,198税込10,118
1箱(30個)
当日出荷から翌々日出荷
ボルト、ナットを外さなくても横から差し込むことができます。高さの調整などに便利です。
材質鉄(または標準)種類U字 角ワッシャー表面処理溶融亜鉛メッキ
角ワッシャー(スチール・大形) 溶融亜鉛メッキ SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]角ワッシャー(スチール・大形) 溶融亜鉛メッキSUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
6,898税込7,588
1箱(30個)
当日出荷から翌々日出荷
丸座金と比較すると接触面積が広く、締結面を安定させることができます。木材などの軟らかい材質や穴が大きい場合に使用されます。
材質鉄(または標準)種類角ワッシャー表面処理溶融亜鉛メッキ
シール座金(SUS304) ゴム部:黒シリコン サンワ・アイシール座金(SUS304) ゴム部:黒シリコンサンワ・アイ
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
ゴムパッキンがボルトのネジ部に深く入り込み、流体を強くシールします。
用途気体・液体漏洩防止に最適。種類シール座金耐寒耐熱温度(℃)-50~230

ワッシャー・スペーサー』には他にこんなカテゴリがあります

その他ワッシャー