絞り込み
ブランド
  • ノルトロックジャパン(3)
内径(Φmm)
  • 53.6(2)
  • 59.1(3)
  • 63.1(3)
  • 67.1(3)
  • 71.1(2)
  • 75.1(2)
  • 79.1(2)
  • 83.1(2)
種類
種類
ノルトロックワッシャー(2)
ねじの呼び
  • M56(1)
  • M60(1)
  • M64(1)
  • M68(1)
  • M72(1)
  • M76(1)
  • M80(1)
材質
  • ステンレスすべて(3)
  • SUS304(2)
外径(Φmm)
  • 80(2)
  • 85(3)
  • 90(3)
  • 95(3)
  • 100(2)
  • 105(2)
  • 110(2)
  • 115(2)
80・85・90・95・100・105・110・115
厚さ(mm)
  • 9
  • 0.29(15)
  • 0.3(23)
  • 0.5(56)
  • 0.8(74)
  • 1(74)
  • 1.2(69)
  • 1.5(46)
  • 1.6(75)
  • 1.8(41)
  • 2(68)
  • 2.2(28)
  • 2.3(23)
  • 2.5(44)
  • 3(62)
  • 3.2(46)
  • 3.4(23)
  • 3.5(15)
  • 4(24)
  • 4.5(15)
  • 5(21)
表面処理
  • 焼付塗装(1)
焼付塗装
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
53.6(2)
59.1(3)
63.1(3)
67.1(3)
71.1(2)
75.1(2)
79.1(2)
83.1(2)
ノルトロックワッシャー(ステンレス) ノルトロックジャパンノルトロックワッシャー(ステンレス)ノルトロックジャパン(2件のレビュー)
39,189税込43,108
1個
当日出荷から9日以内出荷
ノルトロックワッシャーは二枚がペアになっており、かみ合い面にクサビ形状のカムが施され、そのクサビ角度がボルトのネジ角度より大きく設定されている為、ボルトが緩まないばかりか、クサビ効果によりボルト張力が増加します。また、外側の両面には放射状に歯が刻まれておりボルトが締め付けられるに従い、その歯がナット、ボルト面座面及び被締付物に食い込み固定されます。 温度の影響を受けず、再使用可能。
ワッシャー (ステンレス) ノルトロックジャパンワッシャー (ステンレス)ノルトロックジャパン
42,980税込47,278
1組(2枚)
翌日出荷から5日以内出荷
ステンレス材の緩み止めワッシャー。ノルトロックの緩み止めシステムは2枚組のワッシャーから構成しており、内側のカム面とカム面を向かい合わせにして使用します。カムの角度(α)はボルトのネジリード角度(β)よりも大きく設計されており、外側は放射状のリブを刻んでおります。ノルトロックをボルトナットにセットし締結していくと2枚のワッシャーのカム面とカム面が自動的にセットされます。その後増し締めをする際には外側の放射状のリブが相手材及びボルトナットの下面に食いついて固定されます。従って振動や衝撃により緩みがおきようとしてボルトナットが回転しようとすると内側のカム面とカム面のみ回転する事ができる。内側カム角度(α)はネジリード角度(β)よりも大きく設計してある為カムを簡単に乗り越える事はできません。
用途適用:ステンレススチール全般・塩素・酸のない環境材質ステンレス (EN 1.4404あるいは相当品)表面処理表面焼き入れ
ノルトロックワッシャー(ステンレス)(小箱) ノルトロックジャパンノルトロックワッシャー(ステンレス)(小箱)ノルトロックジャパン
599,800税込659,780特価
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
種類ノルトロックワッシャー

ワッシャー・スペーサー』には他にこんなカテゴリがあります

その他ワッシャー