絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • TRUSCO(2)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1)
  • 撥水道場(1)
適合ナット
  • M8
  • M3(5)
  • M4(10)
  • M5(13)
  • M6(11)
  • M10(4)
  • M12(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合ナットから絞り込む
M3(5)
M4(10)
M5(13)
M6(11)
M8
M10(4)
M12(2)
ハンドナッター 両手式 モノタロウハンドナッター 両手式モノタロウ(87件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷
M12までのかしめナットが使用可能な両手式ハンドナッターです。 アルミニウム、スチール、ステンレスのかしめナットの対応ができます。
用途アルミニウム、スチール、ステンレスのナットかしめに切断ナット使用範囲アルミニウム/スチール/ステンレス:M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12付属品スパナー、M3マンドレル、M4マンドレル、M5マンドレル、M6マンドレル、M8マンドレル、M10マンドレル、M12マンドレル全長(mm)360材質(本体)アルミニウム、炭素鋼質量(g)1152装着マンドレル合金鋼材質(グリップ)PVC材質(ハンドル)炭素鋼関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)取扱説明書(1.2MB)
軽量強力型ハンドナッター TRUSCO軽量強力型ハンドナッターTRUSCO
21,980税込24,178
1台
当日出荷
従来の強力型ハンドナッターに比べ、約40%近くサイズダウンしており、重量は半分以下となっています。 従来の強力型ハンドナッターに比べて約12%も軽い力でかしめ作業を行うことができます。 タップ立ての無理な薄板や裏側に手の入らない箇所でもワンタッチで強力にナットをかしめることができます。 母材に傷が付かず確実に取り付けできます。
用途サッシ、門扉、フェンス、窓格子、厨房機器、スチール家具、乗用車、鉄道車両、農業用機械、自販機、事務機器等。トラスコ品番208-3942セット内容4mm、5mm、6mm、8mm、10mm用マンドレル全長(mm)285質量(g)760適合ナットM4、M5、M6、M8、M10アズワン品番64-8723-89
レンチ式ナッタープラス M8 撥水道場レンチ式ナッタープラス M8撥水道場
1,598税込1,758
1袋(4個)ほか
当日出荷
ハンドナッターやリベッターなどの本格的な専用工具が無くても、レンチがあれば低コストでブラインドナット(リベットナット)を装着できる便利用品です。めがねレンチ2本でハンドリベットが可能。ボルトがステンレス製なので、従来のレンチ式ナッターより強度が増し、折れにくくなりました。ちょっとナッターがあればいいなという時に。
用途車輌・トラックなどの鋼板部へのパーツ取り付けに。タップ立ての難しい箇所や溶接のできない箇所にも片側から簡単に取り付けることができます。使用方法(1)レンチ2本(12mmと13mm)を用意します。(2)11.1mmの下穴にレンチ式ナッターを挿入し、13mmのレンチで奥のナットを高い位置で固定します。(3)12mmのレンチで、ボルトの頭を真横の位置で固定します。(4)13mmのレンチを下に押し込みます(このとき、12mmのレンチは動かさない)。(5)13mmのレンチを元の位置にはめ直します。(6)(4)~(5)の手順を、それ以上押し込めなくなるまで繰り返します。(7)13mmのレンチを逆方向に動かしてナットを緩めます。(8)レンチ式ナッターを取り外し、リベットナットが穴に固定されているか確認します。※詳細な取り付け方法は下記の動画を参考にしてください。ねじ径M8×1.25適正かしめ板厚MAX(mm)2.5適正かしめ板厚MIN(mm)0.5下穴径(Φmm)11.1適合ナットM8材質(ボルト)ステンレス材質(ナット)アルミ
強力型ハンドナッター LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)強力型ハンドナッターLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
49,980税込54,978
1個
当日出荷
エビナット8M 、10M を主に使用される場合に最適。
切断ナット使用範囲アルミニウム・スチール・ステンレス 5M、6M、8M、10Mトラスコ品番124-0064種別ハンドナッター全長(mm)405質量(kg)1.8
強力型ハンドナッター TRUSCO強力型ハンドナッターTRUSCO
63,980税込70,378
1台
当日出荷
両手式のハンドルで、力を掛けやすく、強力にナットをかしめることができます。
用途ネジ穴のない場所に使用するナットのかしめ用工具。トラスコ品番208-3536セット内容M5、M6、M8、M10、M12用マンドレル全長(mm)530材質/仕上ヘッド:アルミ合金、ハンドル:スチール、グリップ:樹脂質量(kg)2.1適合ナットM5、M6、M8、M10:アルミ、スチール、ステンレス可 / M12:アルミ、スチール可アズワン品番64-8598-41

ナッター』には他にこんなカテゴリがあります

ナッター本体