絞り込み
使用可能リベット(Φmm)
  • 6.4
  • 3/16(1)
  • 1/4(1)
  • 2.4(20)
  • 3.0(1)
  • 3.2(23)
  • 4.0(31)
  • 4.8(28)
  • 5.0(7)
  • 6.0(1)
  • その他(3)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2)
  • ゲシパ(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用可能リベット(Φmm)から絞り込む
1/4(1)
2.4(20)
3.0(1)
3.2(23)
4.0(31)
4.8(28)
5.0(7)
6.0(1)
6.4
その他(3)
ハンドリベッター 両手式 モノタロウハンドリベッター 両手式モノタロウ(32件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
両手タイプのリベッターで、Φ2.4~Φ6.4mmまで幅広く使用できます。 かしめたシャフトは本体のケースに排出されます。
用途Φ2.4~Φ6.4mmまでのかしめに使用可能リベット(Φmm)アルミニウム:2.4/3.2/4.0/4.8/6.4 スチールとステンレス:2.4/3.2/4.0/4.8付属品Φ2.4mmノーズピース、Φ3.2mmノーズピース、Φ4.0mmノーズピース、Φ4.8mmノーズピース、Φ6.4mmノーズピース全長(mm)310材質(本体)アルミニウム、炭素鋼質量(g)860材質(グリップ)PVC材質(ハンドル)炭素鋼取扱説明書(1.2MB)使用ノーズピース炭素鋼
強力ハンドリベッター HN2用ノーズピース ゲシパ強力ハンドリベッター HN2用ノーズピースゲシパ
1,298税込1,428
1個
当日出荷
交換用ノーズピースです。パーツ本体にモデル番号が刻印されており、識別が可能です。
用途リベットでの締結用に。モデル番号が刻印されており、識別が可能です。適合機種1434107材質スチール
ハンドリベッター LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ハンドリベッターLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
29,980税込32,978
1丁
翌日出荷
リベット径使用範囲(Φ2.4mm)オプション商品(別売)により使用できます。リベット径使用範囲(Φ3.2mm)オプション商品(別売)により使用できます。リベット径使用範囲(Φ4.8mm)リベット径使用範囲(Φ4.0mm)オプション商品(別売)により使用できます。リベット径使用範囲(Φ6.4mm)トラスコ品番750-8093全長(mm)535質量(g)1750使用ジョーアズワン品番65-2018-30
ハンドリベッター(強力タイプ) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ハンドリベッター(強力タイプ)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(3件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
当日出荷から翌日出荷
強力タイプで強いリベットでも楽に切断できます。 ブラインドリベットΦ4.0、4.8mmの専用機種で軽量で使いよく、最小にして最大のパワーで建築現場等での作業には最適。 ステンレスリベット(NSS・NST)の使用には威力を発揮。
リベット径使用範囲(Φ2.4mm)×リベット径使用範囲(Φ3.2mm)×リベット径使用範囲(Φ4.8mm)タイプハンドリベッター
強力ハンドリベッター HN2 ゲシパ強力ハンドリベッター HN2ゲシパ
39,980税込43,978
1台
翌々日出荷
強い圧着を必要とするリベットに使用可能です。特殊な内部構造により、リベット締結(接合)時の衝撃を和らげます。付属の工具を使い簡単にジョーの交換が可能です。Φ4.0~6.4mm(ステンレスはΦ4.8mmまで)のリベットが可能です。作業後に排出されるマンドレルはハンドル部に付属する回収ケースに収納されます。握りやすいエルゴノミック形状のハンドルです。
用途リベットでの締結用に。付属品ノーズピース5種類トラスコ品番256-2461材質本体:アルミダイキャスト全長(mm)570使用ジョー1434103リベット径使用範囲(Φmm)3.0~6.4

リベッター』には他にこんなカテゴリがあります

リベッター本体